絞り込み
最大口開き(mm)
  • 60
  • 25(57)
  • 38(22)
  • 40(24)
  • 50(95)
  • 70(20)
  • 75(81)
  • 100(108)
  • 125(41)
  • 150(79)
  • 160(28)
  • 200(88)
  • 250(65)
  • 300(92)
  • 400(44)
  • 450(18)
  • 500(31)
  • 600(61)
  • 800(23)
  • 1000(26)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(4)
  • SHT(2)
  • SK11(2)
  • H&H(1)
  • M&M(1)
  • シンワ測定(1)
  • Three Axis(1)
  • SSPOWER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングクランプ TRUSCOスプリングクランプTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
本体/ブラック、口金/オレンジ
コンパクトバイス モノタロウコンパクトバイスモノタロウ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 パイプバイスとしてもご使用頂けます。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途プラモデル作りといった軽作業に。材質ねずみ鋳鉄質量(kg)1.65全長(mm)150口幅(mm)75口開き(mm)60口深(mm)40全高(mm)165アンビル(mm)42×23最大締圧力(kN)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ユニバーサルテーブルバイス SK11ユニバーサルテーブルバイスSK11(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)60口幅(mm)70口深(mm)35材質(本体)アルミダイカスト主な用途木工作業質量(g)1350
PAVA COOL製 スプリングクランプ Three AxisPAVA COOL製 スプリングクランプThree Axis(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸切り作業に!材質ナイロン樹脂製本体:ブラック、口金:オレンジ
スプリングクランプ シンワ測定スプリングクランプシンワ測定
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
木工作業での材料の固定に。挟むだけでしっかり材料を固定できます。付け外しが簡単です。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)締付力(N)145
ベビーバイス M&MベビーバイスM&M(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
PCスプリングクランプ SSPOWERPCスプリングクランプSSPOWER
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量タイプのスプリングクランプです。サイズバリエーションがあります。
用途加工材の固定に。
60mm クランプ(プラスチック製) エスコ60mm クランプ(プラスチック製)エスコ
370税込407
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)58全長(mm)160材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-3
溶接用アングル(90度) SHT溶接用アングル(90度)SHT
7,298税込8,028
1台
当日出荷
アルミニウム合金製で、溶接時スパッタの飛散を防止します。円形・正方形・平面・角度のあるワークを保持できます。
用途溶接時のワークの固定などに。トラスコ品番650-1044材質アルミニウム合金全長(mm)256高さ(mm)53最大口開き(mm)60
据置き型 C型クランプ ショートタイプ SHT据置き型 C型クランプ ショートタイプSHT(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)50全長(mm)200材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8509質量(kg)0.32018年トラスコ掲載ページ7 0284
PCバネクランプ25 H&HPCバネクランプ25H&H(2件のレビュー)
439税込483
1パック(6個)
当日出荷
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)60全長(mm)約65口幅(mm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金バイス(吸盤タイプ) TRUSCOアルミ合金バイス(吸盤タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)70口深(mm)35材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途軽作業質量(kg)1.098全長(mm)188幅(mm)158高さ(mm)155締付力(kN)1.96材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)トラスコ品番389-5572
ホビーバイス SK11ホビーバイスSK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台やテーブルに固定してお使い下さい。厚さ25mmまでの作業台に取付らます。
用途小物の加工、彫金などの小細工作業。材質アルミダイキャスト質量(g)410主な用途小細工作業口幅(mm)60口の開き(mm)40口深(mm)28
60mmパイプクランプ エスコ60mmパイプクランプエスコ
945税込1,040
1個
当日出荷
適合径(Φmm)60材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング使用温度80℃までねじ穴(Φmm)7
75mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ75mm ベンチバイス(クランプ式)エスコ(3件のレビュー)
8,530税込9,383
1個
当日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525BG-3
アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm TRUSCOアルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mmTRUSCO
4,898税込5,388
1台
当日出荷
工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
用途彫金、ホビー、クラフト用種類ベンチバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)60口深(mm)27材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途彫金・ホビー・クラフト作業クランプ開口(mm)(最大)33質量(kg)0.322全長(mm)122幅(mm)60高さ(mm)129締付力(kN)1.96トラスコ品番389-5564
60mm アングルバイス(回転台付) エスコ60mm アングルバイス(回転台付)エスコ
66,000税込72,600
1個
翌日出荷
種類アングルバイス最大口開き(mm)63口幅(mm)60材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DG-11
回転台付ボール盤バイス TRUSCO回転台付ボール盤バイスTRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
レバーの操作だけでバイスを動かせます。 加工されたワークを速やかに刃物から離れます。
種類ボール盤バイス最大口開き(mm)60口幅(mm)63口深(mm)38材質(本体)鋳鉄全長(mm)154幅(mm)105高さ(mm)119締付力(kN)11トラスコ品番762-3216質量(kg)2.8
60mm 重作業用 クランプ エスコ60mm 重作業用 クランプエスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
重作業用の頑丈なクランプ四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)44全長(mm)153材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)19質量(g)1900締付力(kg)5625スピンドル径3/4inchエスコ品番EA526VA-60
バイス/クランプ/ハンドプレス