絞り込み
最大口開き(mm)
  • 65
  • 25(58)
  • 38(22)
  • 40(24)
  • 50(93)
  • 70(20)
  • 75(81)
  • 100(106)
  • 125(38)
  • 150(76)
  • 160(25)
  • 200(84)
  • 250(61)
  • 300(89)
  • 400(44)
  • 450(18)
  • 500(31)
  • 600(62)
  • 800(22)
  • 1000(27)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(5)
  • SK11(3)
  • エスコ(2)
  • H&H(1)
  • シンワ測定(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ヨツギ(1)
  • Strong Tool(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • iHelp(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレスクランプ モノタロウ

    プレスクランプ

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
    用途簡単な保持作業に。材質鋼板
  • ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウ

    ベンチバイス クランプ式 回転盤付

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155全高(mm)185クランプ幅(mm)約40アンビル(mm)41×28口開き(mm)50最大締圧力(kN)4口深(mm)30
  • プレスCクランプ Strong Tool

    プレスCクランプ

    Strong Tool(26件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼板製種類シャコ万力
  • 樹脂バネクランプ iHelp

    樹脂バネクランプ

    iHelp(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    材質[本体] ナイロン [口樹脂] PE [バネ] スチール種類スプリングクランプ
  • コンパクトバイス TRUSCO

    コンパクトバイス

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷
    一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
    用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに全長(mm)168高さ(mm)131材質(本体)鋳鉄(FC200)種類ベンチバイス最大口開き(mm)65主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)40締付力(kN)4.9
  • Cクランプ SK11

    Cクランプ

    SK11
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
    用途木工作業などの仮止め。材質鋼板製
  • 間接用シートクリップ ヨツギ

    間接用シートクリップ

    ヨツギ(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護シートの固定に使用します。 軽量で耐衝撃性に優れています。
    色黄
  • 三方締めクランプ SK11

    三方締めクランプ

    SK11(4件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    三方向からの締め付け、固定に最適です。板材の張り合わせ時に三方向からの締め付けがしっかりとできます。
    用途木工作業などでの固定。仕様アゴのふところ深さ(mm):65全長(mm)195材質(本体)鋼板製種類シャコ万力最大口開き(mm)65アゴの深さ(mm)65
  • 板クランプ トップマン[工具・金物]

    板クランプ

    トップマン[工具・金物]
    ¥639税込¥703
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    固定や接着作業時の締め付けに便利!
  • バキュームバイス H&H

    バキュームバイス

    H&H
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! 精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に 作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に! 対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工 回転部:360度自由に回転
    材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム質量(kg)1.06全高(mm)約155口幅(mm)約70口開き(mm)約65口深(mm)約40
  • 板C型クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    板C型クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
    用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。色シルバータイプ板C型クランプ
  • ヤンキーバイス 65mm TRUSCO

    ヤンキーバイス 65mm

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。
    幅(mm)65全長(mm)155質量(kg)2.6高さ(mm)61材質(本体)鋳鉄タイプヤンキーバイス取付寸法(mm)154×65口幅(mm)65口開き(mm)65口深(mm)31締付力(kN)12取付寸法G(mm)154取付寸法H(mm)65
  • 三方締クランプ SK(新潟精機)

    三方締クランプ

    SK(新潟精機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    三方向から締め付けるので、板材の張り合わせ時に端面を簡単に揃えることができます。
    用途固定・接着作業に厚さ(mm)21全長(mm)141材質(本体)スチール質量(g)440種類シャコ万力全幅(mm)163最大口開き(mm)65アゴの深さ(mm)60
  • コーナークランプ アルミ製 シンワ測定

    コーナークランプ アルミ製

    シンワ測定
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。アルミ製のため、安定して使用できます。ハンドルでしっかり固定ができるので大きい材料や重いものに適しています。ボタンを押しながらハンドルをスライドさせると素早く材料を挟めます。
    材質(本体)アルミ深さ(mm)開口深さ25材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂開口幅(mm)65
  • クイックコーナークランプ SK11

    クイックコーナークランプ

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    直角固定が簡単、早くできます。アルミ合金製で軽量です。プッシュボタンで位置合わせがスピーディーに行えます。巾65mmまでの角材が挟めます。
    用途額縁の製作、木工作業での直角固定や接着作業。材質アルミダイカスト製質量(g)870口幅(mm)68口の開き(mm)65口深(mm)25
  • ミニマルチコンビバイス TRUSCO

    ミニマルチコンビバイス

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番114-3912材質鋳鉄(FC250)幅(mm)100全長(mm)220質量(kg)3.5高さ(mm)180タイプコンビバイス口幅(mm)65口開き(mm)50口深(mm)35締付力(kN)3.9クランプ最大口開き(mm)40
  • 木工用高速アングルバイス TRUSCO

    木工用高速アングルバイス

    TRUSCO
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    当日出荷
    アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
    トラスコ品番836-9067材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー幅(mm)203全長(mm)203高さ(mm)45材質(本体)アルミ合金質量(g)940種類アングルバイス最大口開き(mm)65主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)28締付力(kN)1.962018年トラスコ掲載ページ4 1810
  • 木工用高速バイス TRUSCO

    木工用高速バイス

    TRUSCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
    トラスコ品番836-9066材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー幅(mm)115全長(mm)135高さ(mm)55材質(本体)アルミ合金質量(g)500種類リードバイス最大口開き(mm)65主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)28締付力(kN)1.962018年トラスコ掲載ページ4 1810
  • 50mm 精密バイス エスコ

    50mm 精密バイス

    エスコ
    ¥42,600税込¥46,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AT-21材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)65口幅(mm)50
  • 65mm クランプベースバイス エスコ

    65mm クランプベースバイス

    エスコ
    ¥34,900税込¥38,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525WK-65材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)54口幅(mm)65
バイス/クランプ/ハンドプレス