絞り込み
最大口開き(mm)
  • 70
  • 25(64)
  • 38(23)
  • 40(26)
  • 50(99)
  • 65(19)
  • 75(86)
  • 100(116)
  • 125(45)
  • 150(86)
  • 160(25)
  • 200(88)
  • 250(63)
  • 300(99)
  • 400(46)
  • 450(21)
  • 500(32)
  • 600(68)
  • 800(25)
  • 1000(29)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • E-Value(2)
  • GISUKE(タカギ)(1)
  • H&H(2)
  • SHT(1)
  • SK11(3)
  • SSPOWER(1)
  • trad(1)
  • TRUSCO(6)
  • はくでん(1)
  • エスコ(2)
  • シンワ測定(1)
  • ニューストロング販売(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンクランプ GISUKE(タカギ)

    ナイロンクランプ

    GISUKE(タカギ)(7件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定。スプリング式で作業がラク!
    用途工作・模型作りの補助に。接着時の材料固定に。
  • バイス アルミ製 モノタロウ

    バイス アルミ製

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。 テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。 アルミ製の為軽量です。
    用途木工作業などの軽作業用として仕様360度回転全長(mm)155材質(本体)アルミニウム合金質量(g)1.28最大口開き(mm)70固定方法バキュームタイプ主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)35
  • 回転式ベンチバイス TRUSCO

    回転式ベンチバイス

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
    材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
  • ハンドクランプ(金属製) E-Value

    ハンドクランプ(金属製)

    E-Value(21件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に種類スプリングクランプ
  • ラチェットハンディクランプ trad

    ラチェットハンディクランプ

    trad(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単締め付け! 固定強度の調整ができます!
    材質本体:ナイロン
  • ロックハンドクランプ E-Value

    ロックハンドクランプ

    E-Value(4件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単ロックが可能です。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使用しやすくなっています。
    用途木工品の接着など軽作業。全長(mm)240材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)約70
  • ユニバーサルテーブルバイス SK11

    ユニバーサルテーブルバイス

    SK11(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
    用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1350種類その他バイス最大口開き(mm)60主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)35
  • スリムハンドクランプ SK11

    スリムハンドクランプ

    SK11(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    使いやすい、スリムでロングタイプです。先が細いので、小さい物の固定が出来ます。深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。
    用途対象物の固定。材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー種類スプリングクランプ材質(ハンドル)TPR
  • 回転式ベンチバイス TRUSCO

    回転式ベンチバイス

    TRUSCO
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
    トラスコ品番819-1322材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材幅(mm)120全長(mm)240質量(kg)6.2高さ(mm)250材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス口幅(mm)102クランプ開口(mm)70口深(mm)59締付力(kN)15
  • アルミ合金バイス(吸盤タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(吸盤タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用トラスコ品番389-5572材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)158全長(mm)188質量(kg)1.098高さ(mm)155材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)60主な用途軽作業口幅(mm)70口深(mm)35締付力(kN)1.96
  • スプリングクランプ シンワ測定

    スプリングクランプ

    シンワ測定
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。挟むだけでしっかり材料を固定できます。付け外しが簡単です。
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)締付力(N)145
  • バキュームバイス H&H

    バキュームバイス

    H&H
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! 精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に 作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に! 対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工 回転部:360度自由に回転
    材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム質量(kg)1.06全高(mm)約155口幅(mm)約70口開き(mm)約65口深(mm)約40
  • コーナークランプ SK11

    コーナークランプ

    SK11(10件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
    用途木工作業での仮止め、固定。全長(mm)250材質(本体)アルミ合金質量(g)730種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)70アゴの深さ(mm)35
  • ロック式樹脂クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    ロック式樹脂クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定。
    用途ロック式樹脂クランプ。仕様ラチェット機構付材質口金・キャップ:PE、ラチェット・亜鉛合金●グリップ:TPR●本体:レバー・ナイロン●バネ:スチール寸法(mm)245×85×34色ブラック/オレンジ質量(g)240最大開口(mm)70本体サイズ(mm)240
  • 2ピースコーナークランプ H&H

    2ピースコーナークランプ

    H&H(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    額縁・パネル等の製作に最適! 45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。 素材を傷つけないプラスチック製
    最大口開き(mm)70
  • グリッププライヤー SHT

    グリッププライヤー

    SHT
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    材質スチール
  • 70mm 精密バイス エスコ

    70mm 精密バイス

    エスコ
    ¥68,900税込¥75,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AV-11材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)80口幅(mm)70
  • クイックバークランプ はくでん

    クイックバークランプ

    はくでん
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
    簡単に締め付け・解除ができる作業用クランプです。レバー操作で素早く固定でき、木工・金属加工・DIYなど幅広い用途に対応します。
    材質ABSクランプ幅(mm)70
  • 80mm マシンバイス エスコ

    80mm マシンバイス

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)2.2最大開口(mm)70口幅(mm)80
  • シャコ万力 SSPOWER

    シャコ万力

    SSPOWER
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
    用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
  • プレシジョンユニバーサルバイス ニューストロング販売

    プレシジョンユニバーサルバイス

    ニューストロング販売
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    旋回:360°。傾斜:45°。平行度:0.01/100。直角度:0.01/100
    用途研磨加工。測定付属品T型レンチトラスコ品番606-2151材質バイス本体:YK30、旋回部:S45C、ベース・傾斜部:FC300幅(mm)110全長(mm)178高さ(mm)138口幅(mm)70口開き(mm)0~80口深(mm)31取付穴寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応クランプ最大口開(cm)80
  • 木工用高速アングルバイス TRUSCO

    木工用高速アングルバイス

    TRUSCO
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    当日出荷
    アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
    トラスコ品番836-9067材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー幅(mm)203全長(mm)203高さ(mm)45材質(本体)アルミ合金質量(g)940種類アングルバイス最大口開き(mm)65主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)28締付力(kN)1.962018年トラスコ掲載ページ4 1810
  • 木工用高速バイス TRUSCO

    木工用高速バイス

    TRUSCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
    トラスコ品番836-9066材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー幅(mm)115全長(mm)135高さ(mm)55材質(本体)アルミ合金質量(g)500種類リードバイス最大口開き(mm)65主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)28締付力(kN)1.962018年トラスコ掲載ページ4 1810
  • 回転台付バイス(軽作業用) TRUSCO

    回転台付バイス(軽作業用)

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番445-6190幅(mm)144全長(mm)238質量(kg)5.5高さ(mm)143材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)70主な用途軽作業口幅(mm)102口深(mm)59取付穴寸法(mm)9締圧力(kN)15
バイス/クランプ/ハンドプレス