絞り込み
最大口開き(mm)
  • 70
  • 25(10)
  • 40(7)
  • 50(23)
  • 57(9)
  • 60(6)
  • 64(9)
  • 65(9)
  • 73(8)
  • 75(21)
  • 80(9)
  • 100(30)
  • 102(8)
  • 104(7)
  • 125(18)
  • 140(8)
  • 150(20)
  • 152(6)
  • 154(9)
  • 200(9)
口幅(mm)
  • 51(1)
  • 70(8)
  • 80(1)
  • 102(2)
主な用途
  • 木工作業(4)
  • 軽作業(2)
口深(mm)
  • 28(2)
  • 31(2)
  • 35(3)
  • 40(1)
  • 59(2)
材質
  • アルミ(6)
  • スチール(3)
  • 鋳鉄(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • H&H(1)
  • SK11(1)
  • TRUSCO(6)
  • エスコ(2)
  • ニューストロング販売(1)
モノタロウ・H&H・SK11・TRUSCO・エスコ・ニューストロング販売
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイス アルミ製 モノタロウ

    バイス アルミ製

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。 テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。 アルミ製の為軽量です。
    用途木工作業などの軽作業用として仕様360度回転全長(mm)155材質(本体)アルミニウム合金質量(g)1.28最大口開き(mm)70固定方法バキュームタイプ主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)35
  • 回転式ベンチバイス TRUSCO

    回転式ベンチバイス

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
    材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
  • ユニバーサルテーブルバイス SK11

    ユニバーサルテーブルバイス

    SK11(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
    用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1350種類その他バイス最大口開き(mm)60主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)35
  • 回転式ベンチバイス TRUSCO

    回転式ベンチバイス

    TRUSCO
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
    トラスコ品番819-1322材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材幅(mm)120全長(mm)240質量(kg)6.2高さ(mm)250材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス口幅(mm)102クランプ開口(mm)70口深(mm)59締付力(kN)15
  • アルミ合金バイス(吸盤タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(吸盤タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用トラスコ品番389-5572材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)158全長(mm)188質量(kg)1.098高さ(mm)155材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)60主な用途軽作業口幅(mm)70口深(mm)35締付力(kN)1.96
  • バキュームバイス H&H

    バキュームバイス

    H&H
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! 精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に 作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に! 対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工 回転部:360度自由に回転
    材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム質量(kg)1.06全高(mm)約155口幅(mm)約70口開き(mm)約65口深(mm)約40
  • 70mm 精密バイス エスコ

    70mm 精密バイス

    エスコ
    ¥68,900税込¥75,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AV-11材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)80口幅(mm)70
  • 80mm マシンバイス エスコ

    80mm マシンバイス

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)2.2最大開口(mm)70口幅(mm)80
  • プレシジョンユニバーサルバイス ニューストロング販売

    プレシジョンユニバーサルバイス

    ニューストロング販売
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    旋回:360°。傾斜:45°。平行度:0.01/100。直角度:0.01/100
    用途研磨加工。測定付属品T型レンチトラスコ品番606-2151材質バイス本体:YK30、旋回部:S45C、ベース・傾斜部:FC300幅(mm)110全長(mm)178高さ(mm)138口幅(mm)70口開き(mm)0~80口深(mm)31取付穴寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応クランプ最大口開(cm)80
  • 木工用高速アングルバイス TRUSCO

    木工用高速アングルバイス

    TRUSCO
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    当日出荷
    アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
    トラスコ品番836-9067材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー幅(mm)203全長(mm)203高さ(mm)45材質(本体)アルミ合金質量(g)940種類アングルバイス最大口開き(mm)65主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)28締付力(kN)1.962018年トラスコ掲載ページ4 1810
  • 木工用高速バイス TRUSCO

    木工用高速バイス

    TRUSCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
    トラスコ品番836-9066材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー幅(mm)115全長(mm)135高さ(mm)55材質(本体)アルミ合金質量(g)500種類リードバイス最大口開き(mm)65主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)28締付力(kN)1.962018年トラスコ掲載ページ4 1810
  • 回転台付バイス(軽作業用) TRUSCO

    回転台付バイス(軽作業用)

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番445-6190幅(mm)144全長(mm)238質量(kg)5.5高さ(mm)143材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)70主な用途軽作業口幅(mm)102口深(mm)59取付穴寸法(mm)9締圧力(kN)15

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス