絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(9)
  • エスコ(7)
  • スーパーツール(6)
  • H&H(2)
  • トップ工業(2)
  • 日ノ出(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • SUN UP(2)
  • SK11(2)
  • E-Value(1)
  • M&M(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ブロッカース・ホイヤー社(1)
  • 菊堂(1)
  • CRAB TOOL(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
最大口開き(mm)
  • 125
  • 25(61)
  • 38(24)
  • 40(25)
  • 50(102)
  • 60(19)
  • 70(21)
  • 75(88)
  • 100(113)
  • 150(85)
  • 160(28)
  • 200(93)
  • 250(67)
  • 300(106)
  • 400(48)
  • 450(21)
  • 500(34)
  • 600(71)
  • 800(27)
  • 1000(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力B型クランプ モノタロウ強力B型クランプモノタロウ(92件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
シャコ万力B型 スタンダードエコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)シャコ万力B型 スタンダードエコLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製モノタロウ(56件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付モノタロウ(56件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シャコ万力(バーコ型) TRUSCOシャコ万力(バーコ型)TRUSCO(11件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1丁
当日出荷
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
C型シャコ万力 モノタロウC型シャコ万力モノタロウ(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
用途奥行を深く締め付ける際に種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼
鋳物Cクランプ H&H鋳物CクランプH&H(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
接着・溶接・工作の固定作業に! 丈夫な鋳鉄製クランプ
シャコ万力(バーコ型) スーパーツールシャコ万力(バーコ型)スーパーツール(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌日出荷
早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
強力Cクランプ E-Value強力CクランプE-Value(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
用途木工作業などの仮止め。
ガレージバイス SK11ガレージバイスSK11(2件のレビュー)
9,088税込9,997
1台
当日出荷
回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCOシャコ万力(深アゴタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
9,298税込10,228
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCOシャコ万力B(バーコ)型TRUSCO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツールシャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)スーパーツール(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼仕上メタリックグレー焼付塗装
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)TRUSCO(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
シャコ万力 SUN UPシャコ万力SUN UP(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鉄鋳物製で丈夫です。
用途木工・溶接・接着等の固定作業用。材質鉄鋳物全長(mm)122
強力型シャコ万力 (C型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力型シャコ万力 (C型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
9,898税込10,888
1丁
当日出荷から翌日出荷
強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
C型シャコ万力 スーパーツールC型シャコ万力スーパーツール(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
バーコ型シャコ万 トップ工業バーコ型シャコ万トップ工業(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力材質(本体)S55C
リードバイス H&HリードバイスH&H(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
ベンチバイス M&MベンチバイスM&M(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
360°回転で作業性抜群。大型アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCOシャコ万力(ロングタイプ)TRUSCO
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
真鍮ハタ金 SK(新潟精機)真鍮ハタ金SK(新潟精機)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木工作業用締付具
用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)真鍮
シャコ万力(C型) スーパーツールシャコ万力(C型)スーパーツール(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
あごの深さが大きい為、奥行を深く締めつけ可。 頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。 アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。 おねじ六角対辺:17mm
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼種別強力ワイドタイプ
C型シャコ万力 TRUSCOC型シャコ万力TRUSCO(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1丁
当日出荷
アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S45C)
リードバイス 日ノ出リードバイス日ノ出
29,980税込32,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
角胴型バイスです。
種類リードバイス
鉄製ハタ金 細工用 SK11鉄製ハタ金 細工用SK11
999税込1,099
1個
当日出荷
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。
鋼製クランプ SUN UP鋼製クランプSUN UP(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに
材質スチール
リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト) ブロッカース・ホイヤー社リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト)ブロッカース・ホイヤー社
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
鋳造製に比べ、衝撃に強く強度に優れている鍛造製の高品質なバイスです。スリムかつ軽量で扱いやすく、抜群の耐久性と締付力を誇ります。スムーズなスライドで操作性に優れ、柔軟かつ正確なクランプを実現します。アンビル機能付で打撃作業が可能です。
タイプリードバイス
鍛造製 B型シャコ万力 CRAB TOOL鍛造製 B型シャコ万力CRAB TOOL
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
用途対象物の固定に。
中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト) TRUSCO中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)TRUSCO
56,980税込62,678
1セット
翌日出荷
口開き(mm)125口幅(mm)126材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材口深(mm)78付属品回転台トラスコ品番114-3885幅(mm)126全長(mm)420質量(kg)15.62高さ(mm)246取付穴寸法(mm)12.5締付力(kN)19.6取付寸法F(mm)143取付寸法G(mm)202取付寸法H(mm)103
シャコ万力(ミドルタイプ) TRUSCOシャコ万力(ミドルタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
C型シャコ万 トップ工業C型シャコ万トップ工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力
ベンチバイス エスコベンチバイスエスコ
9,370税込10,307
1台
当日出荷
大きなアンビルで加工作業に便利です
材質鋳鉄質量(kg)17最大開口(mm)125口幅(mm)125
板クランプ トップマン[工具・金物]板クランプトップマン[工具・金物]
989税込1,088
1個
8日以内出荷
固定や接着作業時の締め付けに便利!
真鍮ハタ金 菊堂真鍮ハタ金菊堂(2件のレビュー)
819税込901
1個
翌々日出荷
用途接着剤を使った締め付けに。木材などの重ね切断に。各種締め付け作業などに。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)真鍮
ベンチバイス (回転台付き) エスコベンチバイス (回転台付き)エスコ
26,900税込29,590
1個
翌日出荷
最大 3500 Kgf のクランプ力を実現し、さまざまな中型から大型の木材および金属加工用途に使用できます。バイスに過度な負担がかかる前に、トミーバー(ハンドル)が曲がるためバイス本体が壊れることを防ぎます。パイプを挟むのに特化したジョー付き。本体後部には、ワークを叩いたりするのに便利なアンビルが付いています。衝撃吸収性に優れ、丈夫で耐久性に優れています。360°回転ベース。ジョーも360°回転可能です。
仕様締付力(Kgf):3500材質ジョープレート:硬化鋼質量(kg)15最大開口(mm)125口幅(mm)125材質(ボディ)鋳鉄口深(mm)67
精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式 スーパーツール精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式スーパーツール
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6559材質SKS3、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kN)10口幅(mm)125口開き(mm)幅165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
精密バイス(ハンドル式・油圧機構内蔵型) スーパーツール精密バイス(ハンドル式・油圧機構内蔵型)スーパーツール
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
油圧機構内蔵型精密バイスです。高精度な平行度・直角度の精密バイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6486材質合金工具鋼、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kg)1500口幅(mm)125口開き(mm)165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)15
125mm ベンチバイス(回転台付) エスコ125mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)125口幅(mm)127材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA688BB-125
0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ) エスコ0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)エスコ
7,980税込8,778
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)125アゴの深さ(mm)200材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TN-5
バイス/クランプ/ハンドプレス