絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(21)
  • エスコ(12)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • IRWIN(4)
  • H&H(4)
  • スーパーツール(4)
  • SK11(4)
  • ムラテックKDS(3)
  • E-Value(2)
  • トップ工業(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • ARM(2)
  • アーム(1)
  • M&M(1)
  • シンワ測定(1)
  • バクマ工業(1)
  • ベッセイ(1)
  • BONDHUS(1)
  • Three Axis(1)
最大口開き(mm)
  • 150
  • 25(58)
  • 38(24)
  • 40(25)
  • 50(99)
  • 60(18)
  • 70(21)
  • 75(85)
  • 100(109)
  • 125(41)
  • 160(28)
  • 200(94)
  • 250(68)
  • 300(106)
  • 400(47)
  • 450(21)
  • 500(34)
  • 600(70)
  • 800(28)
  • 1000(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャコ万力B型 スタンダードエコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)シャコ万力B型 スタンダードエコLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製モノタロウ(56件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付モノタロウ(56件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クランプ L型 グリップハンドル モノタロウクランプ L型 グリップハンドルモノタロウ(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ハンドルタイプなので締め付け易く、グリップエンドの突起からスパナ等で強力な増し締めが可能です。 当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプ原材料本体:炭素鋼 グリップ:PP 当てキャップ:PVC
クイックバークランプ E-ValueクイックバークランプE-Value(72件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。種類バークランプ材質(本体)樹脂
ワンタッチパワークランプ バクマ工業ワンタッチパワークランプバクマ工業(51件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
シャコ万力(バーコ型) スーパーツールシャコ万力(バーコ型)スーパーツール(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1丁
当日出荷から翌日出荷
早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
鋳物Cクランプ H&H鋳物CクランプH&H(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
接着・溶接・工作の固定作業に! 丈夫な鋳鉄製クランプ
強力Cクランプ E-Value強力CクランプE-Value(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
用途木工作業などの仮止め。
L型クランプ(標準型) スーパーツールL型クランプ(標準型)スーパーツール(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)22×10.5
ガレージバイス SK11ガレージバイスSK11(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
クイックバークランプ SK11クイックバークランプSK11(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。種類バークランプ材質(本体)ナイロン/グラスファイバー材質(パッド)TPR樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂最大締付力(kg)150
怪力クイックバークランプ M SK11怪力クイックバークランプ MSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。
用途木工作業等の仮止め作業。材質ナイロンファイバー、炭素鋼フトコロの深さ(mm)60
メタルバークランプ ムラテックKDSメタルバークランプムラテックKDS(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
用途木工などでの締付・拡張・仮止めに最大締付力(kg)350
強力型Fクランプ H&H強力型FクランプH&H(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
グリップ部に締め付け六角軸付きで強力に締め付けができます! 樹脂カバー付
口深(mm)約80
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツールシャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)スーパーツール(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌日出荷
大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼仕上メタリックグレー焼付塗装
万力 バーハンドル標準型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル標準型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用フレーム(mm)10.4×21.4最大締付力(kN)6.5皿径(Φmm)32材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ皿振り角度(°)20
L型クランプ TAKAGI(高儀)L型クランプTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
可動式くわえ部でしっかり挟める 力が入るソフトグリップ 六角スパナで強くしめられる調整が早いスライド式
用途仮どめ・固定・接着作業などに付属品保護カバー(四角)×1 、保護カバー(丸)×1材質本体:鉄/グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性ゴム奥行(mm)80
ハンディークランプ 伸縮式 モノタロウハンディークランプ 伸縮式モノタロウ(39件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。 またアームが伸縮付ですので開口寸法が変更できます。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに種類スプリングクランプ最大口開き(mm)50~150全長(mm)180材質(本体)ナイロン+ガラス繊維材質ナイロン+ガラス繊維奥行D(mm)110高さH(mm)23質量(g)220
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)TRUSCO(7件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
クイックグリップHDワンハンドバークランプ IRWINクイックグリップHDワンハンドバークランプIRWIN(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類バークランプアゴの深さ(mm)92締付力(kg)272
F型クランプ スタックスツールスF型クランプスタックスツールス(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
種類Lクランプ・F型クランプ
シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCOシャコ万力(深アゴタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から翌日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
クイックバークランプ tradクイックバークランプtrad(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付
材質本体:ナイロン
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
シャコ万力 SUN UPシャコ万力SUN UP(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
鉄鋳物製で丈夫です。
用途木工・溶接・接着等の固定作業用。材質鉄鋳物全長(mm)122
バーコ型シャコ万 トップ工業バーコ型シャコ万トップ工業(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力材質(本体)S55C
シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCOシャコ万力B(バーコ)型TRUSCO(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
L型クランプ アームL型クランプアーム(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
シャコ万力(C型) スーパーツールシャコ万力(C型)スーパーツール(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷から翌日出荷
あごの深さが大きい為、奥行を深く締めつけ可。 頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。 アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。 おねじ六角対辺:17mm
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼種別強力ワイドタイプ
クイックグリップMDワンハンドバークランプ IRWINクイックグリップMDワンハンドバークランプIRWIN(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類バークランプアゴの深さ(mm)81締付力(kg)136
強力型シャコ万力 (C型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力型シャコ万力 (C型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷から翌日出荷
強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に材質特殊鋼寸法A(mm)15.6フトコロの深さ(mm)99寸法B(mm)7.5首振角度(°)20最大締付力(kN)2.8RoHS指令(10物質対応)対応皿径(Φmm)25
ベンチバイス M&MベンチバイスM&M(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
360°回転で作業性抜群。大型アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
ギアバークランプ TRUSCOギアバークランプTRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
種類バークランプ材質(本体)ナイロングラスファイバー材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼最大締付力(kg)1602018年トラスコ掲載ページ4 1797
リードバイス H&HリードバイスH&H(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル (キャップ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷から翌々日出荷
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立首振角度(°)20
エホママルチクラブクランプ TRUSCOエホママルチクラブクランプTRUSCO
11,980税込13,178
1丁
当日出荷から翌日出荷
種類その他クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
C型シャコ万力 TRUSCOC型シャコ万力TRUSCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S45C)
L型クランプ(軽量型) TRUSCOL型クランプ(軽量型)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷から翌々日出荷
軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼
バイス/クランプ/ハンドプレス