絞り込み
最大口開き(mm)
  • 100(4)
  • 110(1)
  • 120(4)
  • 150(1)
  • 160(5)
  • 200(9)
  • 240(1)
  • 250(10)
  • 300(13)
  • 400(6)
  • 500(6)
  • 600(9)
  • 800(4)
  • 1000(7)
  • 1130(1)
  • 1250(2)
  • 1355(1)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
  • 2500(2)
ブランド
  • ベッセイ
  • モノタロウ(25)
  • TRUSCO(310)
  • エスコ(295)
  • RS PRO(58)
  • SK11(55)
  • スーパーツール(46)
  • PONY(ポニー)(34)
  • ファーステック(19)
  • ムラテックKDS(18)
  • SK(新潟精機)(17)
  • ジェラルディ(17)
  • フジツール(16)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • スタックスツールス(15)
  • ANEX(14)
  • H&H(14)
  • シンワ測定(13)
  • SUN UP(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリッククランプ ベッセイ

    クリッククランプ

    ベッセイ(5件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷
    ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80フレーム(mm)A×B/20×5
  • ワンタッチクランプ ベッセイ

    ワンタッチクランプ

    ベッセイ(7件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    スライドレールにより、幅の広い物でも簡単にはさむことができます。
    材質(本体)樹脂種類スプリングクランプ
  • 木工用クランプ KRE型 ベッセイ

    木工用クランプ KRE型

    ベッセイ(4件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1丁ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
    用途木工用材質鉄、樹脂種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)A:29、B:9
  • ラチェット式ワンタッチクランプ ベッセイ

    ラチェット式ワンタッチクランプ

    ベッセイ(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
    用途軽工業・重鉄工業・石材業材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • 一般用クランプ (GZ型) ベッセイ

    一般用クランプ (GZ型)

    ベッセイ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
    用途木工・家具・板金・DIY用材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • クランプ(LM型) ベッセイ

    クランプ(LM型)

    ベッセイ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    D.I.Y教材用に。もっとも軽量で廉価のD.I.Y向けのワンタッチクランプ。軽い反面、締付力は抜群。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50
  • クランプTG型 ベッセイ

    クランプTG型

    ベッセイ(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ
  • クランプ(普及型) GZK型 ベッセイ

    クランプ(普及型) GZK型

    ベッセイ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1丁
    当日出荷
    GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。
    用途木工・家具・鈑金・軽工業用。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • 三方締めクランプKT5-1 ベッセイ

    三方締めクランプKT5-1

    ベッセイ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    三方締めのクランプが容易に行えます
    適合L型クランプのレールが13mm以下に使用トラスコ品番853-4752質量(kg)0.3種類Lクランプ・F型クランプレール(mm)12
  • ユニクランプ(平面クランプ型) ベッセイ

    ユニクランプ(平面クランプ型)

    ベッセイ(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80フレーム(mm)A×B/20×5
  • BANバンドクランプ ベッセイ

    BANバンドクランプ

    ベッセイ(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番837-9317質量(kg)0.1種類その他クランプ角度(°)60~180バンド幅(mm)25バンド厚さ(mm)1バンド長さ(m)7
  • ワンタッチクランプ ベッセイ

    ワンタッチクランプ

    ベッセイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ラチェット式のワンタッチクランプ
    質量(g)490最大口開き(mm)120アゴの深さ(mm)60
  • 特殊クランプ治具(2個1組) ベッセイ

    特殊クランプ治具(2個1組)

    ベッセイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    12日以内出荷
    アングルの角部や丸パイプの締め付けに最適です。 内角60度から外角60度まで使えます。L型クランプに使用。
    用途溶接・板金作業トラスコ品番853-4813質量(kg)0.48
  • クランプTGK型 ベッセイ

    クランプTGK型

    ベッセイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
  • 木工用クランプ KR-AS型 ベッセイ

    木工用クランプ KR-AS型

    ベッセイ(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(2個)
    当日出荷
    KRタイプに取り付けることにより幅広く締め付けることができます。15°までの傾斜のあるものも締め付け可能です。
    用途木工業、家具製造業、DIYトラスコ品番397-4529材質樹脂寸法(mm)(当たり面の大きさ)170×25質量(kg)0.15
  • クランプBAS型 ベッセイ

    クランプBAS型

    ベッセイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1丁
    当日出荷
    BASクランプを簡単にかさ上げできます。
    トラスコ品番302-9883幅(mm)35質量(kg)0.45高さ(mm)80材質(本体)スチール種類その他クランプ奥行(mm)95
  • クランプ(STB-M型) ベッセイ

    クランプ(STB-M型)

    ベッセイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。
    仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175レール寸法40×20mm
  • 木工用クランプ ベッセイ

    木工用クランプ

    ベッセイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-7904材質鉄、樹脂全長(mm)505質量(kg)2.15フトコロ(mm)95寸法A(mm)フレーム:29最大口開き(mm)390寸法B(mm)フレーム:9
  • 標準L型クランプ TG-T型 ベッセイ

    標準L型クランプ TG-T型

    ベッセイ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ
  • オメガクランプ GM-ZK型 ベッセイ

    オメガクランプ GM-ZK型

    ベッセイ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    3日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)100
  • クランプGU型 ベッセイ

    クランプGU型

    ベッセイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1丁
    当日出荷
    アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
    用途板金、溶接業トラスコ品番396-1958全長(mm)400質量(kg)1.7材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)22最大口開き(mm)250寸法B(mm)10.5アゴの深さ(mm)120
  • クランプ SG-M型 ベッセイ

    クランプ SG-M型

    ベッセイ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)34寸法B(mm)13アゴの深さ(mm)140レール(mm)34×13
  • L型クランプ(ワンタッチ) ベッセイ

    L型クランプ(ワンタッチ)

    ベッセイ(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。
    仕様アタッチメント(別売)GRD材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)28寸法B(mm)11アゴの深さ(mm)120
  • クランプSGU型 ベッセイ

    クランプSGU型

    ベッセイ
    ¥34,980税込¥38,478
    1丁
    当日出荷
    アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
    用途板金、溶接業トラスコ品番396-1982全長(mm)555質量(kg)3.8材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)30最大口開き(mm)300寸法B(mm)15アゴの深さ(mm)140
  • クランプ SLM型 ベッセイ

    クランプ SLM型

    ベッセイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊熱処理のオールスチール製鉄工質量物用スピードクランプです。開き150mmのとき最大締め付け圧は850kgfです。
    用途鉄工質量物用。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120レール(mm)28×11
  • マシンスピードクランプ BS型 ベッセイ

    マシンスピードクランプ BS型

    ベッセイ
    ¥68,980税込¥75,878
    1丁
    当日出荷
    ボール盤・ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプです。自在に位置が変えられ、締め付け圧に優れています。取り付けはテーブルのT溝に挿入固定します。水平に360°回転でき自在にワークを固定します。
    トラスコ品番352-8260全長(mm)625質量(kg)4材質(本体)炭素工具鋼種類トグルクランプ締圧力(kg)(最大)1000最大口開き(mm)500アーム長さ(mm)140取付穴径(Φmm)16.5
  • L型クランプ(強力型) ベッセイ

    L型クランプ(強力型)

    ベッセイ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    当日出荷
    角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。 鉄鋼・建築・造船等重量物用です。
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200フレーム(mm)A×B/28×11
  • クランプ GRA用アタッチメント ベッセイ

    クランプ GRA用アタッチメント

    ベッセイ
    ¥4,598税込¥5,058
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番324-9191質量(g)700
  • クランプBASC B型 ベッセイ

    クランプBASC B型

    ベッセイ
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1丁
    当日出荷
    非常にコンパクトでパワフルです。 片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。
    幅(mm)40質量(kg)1.3高さ(mm)70材質(本体)スチール種類その他クランプ奥行(mm)95最大口開き(mm)97アゴの深さ(mm)60クランプ(クランプ力)16000N
  • 溶接バイスセット(WVS型) ベッセイ

    溶接バイスセット(WVS型)

    ベッセイ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    9日以内出荷
    ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mm
    トラスコ品番104-5288寸法(mm)(ワーク材)2×100質量(kg)9.6材質(本体)鋳鉄種類その他バイス角度(°)5~180主な用途溶接作業
  • アングルクランプ(WSM型) ベッセイ

    アングルクランプ(WSM型)

    ベッセイ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷
    鋼材の直角固定溶接専用。 外形寸法の異なる素材でも、簡単に90 度固定が出来、仮止め、取付けに溶接加工がスピーディに行える画期的クランプ。 外形の異なった寸法同寸法の角丸パイプを直角固定溶接蝋付作業に最適。
    材質(本体)鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ
  • クランプ(SG-M型) ベッセイ

    クランプ(SG-M型)

    ベッセイ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。開き150 mm のとき最大締付圧1200kg。レール 30×15mm
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140
  • クランプ(GRZ型) ベッセイ

    クランプ(GRZ型)

    ベッセイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • マシンスピードクランプ(BS型) ベッセイ

    マシンスピードクランプ(BS型)

    ベッセイ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷
    ボール盤ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプ。自在に位置が変えられ、締付圧は抜群。取付けはテーブルのT溝に挿入固定。水平に360°回転でき自在にワークを固定。
    材質(本体)炭素工具鋼種類トグルクランプ
  • 超重量物用クランプ (STBS型) ベッセイ

    超重量物用クランプ (STBS型)

    ベッセイ
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷
    最も強靱な焼入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプ。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工極重量物に最適。
    用途鉄鋼、建築、造船等重量物用。仕様開き150mmのとき締め付け圧35000N。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200
バイス/クランプ/ハンドプレス