コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途精密加工作業
仕様片頭式
全長(mm)93
適合サイズ(mm)0.1~3.2
付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
パイプバイスとしてもご使用頂けます。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途プラモデル作りといった軽作業に。
材質ねずみ鋳鉄
質量(kg)1.65
全長(mm)150
口幅(mm)75
口開き(mm)60
口深(mm)40
全高(mm)165
アンビル(mm)42×23
最大締圧力(kN)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途精密加工作業
仕様両頭式
全長(mm)106
適合サイズ(mm)0.1~3.2
付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。