3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。 テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。 アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として 材質(本体)アルミニウム合金 口幅(mm)70 主な用途木工作業 口深(mm)35 質量(g)1.28 最大口開き(mm)70 全長(mm)155 仕様360度回転 固定方法バキュームタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

シングルハンドタイプですので作業効率が高かまります。 アルミ合金製なので軽量です。 厚みの異なったワークもハンドルが自在に動きますので固定する事が出来ます。
用途DIY作業や木工作業での仮止めなどに。 全長(mm)288 材質(本体)アルミ合金 質量(g)730 種類アングルクランプ/コーナークランプ 表面処理パウダーコーティング(粉体塗装) 最大口開き(mm)68 アゴの深さ(mm)35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

バイス アルミ製 マルチアングル モノタロウ 動画あり
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。 種類アングルバイス 最大口開き(mm)50 口幅(mm)80 口深(mm)18 材質(本体)アルミ 主な用途軽作業 質量(kg)0.85 全長(mm)305
1台
6,498 税込7,148
当日出荷