クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質ねずみ鋳鉄
全長(mm)155
口開き(mm)50
口深(mm)30
全高(mm)185
アンビル(mm)41×28
最大締圧力(kN)4
パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)75
全長(mm)208
材質(本体)アルミ合金
材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金
奥行D(mm)100
高さH(mm)105
質量(g)約194
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質ダクタイル鋳鉄
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。
材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)90
材質(本体)FCD450
材質鋳鉄
質量(kg)3.7
締付力(kN)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。