絞り込み
最大口開き(mm)
- 15(2)
- 22(2)
- 25(8)
- 38(2)
- 40(3)
- 50(9)
- 55(3)
- 60(2)
- 65(3)
- 70(3)
- 75(10)
- 100(6)
- 115(1)
- 125(2)
- 150(4)
- 200(5)
- 300(4)
- 450(4)
- 600(4)
- 900(2)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- SK11
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(310)
- エスコ(296)
- RS PRO(58)
- スーパーツール(46)
- ベッセイ(35)
- PONY(ポニー)(34)
- ファーステック(19)
- ムラテックKDS(18)
- SK(新潟精機)(17)
- ジェラルディ(17)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- スタックスツールス(15)
- ANEX(14)
- H&H(14)
- シンワ測定(13)
- SUN UP(12)
- ブランドをもっと見る
特価

ナイロン製ハンドクランプ
SK11(36件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。用途DIY等での仮止めや固定。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
バイス用口金
SK11(20件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(2個)当日出荷接地面に硬質ゴムを使った口金。 木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。 金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。 強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。仕様マグネット付材質硬質ゴム+アルミニウム
クイックバークランプ
SK11(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。用途長物の固定。材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)150材質(ハンドル)TPR樹脂材質(パッド)TPR樹脂
怪力クイックバークランプ M
SK11(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。用途木工作業等の仮止め作業。材質ナイロンファイバー、炭素鋼フトコロの深さ(mm)60
ベンチバイス
SK11¥3,598税込¥3,9581個当日出荷鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30
L型クランプ
SK11¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
ユニバーサルホビーバイス
SK11(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。用途木彫等の木工作業。材質(本体)アルミダイカスト種類その他バイス最大口開き(mm)100最大クランプ幅(mm)50主な用途木工作業口幅(mm)78口深(mm)30
ユニバーサルテーブルバイス
SK11(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1350種類その他バイス最大口開き(mm)60主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)35
L型クランプ (深型)
SK11(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)200有効長(ふところ深さ)(mm)120
ナイロン製ハンドクランプ
SK11(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。用途DIY等での仮止めや固定。材質はさみ部:PE樹脂全長(mm)108材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)30材質(ハンドル)TPR樹脂
スリムハンドクランプ
SK11(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷使いやすい、スリムでロングタイプです。先が細いので、小さい物の固定が出来ます。深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。用途対象物の固定。材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー種類スプリングクランプ材質(ハンドル)TPR
ロックハンドクランプ
SK11(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。用途ホビー・木工作業等で材料の固定。材質(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
ベビーバイス
SK11(10件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。用途細かい作業での固定。材質(本体)鉄鋳物種類ベンチバイス最大口開き(mm)25主な用途精密加工作業口深(mm)25
Cクランプ 深アゴタイプ
SK11¥799税込¥8791個当日出荷ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。用途木工作業などの仮止め。仕様アゴのふところ深さ(mm):145最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)145
ピンバイスドリルセット
SK11¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。 精密部品・基盤の修理、加工用としてプラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。用途プラモデルなどの精密加工。仕様チタンコーティングドリル1.5・2.0・2.5・3.0mm付き種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業
クラフトクランプ
SK11¥699税込¥7691個当日出荷木工軽作業に役立ちます。サビに強いメッキ仕上げです。用途木工軽作業での固定。材質鉄質量(g)約68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×75×29口開き(mm)0~38
伸縮式ロックハンドクランプ
SK11(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷握るだけで簡単にロックできます。伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます。耐久性に優れています。用途木工作業などでの材料の固定全長(mm)210材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類スプリングクランプ最大口開き(mm)150材質(パッド)TPR
ピンバイス・ドリル
SK11¥1,298税込¥1,4281本当日出荷極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。木工・プラスチックの釘、ネジ等の下孔明け、アルミ合金などの極小系ネジの下孔明けに最適です。用途貴金属・真中・プラスチックなどの微小穴あけ作業。
ハンドクランプ
SK11¥399税込¥4391セット(4個)当日出荷ホビー等細かい作業に便利なミニタイプのクランプです。スプリング式なのでワンタッチでつかむことができます。先端には、ビニールの被膜が付けてあるので品物を傷めません。用途木工作業、ホビー等の仮止め。口幅(mm)最大:15
ミニクランプ
SK11¥699税込¥7691個当日出荷から翌々日出荷細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。用途ホビーや細かい作業時の固定。仕様ストッパー付材質(本体)アルミ種類精密クランプ塗装色黒
ワークベンチクランプ
SK11(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081パック(2本)当日出荷ワークベンチ上での安定した作業の補助に最適です。ワークベンチ作業台の穴を利用して、加工材を簡単確実に固定することができます。樹脂製素材を使用しているので加工材を傷つけずに固定することができます。厚みのある素材も最大50mmまで固定することができます。用途ワークベンチ作業台上での加工材の固定。材質ナイロン樹脂
Cクランプ 深アゴタイプ2個
SK11¥1,398税込¥1,5381セット(2個)当日出荷ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221856×2材質アルミ最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)150入数2個セット
鉄製ハタ金 細工用
SK11¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。用途接着・切断時の固定。
電ドル用ピンバイス
SK11¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけに最適です。強力締付用レンチ付きです。用途木工・プラスチックの釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけ。軸径(Φmm)6.35種類ピンバイス対応機種電気ドリル・ボール盤・充電ドリル主な用途穴あけ作業
Cクランプセット
SK11¥749税込¥8241セット当日出荷普及タイプのクランプのセットです。普及タイプのクランプです。用途木工作業などの仮止め。材質(本体)鋼板種類シャコ万力最大口開き(mm)25/50
クイックCクランプ
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ナイロンファイバー樹脂製で軽量・強靭です。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 クイックボタンで素早い口幅調整が可能です。用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質本体:ナイロンファイバー最大口開き(mm)75フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)50

















































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)