8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。 種類スプリングクランプ 材質(本体)ナイロン
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。 種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)30 全長(mm)108 材質(本体)ナイロン 材質はさみ部:PE樹脂 材質(ハンドル)TPR樹脂
1個
249 税込274
当日出荷

レバーを1度引くだけで強力固定が可能なクランプです。最大締付力150kgなので、簡単に強力締め付けが可能です。最大口開きは200mmです。最大口開きは200mmです。作業台の材料を固定する際に最適です。
用途ワンプッシュで簡単にリリースします。 仕様ふところ深さ(mm):90 最大口開き(mm)200 最大締付力(kg)150
1個
1,998 税込2,198
欠品中

使いやすい、スリムでロングタイプです。先が細いので、小さい物の固定が出来ます。深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。
用途対象物の固定。 種類スプリングクランプ 材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー 材質(ハンドル)TPR
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。
用途ホビー・木工作業等で材料の固定。 種類スプリングクランプ 材質(本体)ナイロン 材質(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握るだけで簡単にロックできます。伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます。耐久性に優れています。
用途木工作業などでの材料の固定 種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)150 全長(mm)210 材質(本体)ナイロン/グラスファイバー 材質(パッド)TPR
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ワークベンチ上での安定した作業の補助に最適です。ワークベンチ作業台の穴を利用して、加工材を簡単確実に固定することができます。樹脂製素材を使用しているので加工材を傷つけずに固定することができます。厚みのある素材も最大50mmまで固定することができます。
用途ワークベンチ作業台上での加工材の固定。 材質ナイロン樹脂
1パック(2本)
2,098 税込2,308
当日出荷

ホビー等細かい作業に便利なミニタイプのクランプです。スプリング式なのでワンタッチでつかむことができます。先端には、ビニールの被膜が付けてあるので品物を傷めません。
用途木工作業、ホビー等の仮止め。 口幅(mm)最大:15
1セット(4個)
759 税込835
当日出荷