20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。 種類バークランプ 材質(本体)ナイロン/グラスファイバー 材質(パッド)TPR樹脂 材質(ハンドル)TPR樹脂 最大締付力(kg)150
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。
用途木工作業等の仮止め作業。 材質ナイロンファイバー、炭素鋼 フトコロの深さ(mm)60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。 材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC 最大締付力(kg)250
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

額縁の組み立てや木工作業に簡単な操作で確かな締め付けができます。ベルトタイプだからいろいろな型にフィットします。四角・三角・丸等に対応できます。簡単な操作で確かな締め付けができます。
用途木工品の接着作業の固定。 仕様最大使用可能外周:3m50cm
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

三方向からの締め付け、固定に最適です。板材の張り合わせ時に三方向からの締め付けがしっかりとできます。
用途木工作業などでの固定。 種類シャコ万力 最大口開き(mm)65 アゴの深さ(mm)65 全長(mm)195 材質(本体)鋼板製 仕様アゴのふところ深さ(mm):65
1個
879 税込967
当日出荷

レバーを1度引くだけで強力固定が可能なクランプです。最大締付力150kgなので、簡単に強力締め付けが可能です。最大口開きは200mmです。最大口開きは200mmです。作業台の材料を固定する際に最適です。
用途ワンプッシュで簡単にリリースします。 仕様ふところ深さ(mm):90 最大口開き(mm)200 最大締付力(kg)150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

深型タイプで強力な締め付けが可能です。 くわえ部が動くので角度があるものも挟めます。 モンキー、スパナ(15mm)で締め付けが可能です。 調整はスライド式で簡単。手にやさしいソフトグリップ。
用途圧着作業に。木工作業に。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)炭素工具鋼
1本
5,598 税込6,158
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。可動体はスムーズにスライドして使いやすいです。
用途加工物の締付け・固定作業用。 種類ボール盤バイス 最大口開き(mm)95 口幅(mm)102 口深(mm)27 材質(本体)鋳物 主な用途固定作業
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

溶接、穴あけ作業等14mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
用途溶接、穴あけ作業等。 最大口開き(mm)75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。 材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC 最大締付力(kg)200 有効長(ふところ深さ)(mm)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけに最適です。強力締付用レンチ付きです。
用途木工・プラスチックの釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけ。 種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業 対応機種電気ドリル・ボール盤・充電ドリル 軸径(Φmm)6.35
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接、穴あけ作業等14mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
用途溶接、穴あけ作業等。 最大口開き(mm)50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

溶接、穴あけ作業等17mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
用途溶接、穴あけ作業等。 最大口開き(mm)100
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 仕上クロームメッキ仕上げ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 材質鉄(表面メッキ仕上げ)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。 材質鉄製(表面メッキ仕上げ) 働き寸法(mm)300
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

目盛りを合すだけで自由な角度に切ることができます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。額縁・パネル・人形ケースの製作にとても便利です。目盛りを合わすと、45度・60度・90度と自由に角度を変えることができ、角度切り、角度クランプなどに非常に便利です。
用途木材の角度切り作業。 仕様角度切付き 材質アルミ合金 締め付け幅(mm)締付:75
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ナイロンファイバー樹脂製で軽量・強靭です。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 クイックボタンで素早い口幅調整が可能です。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。 材質本体:ナイロンファイバー 最大口開き(mm)75 フトコロの深さ(mm)50 最大締付力(kg)50
1個
999 税込1,099
当日出荷

木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。 材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄 最大口開き(mm)200 フトコロの深さ(mm)50 最大締付力(kg)120
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷