バイス/クランプ/ハンドプレス :「木工用 fクランプ」の検索結果
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。
材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC
最大締付力(kg)200
有効長(ふところ深さ)(mm)120
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。
材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC
最大締付力(kg)250
木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。
手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。
木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。
材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄
最大口開き(mm)200
フトコロの深さ(mm)50
最大締付力(kg)120
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。
用途ホビー・木工作業等で材料の固定。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン
材質(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)鉄
材質鉄(表面メッキ仕上げ)
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)鉄
仕上クロームメッキ仕上げ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。