商品豆知識
図中の寸法については、Webにある寸法図を参照してください。. RS Pro 手動トグル. 手動で手動操作すると、使用する物理的な強度が必ずしも高くなるとは限りません。Manual Toggie Press は、プロジェクトに適した定評のある使いやすいツールで、規模は大きいものから小さいものまであります。 メーカーは、自社ブランドの RS Pro 手動トグルプレスを自信を持って導入しています。シンプルなプッシュプル機構を採用しているので、確実な直線的アクションが実現します。 RS Pro 手動トグルプレスは、成形、スエージ加工、リベット留め、マーキング、貫通、組み立てなどのライト ミディアムデューティの作業向けに設計されています。可鍛鋳鉄製で、工具の正確な位置合わせのためにベース取り付け面が機械加工されています。フレームの背面にある調整可能なボルトを使用すると、トグル機構を停止してから中央に移動して、すばやく戻って照明を操作できます。また、「オーバーセンター」で圧力下で作業を保持できます。 負荷容量の大きいトグルプレスを購入する場合は、次の製品を利用できます。 254-850 254-850 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 1200 kg 254-844 254-844 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 600 kg. 特長と利点. 可鍛鋳鉄製 手動プレスは、人間工学に基づいた赤色ビニール製グリップを備えています 快適にお過ごしください トグルプレスは、ベースとフレームを機械加工したものです ベースに工具取り付け用のタップ穴 複数ポジションの機構で工具の隙間を拡大 トグルプレスには、ナット付きのスピンドルが付属しています 硬化処理されたピンとブッシュ ハンドルは前方と後方の両方でロックします トーギースピンドルがプランジャ内で調整します プッシュプル型トグルクランププランジャ機構を組み込んで、を実現します 確実なストレートライン動作 トグルプレスは、長寿命を実現します トグルプレスは、の最後に強い力を加えます ストローク 用途. 機械プレスは、ガレージ及び作業場のプロセスで一般的に使用される機器の一種です。このプレスは、板金製造、金属押出成形、金属鍛造などの金属加工プロセスに適しています。必要な機械プレスの種類、サイズ、強度は、プロジェクトや産業の具体的な要件によって異なります。 主なトーギー活動は次のとおりです。 リベット かしめ 圧着 マーキング 大きな力でナンバリングできます 高力打ち抜き ストロークカット 貫通型 パンチング せん断 エンボス加工 接着 よくある質問. 手動プレスを除き、現在使用可能な機械プレスは何ですか? 多くのタイプの機械プレスは、サイズと強度が異なりますが、主に空圧、機械式、油圧式の つのタイプに分類できます。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様タイプ = 手動トグルプレス出力圧力 = 0.6t
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
図中の寸法については、Webにある寸法図を参照してください。. RS Pro 手動トグル. 手動で手動操作すると、使用する物理的な強度が必ずしも高くなるとは限りません。Manual Toggie Press は、プロジェクトに適した定評のある使いやすいツールで、規模は大きいものから小さいものまであります。 メーカーは、自社ブランドの RS Pro 手動トグルプレスを自信を持って導入しています。シンプルなプッシュプル機構を採用しているので、確実な直線的アクションが実現します。 RS Pro 手動トグルプレスは、成形、スエージ加工、リベット留め、マーキング、貫通、組み立てなどのライト ミディアムデューティの作業向けに設計されています。可鍛鋳鉄製で、工具の正確な位置合わせのためにベース取り付け面が機械加工されています。フレームの背面にある調整可能なボルトを使用すると、トグル機構を停止してから中央に移動して、すばやく戻って照明を操作できます。また、「オーバーセンター」で圧力下で作業を保持できます。 負荷容量の大きいトグルプレスを購入する場合は、次の製品を利用できます。 254-850 254-850 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 1200 kg 254-844 254-844 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 600 kg. 特長と利点. 可鍛鋳鉄製 手動プレスは、人間工学に基づいた赤色ビニール製グリップを備えています 快適にお過ごしください トグルプレスは、ベースとフレームを機械加工したものです ベースに工具取り付け用のタップ穴 複数ポジションの機構で工具の隙間を拡大 トグルプレスには、ナット付きのスピンドルが付属しています 硬化処理されたピンとブッシュ ハンドルは前方と後方の両方でロックします トーギースピンドルがプランジャ内で調整します プッシュプル型トグルクランププランジャ機構を組み込んで、を実現します 確実なストレートライン動作 トグルプレスは、長寿命を実現します トグルプレスは、の最後に強い力を加えます ストローク 用途. 機械プレスは、ガレージ及び作業場のプロセスで一般的に使用される機器の一種です。このプレスは、板金製造、金属押出成形、金属鍛造などの金属加工プロセスに適しています。必要な機械プレスの種類、サイズ、強度は、プロジェクトや産業の具体的な要件によって異なります。 主なトーギー活動は次のとおりです。 リベット かしめ 圧着 マーキング 大きな力でナンバリングできます 高力打ち抜き ストロークカット 貫通型 パンチング せん断 エンボス加工 接着 よくある質問. 手動プレスを除き、現在使用可能な機械プレスは何ですか? 多くのタイプの機械プレスは、サイズと強度が異なりますが、主に空圧、機械式、油圧式の つのタイプに分類できます。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様タイプ = 手動トグルプレス出力圧力 = 0.9t
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。