バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
スイベルヘッド付
19mm六角付
最大35°まで傾けることができます。
六角の為、スパナ等で回すことが可能です
仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):175●締付能力(kgf):2213●レールサイズ(mm):40×20●重量(g):7960●材質:鍛造スチール
アズワン品番65-2137-49
1個
¥42,700
税込¥46,970
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。