絞り込み
最大口開き(mm)
- 0~100(1)
- 0~150(1)
- 0~200(1)
- 0~250(1)
- 0~300(1)
- 0~450(1)
- 0~600(1)
- 1(1)
- 1.6(1)
- 3.5(1)
- 15(1)
- 25(2)
- 35(1)
- 37(1)
- 45(1)
- 50(2)
- 57(1)
- 65(1)
- 75(2)
- 100(3)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(311)
- エスコ(297)
- RS PRO(58)
- SK11(55)
- スーパーツール(46)
- ベッセイ(35)
- PONY(ポニー)(34)
- ファーステック(19)
- ムラテックKDS(18)
- SK(新潟精機)(17)
- ジェラルディ(17)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- スタックスツールス(15)
- ANEX(14)
- H&H(14)
- シンワ測定(13)
- SUN UP(12)
- ブランドをもっと見る
特価

クイックバークランプ
BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷レール先端についているクランプは手動で取り外しができるので、ドライバーやレンチが不要。 クランプの取り付け位置を変えるだけで締める作業と広げる作業ができるので、1本で作業幅が広がる。 レール幅が8mmなので作業台の穴に入れて締める作業もできる。 解除はボタン1つで簡単。 クランプ部分はPE素材を使用しているので、木材などを締めたり開いたりする場合でも跡が残りにくい。用途材料を作業台に固定したり、広げたりする際に使用できます。 接着剤が乾くまでの間、材料を圧着したり広げたり、動かないように固定することができる。材質本体:ナイロン、バー:スチール、固定解除ボタン・ネジカバー:PE
コーナークランプミニ 2個入
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷ワンタッチで90度に木材同士を固定できます。ヘッドの三角部がスライドするので、厚みの番う板の固定にも対応しています。キャップを外すと片側最大25mmまで(逆側15mm)固定可能。用途ビスや釘、接着剤などでの固定に。家具組立の中段固定などに。材質本体:ナイロン、バネ:スチール、キャップ部:ゴム質量(g)76本体寸法(mm)80×70×50有効長(mm)最大:同じ厚み同士:22、異なるサイズ同士最大:25/15※キャップを外した場合口深(mm)約28対応板厚(mm)約5~25
パワークランプ
BIGMAN(ビッグマン)¥829~税込¥912~1個当日出荷ギアが無く無段階で締め付けができる樹脂製のクランプです。 クランプのスライドバーにレバーが噛み込むことによりロック されるので締め付けが緩みにくい仕組みになっています。 解除はレバーを押すとバネの力で開きます。用途木工作業やホビーの各種クランピングに
シルバーC型クランプ
BIGMAN(ビッグマン)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。色シルバータイプC型クランプ
ロック式樹脂クランプ
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定最大開口幅40ミリ。寸法(mm)130質量(g)45
ロック式樹脂クランプ
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個当日出荷接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定。用途ロック式樹脂クランプ。仕様ラチェット機構付材質口金・キャップ:PE、ラチェット・亜鉛合金●グリップ:TPR●本体:レバー・ナイロン●バネ:スチール寸法(mm)245×85×34色ブラック/オレンジ質量(g)240最大開口(mm)70本体サイズ(mm)240
板C型クランプ
BIGMAN(ビッグマン)¥299~税込¥329~1個4日以内出荷挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。色シルバータイプ板C型クランプ
ロック式樹脂クランプ
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個4日以内出荷接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定最大開口幅50ミリ。寸法(mm)170質量(g)113




















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)