絞り込み
最大口開き(mm)
  • 38(1)
  • 63(1)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 300(5)
  • 450(2)
  • 600(4)
  • 900(1)
  • 1000(2)
  • 1500(1)
ブランド
  • ムラテックKDS
  • モノタロウ(25)
  • TRUSCO(312)
  • エスコ(301)
  • RS PRO(57)
  • SK11(55)
  • スーパーツール(46)
  • ベッセイ(35)
  • PONY(ポニー)(34)
  • ファーステック(19)
  • SK(新潟精機)(17)
  • ジェラルディ(17)
  • フジツール(16)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
  • スタックスツールス(15)
  • ANEX(14)
  • H&H(14)
  • BAHCO(バーコ)(14)
  • シンワ測定(13)
  • SUN UP(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルバークランプ ムラテックKDS

    メタルバークランプ

    ムラテックKDS(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
    用途木工などでの締付・拡張・仮止めに最大締付力(kg)350
  • ラチェットミニクランプ ムラテックKDS

    ラチェットミニクランプ

    ムラテックKDS(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。滑りにくく握りやすいエラストマグリップです。
    用途木工などの仮止めに。接着作業の固定や組み立てに。
  • ラチェットミニクランプ ムラテックKDS

    ラチェットミニクランプ

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。
    用途木工などの仮止めにトラスコ品番856-2114材質本体:ポリアミド系樹脂、パッド:エラストマー樹脂幅(mm)64全長(mm)126材質(本体)ポリアミド系樹脂質量(g)81種類スプリングクランプ全高(mm)24最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)352018年トラスコ掲載ページ4 1796
  • パイプクランプ ムラテックKDS

    パイプクランプ

    ムラテックKDS(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。 パイプへのねじ切り不要。 対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。 片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
    トラスコ品番835-8216幅(mm)73寸法(mm)ゴムパッド/縦52×横60全長(mm)215材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)1080種類その他クランプ全高(mm)125アズワン品番65-2067-25適合パイプ外径(Φmm)27.2(パイプ規格:STPG/STK)締付け能力(kg)1000
  • メタルパラレルクランプ ムラテックKDS

    メタルパラレルクランプ

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    幅広ワイドパッドでワークを傷めません。 滑りにくく握りやすいハンドルです。
    用途箱物の組立て時の締付けに材質アルミダイキャスト、樹脂材質(本体)アルミダイキャスト種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応締付け能力(kg)400
  • メタルワークベンチ ムラテックKDS

    メタルワークベンチ

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アルミダイキャスト幅(mm)105材質(本体)アルミダイキャスト種類バークランプRoHS指令(10物質対応)対応締付け能力(kg)350
  • ピストンマルチクランプ ムラテックKDS

    ピストンマルチクランプ

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    2倍の早さで均一で平行に高圧力で締付け可能なダブルスクリューシステム。締付けるとネジ山が保護カバー内に隠れ、溶接ゴミなどからネジを守ります。締付けやすく握りやすい可動式ハンドル。急な滑り落ちを防ぐアームブレーキシステム。延性の高い高強度ダグタイル鋳鉄アーム。パッドを外せば溶接作業にも使えます。
    材質本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー締付力(kg)900
  • クイックレバークランプ ムラテックKDS

    クイックレバークランプ

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
    締付け力200RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプクランプ ディープリーチタイプ ムラテックKDS

    パイプクランプ ディープリーチタイプ

    ムラテックKDS
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    パイプを使用して拡張、締め付けが自由自在な仮止めクランプです。パイプへのねじ切りは不要です。対象物を傷めないゴムパッド付きです。片手で握って締め付けられる可動ハンドル付きです。
    トラスコ品番835-8217全長(mm)215質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト種類その他クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1798
  • 金属大型パッド ムラテックKDS

    金属大型パッド

    ムラテックKDS
    1,998税込2,198
    1組(2個)
    当日出荷
    金属製です。
    用途火気使用時用トラスコ品番853-4811セット内容大型パッド:2個本体寸法(mm)90×46×18RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルワークベンチ用固定金具 ムラテックKDS

    メタルワークベンチ用固定金具

    ムラテックKDS
    779税込857
    1個
    当日出荷
    固定用金具(MF-01)で簡易バイスにも可能です。
    用途メタルワークベンチ用固定金具トラスコ品番853-4810セット内容金具1個×2、金具用固定ネジ4本×2、バー固定用ネジ1本×2材質/仕上アルミ製RoHS指令(10物質対応)対応
  • MBC-LP替パッド ムラテックKDS

    MBC-LP替パッド

    ムラテックKDS
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    メタルバークランプLP用取替えパッド
    トラスコ品番557-5111
  • 木工用替えパッド ムラテックKDS

    木工用替えパッド

    ムラテックKDS
    509税込560
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番206-5282質量(g)42本体寸法(mm)65×45×15アズワン品番64-8432-16
  • 安定用レール ムラテックKDS

    安定用レール

    ムラテックKDS
    299税込329
    1組(2個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-4812セット内容安定用レール:2個本体寸法(mm)30×35×21RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルパラレルクランプ用替パッド ムラテックKDS

    メタルパラレルクランプ用替パッド

    ムラテックKDS
    1,488税込1,637
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    質量(g)28本体寸法(mm)145×44×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替パッド ムラテックKDS

    替パッド

    ムラテックKDS
    299税込329
    1組(2個)
    当日出荷
    サイズ質量(g)9本体寸法(mm)36×50×11RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルパラレルクランプ用エンドキャップ ムラテックKDS

    メタルパラレルクランプ用エンドキャップ

    ムラテックKDS
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)11本体寸法(mm)55×24×19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトパッドセット ムラテックKDS

    ソフトパッドセット

    ムラテックKDS
    559税込615
    1個(2枚)
    3日以内出荷
    質量(g)40寸法(縦×横)(mm)52×60RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ取替え用
  • 固定用金具 ムラテックKDS

    固定用金具

    ムラテックKDS
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-8219セット内容本体、ネジ4本質量(g)196(本体のみ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×124×21
バイス/クランプ/ハンドプレス