絞り込み
最大口開き(mm)
- 38(1)
- 63(1)
- 100(1)
- 102(1)
- 150(3)
- 200(1)
- 300(5)
- 450(2)
- 600(4)
- 900(1)
- 1000(2)
- 1500(1)
ブランド
- ムラテックKDS
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(310)
- エスコ(296)
- RS PRO(58)
- SK11(55)
- スーパーツール(46)
- ベッセイ(35)
- PONY(ポニー)(34)
- ファーステック(19)
- SK(新潟精機)(17)
- ジェラルディ(17)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- スタックスツールス(15)
- ANEX(14)
- H&H(14)
- シンワ測定(13)
- SUN UP(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価

ラチェットミニクランプ
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。用途木工などの仮止めにトラスコ品番856-2114材質本体:ポリアミド系樹脂、パッド:エラストマー樹脂幅(mm)64全長(mm)126材質(本体)ポリアミド系樹脂質量(g)81種類スプリングクランプ全高(mm)24最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)352018年トラスコ掲載ページ4 1796
ラチェットミニクランプ
ムラテックKDS(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。滑りにくく握りやすいエラストマグリップです。用途木工などの仮止めに。接着作業の固定や組み立てに。
メタルパラレルクランプ
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷幅広ワイドパッドでワークを傷めません。 滑りにくく握りやすいハンドルです。用途箱物の組立て時の締付けに材質アルミダイキャスト、樹脂材質(本体)アルミダイキャスト種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応締付け能力(kg)400
ピストンマルチクランプ
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から7日以内出荷2倍の早さで均一で平行に高圧力で締付け可能なダブルスクリューシステム。締付けるとネジ山が保護カバー内に隠れ、溶接ゴミなどからネジを守ります。締付けやすく握りやすい可動式ハンドル。急な滑り落ちを防ぐアームブレーキシステム。延性の高い高強度ダグタイル鋳鉄アーム。パッドを外せば溶接作業にも使えます。材質本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー締付力(kg)900
クイックレバークランプ
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます締付け力200RoHS指令(10物質対応)対応
パイプクランプ ディープリーチタイプ
ムラテックKDS¥5,498税込¥6,0481個当日出荷パイプを使用して拡張、締め付けが自由自在な仮止めクランプです。パイプへのねじ切りは不要です。対象物を傷めないゴムパッド付きです。片手で握って締め付けられる可動ハンドル付きです。トラスコ品番835-8217全長(mm)215質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト種類その他クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1798
金属大型パッド
ムラテックKDS¥1,998税込¥2,1981組(2個)当日出荷金属製です。用途火気使用時用トラスコ品番853-4811セット内容大型パッド:2個本体寸法(mm)90×46×18RoHS指令(10物質対応)対応
メタルワークベンチ用固定金具
ムラテックKDS¥779税込¥8571個当日出荷固定用金具(MF-01)で簡易バイスにも可能です。用途メタルワークベンチ用固定金具トラスコ品番853-4810セット内容金具1個×2、金具用固定ネジ4本×2、バー固定用ネジ1本×2材質/仕上アルミ製RoHS指令(10物質対応)対応




























![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)