バイス/クランプ/ハンドプレス :「木工用クランプ」の検索結果

バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg) 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)