2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg。保証荷重(本体のみ): 1000kg。クランプ範囲: 0~700mm。セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
種類その他クランプ 材質(本体)特殊合金鋼 セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。 WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。 片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。 2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。 おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。 おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定 付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組) 材質(本体)特殊合金鋼 種類その他クランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)