絞り込み
最大口開き(mm)
- 10~133(1)
- 10~183(1)
- 123(1)
- 233(1)
- 283(1)
- 333(1)
ブランド
- ジェラルディ
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(299)
- エスコ(180)
- SK11(55)
- スーパーツール(44)
- ベッセイ(35)
- PONY(ポニー)(34)
- ムラテックKDS(17)
- BAHCO(バーコ)(16)
- フジツール(16)
- スタックスツールス(15)
- SK(新潟精機)(14)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
- ANEX(13)
- H&H(13)
- シンワ測定(13)
- SUN UP(12)
- BIGMAN(ビッグマン)(11)
- HIT(ヒット)(10)
- E-Value(9)
- ブランドをもっと見る
特価

T3クイックチェンジテーブル用ライザー
ジェラルディ¥269,800税込¥296,7801個75日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用トラスコ品番208-9284適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)210質量(kg)6.5材質(本体)アルミニウム全幅(mm)176全高(mm)100
T3用クイックチェンジテーブル
ジェラルディ¥289,800税込¥318,7801個75日以内出荷バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。用途バイスの素早い脱着にトラスコ品番208-9352適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)190質量(kg)5.2全幅(mm)156全高(mm)32
コンパクトGバイス T3用ライザー
ジェラルディ¥199,800~税込¥219,780~1個75日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用材質(本体)アルミニウム全高(mm)100
コンパクトGバイス650
ジェラルディ¥399,800~税込¥439,780~1個4日以内出荷から75日以内出荷極めてコンパクトで扱いが簡単です。 口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用にセット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)全幅(mm)125全高(mm)89最大締付力(kN)32(推奨)口幅(mm)123













![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)