バイス/クランプ/ハンドプレス :「万力 バイス」の検索結果
関連キーワード
材質SK2
直角度(mm)0.005/100
平行度(mm)0.003/100
寸法I(mm)M6
硬度(°)HRC55~60
仕様最大把握力:1500kgf
付属品専用クランプ2個
材質工具鋼
直角度(mm)0.008/100以内
平行度(mm)0.005/100以内
寸法I(mm)M10
硬度(°)HRC52-58
材質SKS
寸法H(mm)45
直角度(mm)0.005/100
寸法F(mm)33
寸法D(mm)30
寸法E(mm)63
寸法B(mm)73
寸法C(mm)93
平行度(mm)0.003/100
寸法I(mm)M5
傾斜角度(°)最大:46
誤差角度:15"以内
硬度(°)HRC58~60
SKS精密バイスはSKS3材を使用し、サブゼロ処理を施した経年変化の少ない高精度な精密バイスです。バイスは水平垂直の2方向に傾きます
材質SKS
質量(kg)7.5
寸法H(mm)45
直角度(mm)0.005/100
寸法A(mm)160
寸法F(mm)33
寸法D(mm)30
寸法E(mm)94
寸法B(mm)73
寸法C(mm)124
平行度(mm)0.003/100
寸法I(mm)M5
寸法J(mm)100
寸法G(mm)80
熱処理-185℃サブゼロ処理
傾斜角度(°)最大:46
誤差角度:15"以内
硬度(°)HRC58~60
1台
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
旋回部にサインバイスが乗った精密三次元バイス・目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます(サインバイスはブロックゲージと三角関数表を用いて角度設定します)。
旋回部は水平方向に360°回転可能
旋回部は45°垂直方向に傾斜可能
サインバイスは最大46°傾斜可能
材質旋回部FCD45/バイス部SKS3
質量(kg)16
寸法H(mm)73
直角度(mm)0.005/100以内
寸法A(mm)169
寸法F(mm)178
寸法D(mm)110
本体回転・角度とも副尺3分
寸法E(mm)160
寸法B(mm)75
寸法C(mm)63
平行度(mm)0.004/100以内
寸法I(mm)16
寸法J(mm)33
寸法G(mm)0-80
寸法K(mm)15
熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
硬度(°)旋回部HRC43-47/バイス部HRC58-60
1台
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます。
水平方向に360°回転可能
45°垂直方向に傾斜可能
材質旋回部FCD45/バイス部SKS3
熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
クサビロック式精密バイスは新しいデザインの締め付け構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能
材質工具鋼
直角度(mm)0.004/100以内
平行度(mm)0.003/100以内
寸法I(mm)M6
熱処理真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理
硬度(°)HRC55~60
材質SK2
直角度(mm)0.005/100以内
角度(°)設定可能:0~46
平行度(mm)0.005/100以内
硬度(°)HRC52~58
SK精密サインバイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密サインバイスです
材質SK2
直角度(mm)0.005/100以内
平行度(mm)0.005/100以内
寸法I(mm)M6
傾斜角度(°)最大:46
硬度(°)HRC52~58
水平方向に360°回転可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分
材質旋回部SCM4/主軸部SUS440C
質量(kg)11
寸法A(mm)138
寸法F(mm)178
精度ER40コレットの精度に準じる
寸法D(mm)110
本体スイベル:副尺3分
寸法B(mm)75
寸法I(mm)16
寸法K(mm)15
熱処理旋回部浸炭焼入/主軸部真空焼入
寸法E(Φmm)80
硬度(°)旋回部HRC56-58/主軸部HRC56-60
1台
¥249,800
税込¥274,780
30日以内出荷
EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に適応
材質SUS440
直角度(mm)0.005/100以内
平行度(mm)0.003/100以内
硬度(°)HRC45~55
EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に組み合わせることによりご使用いただけます。
材質SUS440
ピッチ磁極:0.5×1.5
直角度(mm)0.005/100以内
平行度(mm)0.003/100以内
硬度(°)HRC45~55
Tスロット付きテーブルが付いた二次元テーブルです。
割出台等を搭載して角度設定が可能になります
Tスロットベースがついた2次元精密プレート
本尺と副尺によって簡単に設定角度が読み取り可能
水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分、把握部:M16
材質旋回部FCD45/テーブル部YK30
質量(kg)47
寸法H(mm)10
寸法A(mm)183
寸法F(mm)300
寸法D(mm)60
本体スイベル:副尺3分
寸法E(mm)300
寸法B(mm)220
寸法C(mm)40
平行度(mm)0.005/100
寸法M(mm)M8
寸法I(mm)12
寸法J(mm)14
寸法G(mm)28
寸法K(mm)25
熱処理旋回部調質/テーブル部サブゼロ処理
硬度(°)旋回部HRC43-47/テーブル部HRC58-60
1台
¥599,800
税込¥659,780
30日以内出荷
スクロールチャックでワークをしっかり把握するタイプの二次元三爪スクロールチャックです
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます
水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分
材質旋回部SCM4/チャック部:S45C
寸法F(mm)178
寸法D(mm)110
本体スイベル:副尺3分
寸法B(mm)75
繰返し精度(mm)0.015
寸法I(mm)16
寸法K(mm)15
熱処理旋回部・チャック部とも浸炭焼入
硬度(°)旋回部HRC56-58/チャック部HRC50-55
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。