バイス/クランプ/ハンドプレス :「収納」の検索結果

バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業 仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付 全長(mm)102 適合サイズ(Φmm)0.1~3.2 材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 仕様コレットチャック2個 片頭収納型 質量(kg)0.041 全長(mm)102 適合サイズ(mm)0.1~3.2 トラスコ品番437-4231
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業 仕様コレットチャック2個 両頭収納型 質量(kg)0.034 全長(mm)98 適合サイズ(mm)0.1~3.2 材質本体・チャック・キャップ:真鍮 トラスコ品番437-4223
1本
1,098 税込1,208
当日出荷