工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
用途彫金、ホビー、クラフト用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)60
口深(mm)27
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
クランプ開口(mm)(最大)33
質量(kg)0.322
全長(mm)122
幅(mm)60
高さ(mm)129
締付力(kN)1.96
トラスコ品番389-5564
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンパクトバイス
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)65
口深(mm)40
材質(本体)鋳鉄(FC200)
主な用途軽作業
クランプ開口(mm)(最大)50
全長(mm)168
高さ(mm)131
締付力(kN)4.9
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス
材質(本体)鋳鉄
クランプ開口(mm)(最大)50
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。