絞り込み
乾燥塗膜
- クリヤー(1)
乾燥時間
- 不乾性(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- タイムケミカル(56)
- ジェイインターナショナル(26)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(25)
- タセト(20)
- 大崎電工(12)
- ワーナーケミカル(11)
- オリック(8)
- スターカット工業(8)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- フナボリ(4)
- UNiCON(ユニコン)(3)
- エヌエスケミカル(3)
- コンドーテック(2)
- ダイヘン(2)
- トーキン(2)
- TRUSCO(2)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- ブランドをもっと見る

スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター
エスコ(1件のレビュー)¥6,400税込¥7,0401個当日出荷適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷高沸点グリーススパッター付着防止剤です。15~30分毎に1回程度浸けて使用します。50℃以上で液状になります。ノズルが熱い時に2~3cm浸けて使用します。皮膜が光っている間は有効です。グリースタイプ。消防法上の非危険物。仕様●商品名:トーチクリーン●内容量:300g●比重:0.85危険物の類別非危険物
スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ
エスコ¥1,440税込¥1,5841本翌日出荷溶接後、直接塗装することもできます。水洗で除去できます。SUS、SSどちらにも使用可能です。※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。仕様●商品名:クリンスパッター WN●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:5分●使用例:1~2層溶接時のスパッター付着防止●水溶性●速乾タイプ●第4類アルコール類 210mL 危険等級Ⅱ●※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可危険物の類別非危険物
スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ
エスコ¥2,840税込¥3,1241本翌々日出荷溶接後、簡単に洗浄ができます。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。※塗膜を除去しないで直接塗装するとはがれます。※塗膜を除去後は、塗装可能です。仕様●商品名:クリンスパッター AX●適用:ステンレス●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:90秒●超速乾エアゾールタイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
スパッター付着防止剤
エスコ¥2,350税込¥2,5851本翌日出荷溶接前に鉄・ステンレスの溶接材料に吹付、溶接時にスパッタの溶着を防止。不乾性のため、乾燥を待たずに溶接可能。被膜を除去せず塗装が可能(特殊な塗料は除く)。スプレーの目づまりなし。溶接時の臭いなし。内容量(mL)500危険物の類別非危険物