絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.5(4)
  • 5(10)
  • 5.5(4)
  • 6(14)
  • 8(21)
  • 10(21)
  • 12(20)
  • 12.7(6)
  • 13(12)
  • 15(16)
  • 16(18)
  • 17(4)
  • 18(3)
  • 20(17)
  • 21(3)
  • 22(1)
  • 24.5(3)
  • 25(7)
  • 25.5(3)
  • 30(4)
外径(Φmm)
  • 14(3)
  • 16(5)
  • 18(5)
  • 20(16)
  • 25(19)
  • 26(7)
  • 28(4)
  • 30(27)
  • 32(16)
  • 35(14)
  • 40(14)
  • 42(6)
材質
  • スチール(21)
  • ステンレス(11)
幅(mm)
  • 10
  • 0.5(8)
  • 1(35)
  • 1.5(89)
  • 2(59)
  • 3(40)
  • 5(14)
  • 6(16)
  • 8(32)
  • 11(5)
  • 12(53)
  • 13(5)
  • 14(8)
  • 15(47)
  • 16(6)
  • 18(36)
  • 20(6)
  • 22(25)
  • 25(11)
  • 32(9)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 岩田製作所(28)
  • エスコ(20)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • エバオン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
セットカラーはシャフト等に取り付けて使う部品で、シャフトに対して締め付けて固定を行い、スプロケットやプーリの固定などに利用されます。ネジでシャフトを固定するセットカラーと、切れ込みの入った構造のスリットカラーなどがあります。スリットカラーは面でシャフトを押さえつけ固定するため圧力が分散しシャフトを傷つけにくい特徴があります。材質にもバリエーションがあり、例えば水の付着が予想される食品加工機械や化学機械ではステンレス製のセットカラーが適しています。
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セットカラー スタンダード モノタロウセットカラー スタンダードモノタロウ(95件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセパレートカラー黒染め岩田製作所(17件のレビュー)
748税込823
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所(44件のレビュー)
158税込174
1個
当日出荷から6日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(16件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセパレートカラーSUS304岩田製作所(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
478税込526
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー エバオンセットカラーエバオン(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。材質一般機械構造用圧延鋼材種別スタンダード表面処理亜鉛メッキ
セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所セパレートカラー ノーマル 黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所セパレートカラー ノーマル SUS304岩田製作所(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードスリットカラーSUS304岩田製作所(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め岩田製作所(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所スリットカラー ノーマル 黒染め岩田製作所
978税込1,076
1個
当日出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所セパレートカラー 2穴付 黒染め岩田製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ岩田製作所(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304 岩田製作所セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304岩田製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2穴付 SUS304 岩田製作所セパレートカラー 2穴付 SUS304岩田製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー インチ SUS304 岩田製作所セットカラー インチ SUS304岩田製作所(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー インチ 黒染め 岩田製作所セットカラー インチ 黒染め岩田製作所(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2ネジ穴付 黒染め 岩田製作所セパレートカラー 2ネジ穴付 黒染め岩田製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所スリットカラー ノーマル SUS304岩田製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本形状3穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー インチ SUS304 岩田製作所セパレートカラー インチ SUS304岩田製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー インチ 黒染め 岩田製作所セパレートカラー インチ 黒染め岩田製作所(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP) KANA(片山チエン)ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP)KANA(片山チエン)
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトに傷をつけることなく固定できます。 シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。
用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。種別スリット
セットカラー(SUS304) エスコセットカラー(SUS304)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
10x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ10x10mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)30内径(Φmm)10幅(mm)10エスコ品番EA966CD-4種別セパレートねじM4×P0.7(トメネジ)寸法X(mm)9寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)10×30×10
セパレートカラー インチ 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー インチ 無電解ニッケルメッキ岩田製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 3穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スリットカラー 3穴付 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
949税込1,044
1個
翌々日出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー インチ 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セットカラー インチ 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
358税込394
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
8x25x10mm スリットカラー(SUS304) エスコ8x25x10mm スリットカラー(SUS304)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
内径(Φmm)8材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)25幅(mm)10仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-23
8x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ8x10mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)25内径(Φmm)8幅(mm)10エスコ品番EA966CD-3種別セパレートねじM4×P0.7(トメネジ)寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)8×25×10
8x10mm スチール製 セットカラー エスコ8x10mm スチール製 セットカラーエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)18内径(Φmm)8幅(mm)10エスコ品番EA966C-9種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)8×18×10
8x10mm スチール製 スリットカラー エスコ8x10mm スチール製 スリットカラーエスコ
705税込776
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)25内径(Φmm)8幅(mm)10エスコ品番EA966CB-6種別スリットねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)9寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)8×25×10
6x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ6x10mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)20内径(Φmm)6幅(mm)10エスコ品番EA966CD-2種別セパレートねじM4×P0.7(トメネジ)寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)6×20×10
6x10mm スチール製 セットカラー エスコ6x10mm スチール製 セットカラーエスコ
195税込215
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)16内径(Φmm)6幅(mm)10エスコ品番EA966C-7種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)6×16×10
6x10mm スチール製 スリットカラー エスコ6x10mm スチール製 スリットカラーエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)20内径(Φmm)6幅(mm)10エスコ品番EA966CB-4種別スリットねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)6寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)6×20×10
セットカラー