6ページ目: セットカラー

226件中 201226
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18x15mm スチール製 セットカラー エスコ

    18x15mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-23種別スタンダード幅(mm)15内径(Φmm)18ねじM6×6(トメネジ)外径(Φmm)32サイズ(mm)18×32×15
  • 16x12mm スチール製 セットカラー エスコ

    16x12mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    315税込347
    1個
    当日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-20種別スタンダード幅(mm)12内径(Φmm)16ねじM5×6(トメネジ)外径(Φmm)28サイズ(mm)16×28×12
  • 16x12mm スチール製 スリットカラー エスコ

    16x12mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    885税込974
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-13種別スリット幅(mm)12内径(Φmm)16ねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)13外径(Φmm)35寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)16×35×12
  • 16x10mm スチール製 セットカラー エスコ

    16x10mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    315税込347
    1個
    当日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-19種別スタンダード幅(mm)10内径(Φmm)16ねじM5×6(トメネジ)外径(Φmm)28サイズ(mm)16×28×10
  • 16x10mm スチール製 スリットカラー エスコ

    16x10mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    885税込974
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-12種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)16ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)13外径(Φmm)35寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)16×35×10
  • 15x12mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    15x12mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-7種別セパレート幅(mm)12内径(Φmm)15ねじM5×P0.8(トメネジ)外径(Φmm)35寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)15×35×12
  • 15x12mm スチール製 セットカラー エスコ

    15x12mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    305税込336
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-18種別スタンダード幅(mm)12内径(Φmm)15ねじM5×6(トメネジ)外径(Φmm)28サイズ(mm)15×28×12
  • 15x12mm スチール製 スリットカラー エスコ

    15x12mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    885税込974
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-11種別スリット幅(mm)12内径(Φmm)15ねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)13外径(Φmm)35寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)15×35×12
  • 13x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    13x10mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-6種別セパレート幅(mm)10内径(Φmm)13ねじM4×P0.7(トメネジ)外径(Φmm)30寸法X(mm)10寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)13×30×10
  • 13x10mm スチール製 スリットカラー エスコ

    13x10mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-10種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)13ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)11外径(Φmm)30寸法X(mm)10寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)13×30×10
  • 12x12mm スチール製 スリットカラー エスコ

    12x12mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-9種別スリット幅(mm)12内径(Φmm)12ねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)11外径(Φmm)30寸法X(mm)10寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)12×30×12
  • 12x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    12x10mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-5種別セパレート幅(mm)10内径(Φmm)12ねじM4×P0.7(トメネジ)外径(Φmm)30寸法X(mm)10寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)12×30×10
  • 12x10mm スチール製 セットカラー エスコ

    12x10mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-13種別スタンダード幅(mm)10内径(Φmm)12ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)26サイズ(mm)12×26×10
  • 12x10mm スチール製 スリットカラー エスコ

    12x10mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-8種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)12ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)11外径(Φmm)30寸法X(mm)10寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)12×30×10
  • 12x 8mm スチール製 セットカラー エスコ

    12x 8mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-12種別スタンダード幅(mm)8内径(Φmm)12ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)22サイズ(mm)12×22×8
  • 10x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    10x10mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-4種別セパレート幅(mm)10内径(Φmm)10ねじM4×P0.7(トメネジ)外径(Φmm)30寸法X(mm)9寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)10×30×10
  • 10x10mm スチール製 スリットカラー エスコ

    10x10mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-7種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)10ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)11外径(Φmm)30寸法X(mm)9寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)10×30×10
  • 10x 8mm スチール製 セットカラー エスコ

    10x 8mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    220税込242
    1個
    4日以内出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-10種別スタンダード幅(mm)8内径(Φmm)10ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)18サイズ(mm)10×18×8
  • セットカラー Oリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セットカラー Oリング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    25日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セット・カラー、クイック調整機能付き Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セット・カラー、クイック調整機能付き

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    12,980税込14,278
    1個
    18日以内出荷
    材質本体:PA6/黒、内部部品:ステンレス鋼、Oリング:NBR最高温度(℃)80寸法l3(mm)1.7寸法l2(mm)7寸法l5(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • セット・カラー、センサー取付用/2分割型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セット・カラー、センサー取付用/2分割型

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    9,998税込10,998
    1個
    18日以内出荷
    材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セット・カラー、センサー取付用/スリット型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セット・カラー、センサー取付用/スリット型

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    6,998税込7,698
    1個
    18日以内出荷
    材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セット・カラー/2分割型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セット・カラー/2分割型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,898税込3,188
    1個
    18日以内出荷
    材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セット・カラー/2分割型/スティール、酸化皮膜処理、黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セット・カラー/2分割型/スティール、酸化皮膜処理、黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,198税込2,418
    1個
    18日以内出荷
    材質ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セット・カラー/スリット型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セット・カラー/スリット型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,498税込2,748
    1個
    18日以内出荷
    材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セット・カラー/スリット型/スティール、酸化皮膜処理、黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セット・カラー/スリット型/スティール、酸化皮膜処理、黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,398税込1,538
    1個
    18日以内出荷
    材質ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー
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
6ページ目: セットカラー 【通販モノタロウ】 直動部品