絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
3ページ目: セットカラー
商品豆知識

スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)
岩田製作所¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 3ネジ穴付タイプ
岩田製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 3穴付タイプ
岩田製作所¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌々日出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
13x 8mm スチール製 セットカラー
エスコ¥270税込¥2971個当日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。外径(Φmm)22内径(Φmm)13幅(mm)8エスコ品番EA966C-14種別スタンダードねじM5×6(トメネジ)サイズ(mm)13×22×8
スリットカラー ノーマル 黒染め
岩田製作所¥619~税込¥681~1個翌々日出荷・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め
セパレートカラー ノーマル 黒染め
岩田製作所¥929~税込¥1,022~1個翌々日出荷・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質S45C表面処理黒染め
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー(SUS304)
エスコ¥315~税込¥347~1個翌日出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から翌々日出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ
岩田製作所¥849~税込¥934~1個翌々日出荷から10日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー クロメートメッキ
岩田製作所¥189~税込¥208~1個翌々日出荷から6日以内出荷材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー ノーマルタイプ
岩田製作所¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め
岩田製作所(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から6日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本形状3穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
30x16mm スチール製 セットカラー
エスコ¥560税込¥6161個5日以内出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。外径(Φmm)45内径(Φmm)30幅(mm)16エスコ品番EA966C-30種別スタンダードねじM8×8(トメネジ)サイズ(mm)30×45×16
セットカラー ノーマル 黒染め
岩田製作所¥198~税込¥218~1個翌々日出荷・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め
セットカラー ノーマル SUS304
岩田製作所¥379~税込¥417~1個翌々日出荷・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
セットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥368~税込¥405~1個翌々日出荷・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥749~税込¥824~1個当日出荷から翌々日出荷・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
セパレートカラー 四角 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2締付ねじM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 六角 SUS304
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷六角シャフトに取り付けることができます。材質ステンレスSUS304付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)2本ねじ径MM5×16RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 六角 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から14日以内出荷六角シャフトに取り付けることができます。材質鉄S45C付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)2本表面処理無電解ニッケルメッキねじ径MM5×16RoHS指令(10物質対応)対応
20x40x12mm スリットカラー(SUS304)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個5日以内出荷内径(Φmm)20材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)40幅(mm)12仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-29
セパレートカラー SCSS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜種別セパレート
シャフトブラケット(丸シャフト用) 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所¥849~税込¥934~1個翌々日出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ
岩田製作所¥879~税込¥967~1個翌々日出荷から10日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトブラケット(角シャフト用) 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所¥899~税込¥989~1個翌々日出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。RoHS指令(10物質対応)対応