絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
セットカラーはシャフト等に取り付けて使う部品で、シャフトに対して締め付けて固定を行い、スプロケットやプーリの固定などに利用されます。ネジでシャフトを固定するセットカラーと、切れ込みの入った構造のスリットカラーなどがあります。スリットカラーは面でシャフトを押さえつけ固定するため圧力が分散しシャフトを傷つけにくい特徴があります。材質にもバリエーションがあり、例えば水の付着が予想される食品加工機械や化学機械ではステンレス製のセットカラーが適しています。
商品豆知識

スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥478~税込¥526~1個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)
岩田製作所(9件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷種別セパレート材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。種別標準材質SS400表面処理黒染
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所(4件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め
岩田製作所(5件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から7日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラーステンレス SUS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から3日以内出荷種別スタンダード材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
セットカラー 2穴付タイプ
岩田製作所(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。付属品止めねじ2本種別標準材質SUS304表面処理-
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト1本種別スリット材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染
セパレートカラー 鋼管用タイプ
岩田製作所(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所(2件のレビュー)¥308~税込¥339~1個当日出荷から6日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥218~税込¥240~1個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー キー溝付タイプ
岩田製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー キー溝付タイプ
岩田製作所¥519~税込¥571~1個当日出荷から翌々日出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 4穴付タイプ
岩田製作所(12件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラースプリットタイプ
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト2本種別スプリット材質SS400表面処理黒染
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304
岩田製作所¥478~税込¥526~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所(1件のレビュー)¥418~税込¥460~1個当日出荷から8日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から3日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。用途ベアリング固定用付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本種別スリット材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応