絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(6)
- 0~100(2)
- 50~100(3)
- 90~150(2)
- 100~150(2)
- 140~200(2)
- 150~200(1)
- -20~50(3)
- -20~100(2)
- -30~50(1)
校正証明書
- なし(3)
- 付き(5)
全長(mm)
- 300~350未満(6)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(2)
- 600~650未満(1)
最小目盛(℃)
- 0.2
- 0.1(56)
- 0.5(23)
- 1(98)
- 2(18)
材質
- その他(1)
- ガラス(2)
設置方式
- 手持ち(1)
- 浸没(1)
手持ち・浸没
ブランド
- 東亜計器(5)
- 安藤計器製工所(5)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 三商(1)
- 日本計量器工業(1)
東亜計器・安藤計器製工所・TGK(東京硝子器械)・三商・日本計量器工業
棒状温度計とは、ガラス管内に封入された水銀などの液体が温度変化により膨張し、温度を示す測定器です。ガラス管に記入された目盛りと、上昇した液体の境目を温度として読みます。ガラス管が破損し水銀が飛び散ることを防ぐための棒状温度計が、樹姿被膜温度計。ガラス管をフッ素樹脂などで封入しています。棒状温度計の測定範囲は、種類により異なりますが、マイナス100℃から200℃程度まで測定でき最小目盛りは1℃です。棒状温度計を金属ケースに組み込んだ温度計は、ねじ込みで機器に取り付けることができ、機器の温度監視に役立ちます。
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(6)
0~100(2)
50~100(3)
90~150(2)
100~150(2)
140~200(2)
150~200(1)
-20~50(3)
-20~100(2)
-30~50(1)

水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ
安藤計器製工所¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から22日以内出荷検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)1目盛(℃)0.2材質CB(青色)プロピレンカーボネート全長(mm)400直径(Φmm)6~8径(Φmm)6~8浸没線(mm)100目盛(℃)0.2設置方式浸没100mm本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6~8
水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ
安藤計器製工所¥37,980~税込¥41,778~1本15日以内出荷から31日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。直径×長さL(Φmm×mm)6~8×340校正証明書JCSS校正
浸没線付き棒状標準温度計 0.2 JCSS校正証明書付 1-09シリーズ
安藤計器製工所¥26,980税込¥29,6781本15日以内出荷から16日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。60mm浸没線付。径6mm。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。全長(mm)300校正証明書JCSS校正
ネオブルー温度計 プロピレンカーボネート感温液
東亜計器¥34,980税込¥38,4781本7日以内出荷計量標準として使用可能な高精度水銀フリー温度計。水銀を使用できない現場での代替品。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。仕様●比重範囲:0~100●目量:0.2●全長(mm):L350●感温液:プロピレンカーボネート全長(mm)350最小目盛(℃)0.2アズワン品番65-6872-82校正証明書なし
JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ
東亜計器¥31,980税込¥35,1781本7日以内出荷JIS規格温度計。優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
石油類試験用ガラス製温度計
東亜計器¥18,980税込¥20,8781本7日以内出荷から8日以内出荷石油類の試験に用いるガラス製温度計は日本工業規格により規定され、それに基づいて製造しています。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
浸没線付き棒状標準温度計 0.2 一般校正証明書 一式付 1-09シリーズ
安藤計器製工所¥23,980~税込¥26,378~1本16日以内出荷から22日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。60mm浸没線付。径6mm。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。全長(mm)300校正証明書一般校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-NM-Sシリーズ
安藤計器製工所¥35,980~税込¥39,578~1本15日以内出荷から16日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。校正証明書一般校正
精密棒状水銀温度計 目盛0.2℃
日本計量器工業¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷研究部門・校正業務等において精密測定用途の需要が高まります。 水俣条約発行後でも使用可能な水銀温度計になります。全長(mm)450質量(g)約40温度範囲(℃)-30~50温度測定範囲(℃)-30~50寸法(Φ×mm)7×450最小目盛(℃)0.2アズワン品番64-8045-64特殊用途精密測定