絞り込み
測定範囲(℃)
  • -30~50
  • 0~50(121)
  • 0~100(94)
  • 0~150(49)
  • 0~200(49)
  • 0~300(13)
  • 0~360(27)
  • 50~100(44)
  • 100~150(39)
  • 150~200(43)
  • 200~250(34)
  • 250~300(31)
  • 300~360(33)
  • -10~50(20)
  • -20~50(59)
  • -20~100(44)
  • -20~105(16)
  • -40~50(17)
  • -50~0(28)
  • -50~50(14)
校正証明書
  • 付き(12)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(2)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(2)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(4)
  • 240~260未満(5)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(18)
  • 450~500未満(6)
  • 600~650未満(1)
  • 1400~1600未満(1)
最小目盛(℃)
  • 0.1(5)
  • 0.2(1)
  • 1(19)
  • 2(5)
設置方式
  • マグネット(1)
  • 壁掛け(11)
  • 手持ち(2)
  • 浸没(2)
材質
  • その他(5)
  • ガラス(2)
  • (4)
  • 樹脂(10)
その他・ガラス・木・樹脂
ブランド
  • 日本計量器工業(10)
  • 安藤計器製工所(10)
  • シンワ測定(8)
  • エスコ(3)
  • クレセル(3)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • 高森コーキ(3)
  • 三商(2)
  • 東亜計器(2)
  • アズワン(1)
  • マイゾックス(1)
  • アイシー(1)
日本計量器工業・安藤計器製工所・シンワ測定・エスコ・クレセル・佐藤計量器製作所・高森コーキ・三商・東亜計器・アズワン・マイゾックス・アイシー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒状温度計とは、ガラス管内に封入された水銀などの液体が温度変化により膨張し、温度を示す測定器です。ガラス管に記入された目盛りと、上昇した液体の境目を温度として読みます。ガラス管が破損し水銀が飛び散ることを防ぐための棒状温度計が、樹姿被膜温度計。ガラス管をフッ素樹脂などで封入しています。棒状温度計の測定範囲は、種類により異なりますが、マイナス100℃から200℃程度まで測定でき最小目盛りは1℃です。棒状温度計を金属ケースに組み込んだ温度計は、ねじ込みで機器に取り付けることができ、機器の温度監視に役立ちます。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~50(121)
0~100(94)
0~150(49)
0~200(49)
50~100(44)
100~150(39)
150~200(43)
-20~50(59)
-20~100(44)
-30~50
測定範囲(℃)をもっと見る
プラスチック寒暖計 シンワ測定プラスチック寒暖計シンワ測定(17件のレビュー)
369税込406
1台
当日出荷から15日以内出荷
読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1材質(本体)ポリスチロール精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
アルコール棒状温度計 三商アルコール棒状温度計三商(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
赤液棒状温度計 佐藤計量器製作所赤液棒状温度計佐藤計量器製作所(11件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から15日以内出荷
開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計 プチサーモ スクエア シンワ測定温度計 プチサーモ スクエアシンワ測定(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から15日以内出荷
フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
用途温度の測定に使用する温度計温度測定範囲(℃)-30~+50材質本体:ポリスチレン樹脂設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
寒暖計(パイン) シンワ測定寒暖計(パイン)シンワ測定(15件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から15日以内出荷
パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(mm)252×40×15全長(mm)252材質(本体)木製質量(g)52精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
寒暖計(並板) シンワ測定寒暖計(並板)シンワ測定(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から15日以内出荷
スタンダードな温度計です。 大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(mm)252×43×18全長(mm)252材質(本体)木製質量(g)55精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
温度計 クレセル温度計クレセル(12件のレビュー)
159税込175
1セット(2本)
当日出荷
材質が紙のミニサイズの温度計。目盛がタテ1本とヨコ1本のセット商品です。
温度測定範囲(℃)-30~50材質全長(mm)70質量(g)2本体寸法(mm)70×12精度±1℃温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
フッ素樹脂被膜温度計 校正証明書付 JCシリーズ 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計 校正証明書付 JCシリーズ日本計量器工業
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
温度計 クレセル温度計クレセル
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁掛け用
材質プラスチックタイプ壁掛け設置方式壁掛け
水銀ゼロ U字型最高最低温度計 安藤計器製工所水銀ゼロ U字型最高最低温度計安藤計器製工所(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
水銀は使っておりません。使い方は今までどおりです。真ん中のボタンを押して簡単リセット。ビニールハウスなどで多く利用されています。
高さ(mm)230温度範囲(℃)最低/-40~50、最高/-30~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60(屋根85)×30(屋根使用時45)最小目盛(℃)1アズワン品番63-1457-57特殊用途園芸用
アルコール足長棒状温度計 三商アルコール足長棒状温度計三商
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
最小目盛(℃)1
温度計 タテ4本セット クレセル温度計 タテ4本セットクレセル(7件のレビュー)
229税込252
1セット(4本)
当日出荷
測定温度範囲(℃)-30~501目盛(℃)2材質紙・ガラス全長(mm)70本体寸法(mm)70×12×3本体質量(g)3温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
目盛(℃)1
205x45mm 温度計 エスコ205x45mm 温度計エスコ
405税込446
1個
欠品中
測定範囲(℃)-30/+50エスコ品番EA728G-37材質プラスチック幅(mm)45全長(mm)205高さ(mm)205寸法(幅W×高さH)(mm)45×205設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
Φ100温湿度計(-30~50℃) 高森コーキΦ100温湿度計(-30~50℃)高森コーキ
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂質量(g)約58奥行(mm)32.5測定範囲(℃)-30~50精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)測定範囲(%RH)20~80寸法(Φ×mm)101×(D)32.5特殊用途園芸用
寒暖計ミルノTZ イエロー 佐藤計量器製作所寒暖計ミルノTZ イエロー佐藤計量器製作所
989税込1,088
1台
4日以内出荷
3つのスライド指針をスケール横に付けました。 右側のスライド指針で目標温度、左側で上限と下限を設定できます。
用途家庭やオフィスの温度管理に。最小目盛1℃全長(mm)250質量(g)約60寸法(W)50×(H)250×(D)13mm測定範囲(℃)-30~50精度±1℃(0~30℃、その他は±2℃)設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
水銀精密棒状温度計 0.1 全没 黄 1-59シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.1 全没 黄 1-59シリーズ安藤計器製工所
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.1
足長赤液棒状温度計 1℃ 1-36シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 1-36シリーズ安藤計器製工所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
棒状温度計(転がり防止ゴム有り) シンワ測定棒状温度計(転がり防止ゴム有り)シンワ測定(2件のレビュー)
449税込494
1本ほか
当日出荷から21日以内出荷
長さ(mm)300径(Φmm)6設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
寒暖計(並板イエロー) シンワ測定寒暖計(並板イエロー)シンワ測定
419税込461
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
スタンダードな温度計です。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(mm)250×42×17全長(mm)250材質(本体)低発泡スチロール樹脂質量(g)55精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長600mm 1-37シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長600mm 1-37シリーズ安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
全長(mm)600目盛(℃)1
赤液棒状温度計 全没 全長150mm 1-25シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 全没 全長150mm 1-25シリーズ安藤計器製工所
399税込439
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)150
赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ安藤計器製工所
299税込329
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)300目盛(℃)1
200x36mm 温度計(白) エスコ200x36mm 温度計(白)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
リーズナブル価格
材質木製寸法(mm)36(W)×7(D)×200(H)ホワイト測定範囲(℃)-30~50目盛(℃)1アズワン品番64-2258-88
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 校正証明書付 日本計量器工業精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 校正証明書付日本計量器工業
39,980税込43,978
1本
9日以内出荷から30日以内出荷
材質水銀最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
フッ素樹脂被膜温度計 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計日本計量器工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から61日以内出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300タイプアルコール(検査成績書付)最小目盛(℃)1
温度計 プチサーモ ツイン室内・室外 シンワ測定温度計 プチサーモ ツイン室内・室外シンワ測定(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から15日以内出荷
強力マグネットで窓ガラスに固定できます。
用途室外と室内の気温を測定する温度計温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)2材質本体:ポリポリスチレン樹脂寸法(mm)134×48×22全長(mm)134質量(g)46精度(℃)±2設置方式マグネット式温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
木製温度計 壁掛 シンワ測定木製温度計 壁掛シンワ測定
549税込604
1台
当日出荷から15日以内出荷
どんなお部屋にもマッチするシンプルなデザインです。冷房適温・暖房適温を表示しましたので、健康管理や省エネに役立ちます。
温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)2寸法(mm)270×50×10全長(mm)270材質(本体)木製質量(g)90精度(℃)±2設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
サーモ102 温度計 アイシーサーモ102 温度計アイシー
569税込626
1個
6日以内出荷
使いやすく見やすいサイズ人気商品です
仕様●サイズ(W×D×H):40×7×200mm●測定範囲:-30~50℃幅(mm)40奥行(mm)7温度測定範囲(℃)-30~50アズワン品番65-8126-12
赤液棒状温度計 トレーサビリティ体系図付き アズワン赤液棒状温度計 トレーサビリティ体系図付きアズワン
14,860税込16,346
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
仕様トレサビリティ書類一式付き材質ガラス全長(mm)300質量(g)25最小目盛(℃)1
Φ65温湿度計(-30~50℃) 高森コーキΦ65温湿度計(-30~50℃)高森コーキ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂質量(g)約29奥行(mm)24測定範囲(℃)-30~50精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)温度測定範囲(℃)-30~50測定範囲(%RH)20~80寸法(Φ×mm)68.5×(D)24本体寸法(縦×直径Φ)(mm)68.5×24特殊用途園芸用
板付温度計(-30~50℃) 高森コーキ板付温度計(-30~50℃)高森コーキ
399税込439
1本
5日以内出荷
シンプルで見やすい温度計(木製) やさしい木のぬくもりの温度計です。
材質木材、ガラス管、着色白灯油幅(mm)43高さ(mm)252質量(g)約55奥行(mm)18測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×252×18
精密水銀温度計 0.1℃目盛 東亜計器精密水銀温度計 0.1℃目盛東亜計器
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
1目盛(℃)0.1
フッ素樹脂被覆温度計 赤液 東亜計器フッ素樹脂被覆温度計 赤液東亜計器
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
1目盛(℃)1
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 英語版校正証明書付 日本計量器工業精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 英語版校正証明書付日本計量器工業
43,980税込48,378
1本
9日以内出荷から30日以内出荷
材質水銀最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 英語版校正証明書付 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 英語版校正証明書付日本計量器工業
22,980税込25,278
1本
9日以内出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。 収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
精密棒状水銀温度計 目盛0.2℃ 日本計量器工業精密棒状水銀温度計 目盛0.2℃日本計量器工業
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
研究部門・校正業務等において精密測定用途の需要が高まります。 水俣条約発行後でも使用可能な水銀温度計になります。
全長(mm)450質量(g)約40温度範囲(℃)-30~50温度測定範囲(℃)-30~50寸法(Φ×mm)7×450最小目盛(℃)0.2アズワン品番64-8045-64特殊用途精密測定
フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ日本計量器工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷から26日以内出荷
破損した際飛散を防ぐためフッ素加工をしてあり食品現場等に最適です
全長(mm)150最小目盛(℃)1
水銀精密棒状温度計 0.2 全没 黄 1-58シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.2 全没 黄 1-58シリーズ安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.2
足長水銀棒状温度計 全長1500mm 白 1-50シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 全長1500mm 白 1-50シリーズ安藤計器製工所
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)1500
棒状温度計