絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 80
  • 11(2)
  • 13(2)
  • 16(3)
  • 20(10)
  • 24(2)
  • 27(2)
  • 30(8)
  • 32(2)
  • 34(9)
  • 35(5)
  • 40(11)
  • 47(2)
  • 54(3)
  • 68(3)
  • 70(2)
  • 100(2)
  • 102(1)
  • 108(1)
  • 122(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 160(5)
  • 180(1)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
  • SI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
16(3)
20(10)
30(8)
34(9)
35(5)
40(11)
54(3)
68(3)
80
122(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
エアーラチェットレンチ AIRREX(アネスト岩田)エアーラチェットレンチAIRREX(アネスト岩田)(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ソケット差込角(mm)9.5
エアーラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)エアーラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。
用途機械等の整備・分解に。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
エアラチェットレンチ SIエアラチェットレンチSI
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口NPT1/4
12.7mm ラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機)12.7mm ラチェットレンチU-TOOLS (埼玉精機)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)80全長(mm)263質量(kg)1.16差込角(mm)12.7口金1/4PT空気消費量(L/min)450ハウジング(mm)幅40×高さ45
9.5mm角ラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機)9.5mm角ラチェットレンチU-TOOLS (埼玉精機)
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)80全長(mm)263質量(kg)1.16差込角(mm)9.5口金1/4PT空気消費量(L/min)450ハウジング(mm)幅40×高さ42
SI ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)SI ラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途小径ボルト、ナットの締め緩め作業使用空気圧力(MPa)0.6

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ