絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 20(2)
  • 68(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 200
  • 105(1)
  • 150(2)
  • 160(16)
  • 170(3)
  • 180(3)
  • 210(2)
  • 220(4)
  • 240(7)
  • 250(12)
  • 270(3)
  • 280(2)
  • 290(2)
  • 300(12)
  • 350(2)
  • 390(2)
  • 400(2)
  • 450(5)
  • 500(6)
  • 10000(1)
ブランド
  • エス・ピー・エアー(1)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
20(2)
68(1)
9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ) KTC9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)KTC(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。
用途ボルト・ナットの締緩作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500最大トルク(N・m)68付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)0.65エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5無負荷空気消費量(m3/min)0.07実用トルク(N・m)56能力ボルトM10
サイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチ エス・ピー・エアーサイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチエス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200最大締付トルク(N・m)20全長(mm)185質量(kg)0.54使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2締付トルク(N・m)20ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
3/8″エアーラチェット エスコ3/8″エアーラチェットエスコ
17,800税込19,580
1台
翌日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを絞めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。正逆転付
用途10mm以下の小ネジ作業自動車のスパークプラグ、オイルパン、ウォーターポンプ、 クーラー脱着作業自動車板金作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])200最大トルク(N・m)20エスコ品番EA157KA全長(mm)165質量(g)500ボルト径10mm空気消費量(L/min)65所要圧縮機(kw)1.5使用エアーホース径6.5吸入口サイズ1/4inchPT関連資料図面(0.06MB)取扱説明書(1.14MB)

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ