ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
9.5sq.ミニ型ミニラチェKTC(3件のレビュー)当日出荷
メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。
スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。
正逆回転方向を容易に切り替え可能です。
軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。
スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。種類ラチェットドライバー材質(グリップ)アルミ刃先マグネットなしセット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルソケット差込角(mm)9.5質量(g)540全長(mm)172最大締付トルク(N・m)40能力ボルト径(mm)10排気方向後方無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用エアーホース内径(Φmm)8以上ホース取付口PT1/4使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.09トラスコ品番773-6975商品構成単品
エアーラチェットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220最大トルク(N・m)34トラスコ品番402-2777質量(kg)0.6差込角(mm)9.5本体質量(kg)0.62空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上空気取入口Rc1/4(PT1/4)適応ボルトサイズM10(参考)
K-1ラチェットレンチ9.5mm角エス・ピー・エアー翌々日出荷
耐久性が高いです。
ラチェットアンビルをがっちりと固定します。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ロングソケットを使えばバンパーなどの長いボルトのナット締緩作業も可能最大締付トルク(N・m)25無負荷回転数(min-1[r.p.m])220仕様エアーレギュレーター内蔵・排気方向360°回転式リアー排気トラスコ品番541-5276全長(mm)195質量(kg)0.64使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35
オープンエンドレンチ瓜生製作3日以内出荷
パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。
用途自動車関係、一般産業用に。空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4排気方向後方推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76
エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)エス・ピー・エアー当日出荷
ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。
狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])220最大締付トルク(N・m)20トラスコ品番319-6879全長(mm)168質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
エアラチェットDEEN.J税込¥17,578¥15,980