絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 20(4)
  • 30(1)
  • 34(1)
  • 40(4)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 250
  • 150(2)
  • 160(16)
  • 170(3)
  • 180(3)
  • 200(3)
  • 210(2)
  • 220(5)
  • 240(7)
  • 270(3)
  • 280(3)
  • 290(2)
  • 300(14)
  • 310(2)
  • 350(2)
  • 390(2)
  • 400(2)
  • 450(6)
  • 500(6)
  • 10000(1)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(3)
  • インガソール・ランド(1)
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
  • ベッセル(1)
  • 東空販売(1)
  • JTC(1)
  • ハゼット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
20(4)
30(1)
34(1)
40(4)
その他(1)
エアミニラチェットレンチ KTCエアミニラチェットレンチKTC
28,980税込31,878
1台
欠品中
ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)40トラスコ品番485-1013全長(mm)166質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.32排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
エアーラチェット JTCエアーラチェットJTC(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
ヘッドが一体で耐久性UP!
差込角(mm)9.5
エアラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)エアラチェットレンチSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
用途機械などの整備・分解に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大締付トルク(N・m)30トラスコ品番287-6337全長(mm)167使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
エアーラチェットレンチ(3/8) U-TOOLS (埼玉精機)エアーラチェットレンチ(3/8)U-TOOLS (埼玉精機)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
用途狭い場所での小さなネジ、ボルトやナットの脱着に最適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250トルク(N・m)20全長(mm)165質量(kg)0.5寸法口金:1/4PT差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅:31、高さ:35
エアラチェットレンチ インガソール・ランドエアラチェットレンチインガソール・ランド(2件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷
スタンダードモデル
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)34トラスコ品番446-0332質量(kg)0.60全長L(mm)186空気消費量(L/min)85適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
エアラチェットレンチ ベッセルエアラチェットレンチベッセル
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
ソケット取付ボールロック式です。小ラチェット機構を使用した増し締め方式、微妙なパワーの調整ができます。排気カバーは360°回転式です。四角ドライブ9.5mmです。
用途自動車整備、自動車鈑金作業、その他建築金物、家具関連など。最大締付トルク(N・m)-使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
ラチェットレンチ 9.5mm SHINANO(信濃機販)ラチェットレンチ 9.5mmSHINANO(信濃機販)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
経済価格で高性能ミニラチェットを実現ヘッドカバー付握りやすい六角グリップ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.55差込角(mm)9.5角無負荷回転数(min-1[r.p.m])250ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)82/(93)A空気消費量(m3/min)0.323能力ボルト径(mm)10振動5.2/1.0m/s2コンプレッサー(kW)1.5
エアラチェットレンチ TRUSCOエアラチェットレンチTRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。
用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。付属品カップリングトラスコ品番256-6779全長(mm)165無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4ハウジング(mm)幅:31使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-1970-05口金寸法(mm)1/4
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
48,980税込53,878
1台
9日以内出荷
差込角6.35mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大60Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])250最大締付トルク(N・m)40トラスコ品番859-4102材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)150質量(kg)0.5差込角(mm)6.35空気消費量(L/min)72定格圧力(bar)6.3
ミニラチェットレンチ 東空販売ミニラチェットレンチ東空販売
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
新型ラチェット機構(Uガイド方式)の採用によりラチェットレンチの最大の弱点であるスリップ現象を抑え、増し締め時のハウジングの開きを防止する事が可能になりました。エアーラチェットは構造上、シャンクの外径とヨークの歯が常時接しています。その結果ヨークの歯は磨耗が早く、スリップ現象を引き起こし、トルク不足になり、性能が低下します。新型ではヨークに特殊加工の溝をつくり、ハウジン部(ヘッド)にシャンクとヨークを挟み込み当たりを最小に留め、シャンク外径の磨耗を防止、ノンスリップ状態を実現、更にヘッドの開き防止機構を採用する事で増し締めを可能にしました。 正逆切り替えノブをハウジング内に取り込み、ラチェットヘッドのフラット化に成功、メーカー従来比27mmから23mmラチェットヘッドを薄型化、これにより自動車のエンジンルーム内等の狭隘所での作業に威力を発揮。 排気方向を 360° に渡り調整可能。 レギュレータは3段階内蔵式。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)40全長(mm)165質量(kg)0.53差込角(mm[inch])9.5[3/8]ホース内径(Φmm)6.35(1/4)エアーインレット1/4PT能力ボルト径(mm)10無負荷空気消費量(m3/min)0.34
9.5mm角ミニラチェットレンチ U-ガイド方式 U-TOOLS (埼玉精機)9.5mm角ミニラチェットレンチ U-ガイド方式U-TOOLS (埼玉精機)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)20全長(mm)165質量(kg)0.5差込角(mm)9.5口金1/4PT空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅31×高さ32
9.5mm角ミニラチェットレンチ U-ガイド方式 U-TOOLS (埼玉精機)9.5mm角ミニラチェットレンチ U-ガイド方式U-TOOLS (埼玉精機)
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減。レギュレータが3段階調整
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)20全長(mm)192質量(kg)0.63差込角(mm)9.5口金1/4PT空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅31×高さ35
ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)ラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
狭い箇所の作業が楽になる、9段階上下首振りヘッドです。 ソケットの取り残しがないワンタッチリリース機構付です。 ラチェット部の耐久性が3倍(メーカー比)です。 レバー式レギュレーター付です。
用途自動車の整備・分解作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大締付トルク(N・m)40トラスコ品番336-6707全長(mm)192質量(g)620使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4排気方向後方

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ