絞り込み
使用電池
  • 単2乾電池(1)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
  • 300~400未満(2)
  • 500~600未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
最大点灯時間
  • 10時間未満(1)
  • 30~39時間(1)
  • 100時間以上(2)
保護等級
  • IPX6
  • IP44(2)
  • IP64(7)
  • IP65(1)
  • IP66(9)
  • IP67(6)
  • IP68(2)
  • IPX2(2)
  • IPX3(5)
  • IPX4(38)
  • IPX5(1)
  • IPX7(3)
質量(g)
  • 60~80未満(1)
  • 600~700未満(1)
60~80未満・600~700未満
ブランド
  • プリンストン(2)
  • オーム電機(1)
  • Reano(1)
プリンストン・オーム電機・Reano
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
単2乾電池(1)
コンパクトスティックランプ ReanoコンパクトスティックランプReano
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
手のひらサイズで場所をとらないコンパクトな作り雨や水に濡れても安心な防水対応(IPX6)
用途アウトドア 防災付属品スタンド、ストラップホールアダプタ、USB-A to Type-C充電ケーブル、取扱説明書材質本体:ABS、PC、ステンレス、シリコン / スタンド:ABS、スチール / アダプタ:亜鉛合金、ゴム質量(g)本体:約74、スタンド:約17入力5V/0.5A保護等級IPX6寸法(Φ×mm)本体:34(直径)×91(H)、スタンド:26×100バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)1.5~2.5バッテリー容量(mAh)800充電方式USB-TypeC明るさ(Lm)懐中電灯:50~90、キャンピングライト:10~60、同時点灯:140電球の種類LED連続点灯時間(時間)懐中電灯:Low 20/High 5、キャンピングライト:Low 10/Middle 6/High 2.5/BLINK 7、同時点灯:1.5
LEDワークランタン フロート構造 560Lm オーム電機LEDワークランタン フロート構造 560Lmオーム電機
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
水に浮くフロート構造で、水などに底部が触れると自動的に赤色点滅します 3種(白色HIGH/白色LOW/赤色点滅)の点灯モード 単2形乾電池(3本)または単3形乾電池(3本)と2種類の電池で使用可能 防水保護等級はIPX6の耐水形 約2mからの落下衝撃に耐えられます 持ちやすいしっかりとしたハンドル付き 夜間作業やアウトドア、非常時の警告灯補助に
質量(g)約625全光束(Lm)(HIGH)約560、(LOW)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×256×100保護等級IPX6光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)使用電池単2形乾電池×3本 又は 単3形乾電池×3本(別売)耐衝撃性能約2m取扱説明書(0.77MB)電球の種類LED連続点灯時間(時間)(未使用新品単2アルカリ電池)明るさ10%まで…約10/HIGHモード、約30/LOWモード、 (未使用新品単3アルカリ電池)明るさ10%まで…約4/HIGHモード、約15/LOWモード
LEDランタン HELIX BACKCOUNTRY(充電タイプ) プリンストンLEDランタン HELIX BACKCOUNTRY(充電タイプ)プリンストン
15,980税込17,578
1個
当日出荷
USBタイプの充電式です。 スワイプでON・OFFを切り替えます。 2色調光機能付です。 (白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード) ハンガーループが付いています。 ボディ部分を外してテント内のダウンライトに使用できます。 足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。 足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。 脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。 ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
トラスコ品番367-9655材質レキサン樹脂、デルリンブラック・グレイ高さ(mm)120電源(V)内蔵充電池電源内蔵充電池外径(Φmm)53保護等級IPX6光源色白/赤充電時間(分)4明るさ(Lm)300最大点灯時間110時間(白色弱モード時)
LEDランタン HELIX BACKCOUNTRY プリンストンLEDランタン HELIX BACKCOUNTRYプリンストン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
スワイプでON・OFFを切り替えます。 2色調光機能付です。 (白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード) ハンガーループが付いています。 足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。 足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。 脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。 ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
トラスコ品番367-9653材質レキサン樹脂、デルリンオリーブドラブ・タン高さ(mm)120電源(V)単4形アルカリ電池(3個)別売電源単4形アルカリ電池(3個)別売外径(Φmm)53保護等級IPX6光源色白/赤明るさ(Lm)300最大点灯時間100時間(白色弱モード時)
ランタン