LEDランタン
360°やさしく照らす!どこでも使えるLEDランタン!
360°全方向をやさしく照らすランタンです。コンパクト設計で持ち運びやすく、単4乾電池3本で使えるため、省電力かつどこでも手軽に利用できます。キャンプやバーベキューなどアウトドアの夜を包み込むふんわりとした光で、雰囲気づくりに役立ちます。急な停電や災害時の防災ライトとしても頼りになり、防災グッズやアウトドアアイテムとして幅広く活躍します。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ABS、ポリスチレン
- 寸法(mm)
- 約78×105×78
- 形態
- 無(1個梱包)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
注意
※電池(単4電池3本)は別売りです。色取り混ぜ商品です。色はお選びいただけません。照明 の新着商品
カテゴリ






























