カテゴリ
すべてのカテゴリ
オフィス家具/照明/清掃用品
照明
ランタン
絞り込み
ブランド
CAPTAIN STAG
(3)
GENTOS
(2)
日動工業
(1)
富士見産業
(1)
TAIGASHOJI(大河商事)
(1)
使用電池
単1乾電池
(4)
単3乾電池
(2)
専用充電池
(2)
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
100~200未満
(2)
500~600未満
(1)
1000~1500未満
(1)
1500~2000未満
(1)
4000~5000未満
(1)
その他
(1)
最大点灯時間
10時間未満
(1)
20~29時間
(1)
30~39時間
(1)
40~49時間
(1)
50~59時間
(1)
100時間以上
(3)
保護等級
IP64
(1)
IP66
(1)
IP64・IP66
質量(g)
200~300未満
(2)
400~500未満
(1)
600~700未満
(1)
700~800未満
(2)
800~900未満
(1)
1000~1500未満
(1)
1500~2000未満
(1)
200~300未満・400~500未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~1500未満・1500~2000未満
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
1,500-10,000円
(6)
10,000-50,000円
(2)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
4日以内
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
照明
ランタン
"3V LED"
ランタン
:「3V LED」の検索結果
ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
商品豆知識
照明の基礎知識
特殊照明用LEDランプ
光源の種類と特徴
8
件中 1~8件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ:
ランタン
出荷目安:
4日以内
電球の種類:
LED
すべて解除
リムーブ LEDランタンDX
CAPTAIN STAG
¥
3,998~
税込
¥
4,398~
1個
翌々日出荷
電球の種類
LED
バリエーション一覧へ(2)
充電式LEDワークランタン50W
日動工業
¥
31,980
税込
¥
35,178
1台
翌日出荷
持つ置くマグネットでくっつける。便利な充電式LEDランタン。可動式ヘッドで照らしたい場所にピンポイント照射ができます。底面マグネット付 バッテリー残量表示 USB出力(5V 1A)付
電球の種類
LED
定格光束(Lm)
4000
質量(kg)
1.6
付属品
ACアダプター IN:100~240V(50/60Hz) OUT:DC9V 3.0A
バッテリー
リチウムイオン7.4V 13.2Ah
色温度(K)
6500(昼白色)
照度(Lx)
(1m)HIGH:4470Lx、LOW:2230Lx
寿命
(球)40000時間
使用環境温度(℃)
-20~50
点灯方式
残量ランプ点灯→HIGH→LOW→SOS→点滅→OFF
電池寿命
約500回
充電時間(時間)
4
LED
50W
アズワン品番
64-5061-13
照射角
90度
演色指数(Ra)
83
連続点灯時間(時間)
HIGH:4.5、LOW:6.5
バスケットへ
monowa017 LEDランタン 24000mAh
TAIGASHOJI(大河商事)
¥
23,980
税込
¥
26,378
1台
3日以内出荷
アウトドアやキャンプ、さまざまな災害に備えて…。 置ける、吊るせる、スマホ等の充電ができる、多機能LEDランタンです。 電球色、白色、昼白色、昼光色の4パターンの調色。また、3段階の調光から明るさを調整できます。 USBポート付きで、災害時にスマホ等の充電ができるバッテリーとしても活躍。 緊急時にSOS信号のボタンをタッチすれば、LEDライトが点滅し目印となってくれます。 約5時間の充電で24000mAhをフル充電できる高速変換アダプター付き。最長約48時間の連続点灯が可能です。※最小発光で使用した場合 専用ケースにショルダーをつければ、両手を空けた状態で持ち運びが可能。何かと荷物が多くなってしまうアウトドアシーンでも、ランタンを傷つけずに運べるので安心です。
用途
作業灯、スタンドライト、懐中電灯、SOS信号、充電バッテリー、置き型ランラン
セット内容
本体×1、本体専用ケース×1、本体充電用ACアダプター×1、ショルダー×1、カラビナ×1、取扱説明書・保証書×1
材質
ABS/シリコン
色
シルバー
消費電力(W)
約20(最大)
出力
DC5V/1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×75×150
入力
DC12V/3A
色温度(K)
電球色3000/白色4000/昼白色5000/昼光色6500
保証期間
6ヶ月
充電時間(時間)
約5(専用ACアダプター)
バッテリー容量(mAh)
24000
使用場所
屋内
光色
電球色/白色/昼白色/昼光色
関連資料
(0.39MB)
バスケットへ
ツインライト LEDランタン<ステンドグラス風シート付>
CAPTAIN STAG
¥
5,398
税込
¥
5,938
1個
3日以内出荷
ステンドグラス風シート付きでアンティークな雰囲気で使用できます。セパレートしてランタンタイプと吊り下げタイプとして使用できるツインライト。本体は3W・カサは2Wのセパレートで使用できます。本体の明るさは無段階調節可能です。
材質
本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、持ち手:鉄(ニッケルめっき)、リフレクター:ABS樹脂、ロゴプレート:アルミニウム合金、ステンドグラスシート:ユポ紙
電源
本体:DC4.5V 単1形乾電池3本使用(別売)、カサ:DC4.5V 単3形乾電池3本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(取っ手含まず)165×165×330
光源
チップ型LED(発光ダイオード)2個
バリエーション一覧へ(2)
Field to Summit モスキートガード ランタン
富士見産業
¥
2,698
税込
¥
2,968
1個
当日出荷
アウトドアにかかせない殺虫機能付き。LEDは3段階の切り替え。 稼働時間 HIGH/180ルーメンで6時間 MIDDLE/90ルーメンで12時間 LOW/30ルーメンで20時間。 紫外線ライトで虫を引き寄せて電気で撃退。電圧1000Vで約15時間稼動。
材質
ABS・ポリスチレン・スチール・シリコン
色
ブラウン
バッテリー容量(mAh)
2000
直径×高さ(cm)
8.8×12.9
バスケットへ
エクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタン
GENTOS
¥
6,998
税込
¥
7,698
1台
4日以内出荷
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 長時間連続点灯Super Ecoモード搭載のハイブリッドランタン Super Ecoモード(5ルーメン)で400時間の連続点灯 約2週間以上の連続点灯が可能 最大500ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/Super Eco の4段階照射 付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 本体上部と底面に付け替え可能なムーバブルハンドル
用途
IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ムーバブルハンドル、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GD-02SB)
質量(g)
274
寸法(Φmm×Lmm)
96×167.1
保護等級
耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
使用電池
専用リチウムポリマー充電池3.7V1,800mAh(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)
防塵防水性能
66
電池寿命
充放電約500回
充電時間(時間)
付属専用充電池:約4
光束(Lm)
500
明るさ(Lm)
500~5
照射距離(m)
13
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
10~400
落下耐久(m)
1
バスケットへ
エクスプローラー マルチ電池ランタン
GENTOS
¥
6,998
税込
¥
7,698
1個
欠品中
単1×3本 or 単3×6本 or 単4×6本の3種類のアルカリ電池が使用選択可能なマルチ電池ランタン。 単1×3本使用時で最大1000ルーメンの高出力、11時間照射。 白色、昼白色、暖色の3色無段階調光とキャンドルの計4モード照射。 最小の暖色Lowでは340時間の連続点灯が可能(単1電池使用時)。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 別売りの専用バッテリー(EX-50CB)も使用可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
用途
1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ハンガーフック、単3、4電池用カートリッジスペーサー
質量(g)
約872(電池含む)
保護等級
耐塵・耐水仕様(IP66準拠)
光源
高輝度チップタイプ白色LED×2個、高輝度チップタイプ暖色LED×1個
寸法(Φ×mm)
約106.9×195.3
輝度
【白色】約318cd(最大時)、【昼白色】約240cd(最大時)、【暖色】約108cd(最大時)
使用電池
単1アルカリ電池×3本または単3アルカリ電池×6本または単4アルカリ電池×6本または、リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh (全て別売)
電池寿命
充放電 約300回
充電時間(時間)
約6
調光方式
3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
【白色】約160(弱)/約11(強)、【昼白色】約210(弱)/約27(強)、【暖色】約340(弱)/約39(強)、【キャンドル】約210
落下耐久(m)
1
バスケットへ
雷神 COBランタン
CAPTAIN STAG
¥
4,298
税込
¥
4,728
1個
当日出荷
1,000ルーメンでキャンプサイトを明るく照らします。明るさは4段階に切り替えできます。
材質
本体:ABS樹脂(ラバーコーティング)、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(ポリ塩化ビニル)
質量(g)
631(乾電池含まず)
電源
DC3V単1形乾電池4個使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×130×210
光源
COB4個
使用電池
単1形乾電池4個(別売)
アズワン品番
64-9354-94
明るさ(Lm)
HIGH=1000、MIDDLE1=700、MIDDLE2=380、LOW=6
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
HIGH:8・MIDDLE1:20・MIDDLE2:30・LOW:200
バスケットへ
『照明』には他にこんなカテゴリがあります
蛍光灯
電球
多目的灯・スリムランプ
作業灯
懐中電灯・ライト
ヘッドライト
センサーライト
ランタン
卓上ライト
おすすめ人気ランキング
工場照明 led
200v led 投光器
天井照明 led
玄関 灯 led
誘導棒 led
12v led ライト
豆 電球 led
12v led電球
植物用 led