絞り込み
ブランド
  • LED LENSER
  • モノタロウ(2)
  • CAPTAIN STAG(40)
  • オーム電機(17)
  • GENTOS(12)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(11)
  • LUMENA(ルーメナー)(9)
  • ELPA(8)
  • ANTEL(7)
  • ストリームライト(6)
  • セーブインダストリー(6)
  • HASEGAWA(6)
  • スマイルキッズ(6)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • トレードワン(4)
  • タマハシ(4)
  • MPOWERD(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • エム・シー・エム・ジャパン(4)
使用電池
  • 単3乾電池(2)
  • 専用充電池(4)
明るさ(Lm)
  • 300~400未満(2)
  • 700~800未満(3)
  • 6000~7000未満(1)
最大点灯時間
  • 10時間未満(1)
保護等級
  • IP66(5)
  • IP67(1)
IP66・IP67
質量(g)
  • 60~80未満(2)
  • 200~300未満(3)
60~80未満・200~300未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
単3乾電池(2)
専用充電池(4)
レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6】 LED LENSERレッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6】LED LENSER
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
キャンプや登山、釣りで活躍する白色光のLEDランタン。見た目はコンパクトでも、最大750ルーメン、トップの+/ーボタンを押して、無段階で明るさを自由に調整可能。そして万一の緊急事態では5ルーメンで240時間もの長時間点灯が可能。光工学を重んじるレッドレンザー自慢のマイクロプリズムテクノロジー=導光板に似た構造を採用し、光の指向性を下方にコントロール。直視しても眩しくなく、空間を柔らかく照らすので、キャンプサイトやリビングで、やわらかなでリラックスできる雰囲気をより演出します。赤色点灯モードや、ブリーズモード(ゆらぎ点灯)を搭載。おしゃれにキャンプを楽しみたい方にもおすすめです。※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
仕様演色評価数(CRI):80付属品専用充電池、USBケーブル、ポーチ、スタンド質量(g)約280(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)42×178保護等級IP66色温度(K)3700~4200使用電池専用充電池(Li-ion)18650型バッテリー電圧(V)3.6保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)1.5充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)ブースト:750、パワー:550、ロー:5点灯時間(時間)パワー:4、ロー:240ライト機能ブースト、パワー、ローパワー、ブリンク、パルス点滅、エス・オー・エス点滅、ストロボ点滅バッテリー容量(Wh)11.52
レッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4】 LED LENSERレッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4】LED LENSER
5,998税込6,598
1台
欠品中
軽量・コンパクトでパワフルな携帯型ランタン。アウトドアの様々なシーンで活躍します。カラビナフックでバックパックやベルトループに装着可能。最先端のマイクロプリズムテクノロジーが眩しさを軽減して効率的に周囲を照らしだします。付属の充電池を本体に入れたままマグネットチャージャーでUSBポートから充電することができる他、市販のアルカリ単3乾電池でも使用可能です。※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
仕様演色評価数(CRI):80付属品専用充電池、USBケーブル質量(g)約71(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)29×97保護等級IP66色温度(K)3700~4200使用電池専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ乾電池×1バッテリー電圧(V)3.7保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)2バッテリー容量(mAh)750光束(Lm)ブースト:300、パワー:150、ミドル:50、ロー:5点灯時間(時間)パワー:2.5、ミドル:8、ロー:45ライト機能ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンクバッテリー容量(Wh)2.77
レッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4 Warm】 LED LENSERレッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4 Warm】LED LENSER
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
心地よい暖色の携帯型ランタンです。長さは97mmと小型で、カラビナフックはバックパックなどに装着可能で、アウトドアや街中の様々なシーンで活躍します。先端のマイクロプリズムテクノロジーが、眩しさを軽減して効率的に周囲を照らし出します。付属の充電池を本体に入れたまま、マグネットチャージャーでUSBポートから充電することができるほか、市販のアルカリ単3形乾電池で使用することも可能です。※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
仕様演色評価数(CRI):80付属品専用充電池、USBケーブル質量(g)約71(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)29×97保護等級IP66色温度(K)2500~3000使用電池専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ乾電池×1バッテリー電圧(V)3.7保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)2バッテリー容量(mAh)750光束(Lm)ブースト:300、パワー:150、ミドル:50、ロー:5点灯時間(時間)パワー:2.2、ミドル:7、ロー:40ライト機能ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンクバッテリー容量(Wh)2.77
レッドレンザー スマホ操作ができるハイスペックLEDランタン 【ML6 Connect WL】 LED LENSERレッドレンザー スマホ操作ができるハイスペックLEDランタン 【ML6 Connect WL】LED LENSER
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
ML6 コネクトWLは、その名の通りスマホとつながり操作できる最新LEDランタン。?Ledlenser Connect スマホアプリと付属のレシーバーで本体に触れずとも、ご自身のスマホからのオン・オフできます。それ以外にもは調光やモード切替、タイマー設定など、多彩な機能を備え、キャンプ場や車内はもちろん、ご自宅のリビングや寝室にも。3000mAhの充電池を内蔵し、モバイルバッテリーとしてスマホ充電も可能です。レンズにこだわるレッドレンザーだけのマイクロプリズムテクノロジーによる心地よく温かみのある光。まぶしさが少ないことも特徴。 ※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
仕様演色評価数(CRI):80付属品専用充電池、リモートスイッチ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、スタンド、ポーチ質量(g)約280(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)42×178保護等級IP66色温度(K)2500~3000電池専用充電池(Li-ion)18650型バッテリー電圧(V)3.6保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)1.5充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)ブースト:750、パワー:550、ミドル:100、ロー:5点灯時間(時間)パワー:3.5、ミドル:20、ロー:180ライト機能ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンク、パルス点滅、ポジション点滅、エス・オー・エス点滅、ストロボ点滅バッテリー容量(Wh)10.89
LEDランタン AL10R Work LED LENSERLEDランタン AL10R WorkLED LENSER
48,980税込53,878
1個
当日出荷
AL10R Workは、最大6300lmの明るさと色温度は5段階に調整可能で、3つのライトパネルを個別にオン/オフに切り替えでき、作業現場の環境に合わせ360/240/120度に照らすことができます。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能。AC電源または内蔵バッテリーのどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、ディフューザートラスコ品番685-4252材質アルミニウム合金/ポリカーボネート幅(mm)110全長(mm)390高さ(mm)390奥行(mm)110電源専用充電池 + AC保護等級IP67色温度(K)3000~6500光源色白色、暖色充電時間(時間)6.5明るさ(Lm)6300/5100/3600/1800/750照射距離(m)60/50/40/30/15最大点灯時間1/1.25/2/4/9.5h落下耐久(m)1.5
レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】 LED LENSERレッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】LED LENSER
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
キャンプ場で過ごす素敵な時間に、居心地のよさを演出してくれるランタン。上部の+/ーボタンを押して、明るさを自在に調整でき、SOS点灯や赤色灯などモードも多彩。一歩先行くLEDランタンです。超コンパクトなML4の兄貴分、ドイツ本国ではこちらの方が圧倒的に人気です!光工学を重んじるレッドレンザー自慢のマイクロプリズムテクノロジーが、眩しさを軽減して効率的に周囲を優しい光で照らし出します。 このランタンはパワーバンク機能も搭載しているので、スマホなどのデバイスの充電にも使用できます。マグネット内蔵で鉄製のハッチや柱なら逆さや直角にセットOK!※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
仕様演色評価数(CRI):80付属品専用充電池、USBケーブル、ポーチ、スタンド質量(g)約280(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)42×178保護等級IP66色温度(K)2500~3000使用電池専用充電池(Li-ion)バッテリー電圧(V)3.6保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)1.5充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)ブースト:750、パワー:550、ロー:5点灯時間(時間)パワー:3.5、ロー:5ライト機能ブースト、パワー、ローパワー、ブリンク、パルス点滅、エス・オー・エス点滅、ストロボ点滅バッテリー容量(Wh)11.52
ランタン