絞り込み
使用電池
  • 単3乾電池(2)
  • 専用充電池(4)
明るさ(Lm)
  • 300~400未満(2)
  • 700~800未満(3)
  • 6000~7000未満(1)
最大点灯時間
  • 10時間未満(1)
保護等級
  • IP66(5)
  • IP67(1)
質量(g)
  • 60~80未満(2)
  • 200~300未満(3)
ブランド
  • LED LENSER
  • モノタロウ(1)
  • CAPTAIN STAG(30)
  • オーム電機(18)
  • GENTOS(12)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(11)
  • ELPA(9)
  • LUMENA(ルーメナー)(9)
  • スマイルキッズ(6)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
  • ANTEL(5)
  • コールマンジャパン(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • エム・シー・エム・ジャパン(4)
  • セーブインダストリー(3)
  • 東芝(3)
  • 日動工業(3)
  • 三菱電機(3)
  • トレードワン(3)
  • NiteIze(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
単3乾電池(2)
専用充電池(4)
  • レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6】 LED LENSER

    レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6】

    LED LENSER
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    キャンプや登山、釣りで活躍する白色光のLEDランタン。見た目はコンパクトでも、最大750ルーメン、トップの+/ーボタンを押して、無段階で明るさを自由に調整可能。そして万一の緊急事態では5ルーメンで240時間もの長時間点灯が可能。光工学を重んじるレッドレンザー自慢のマイクロプリズムテクノロジー=導光板に似た構造を採用し、光の指向性を下方にコントロール。直視しても眩しくなく、空間を柔らかく照らすので、キャンプサイトやリビングで、やわらかなでリラックスできる雰囲気をより演出します。赤色点灯モードや、ブリーズモード(ゆらぎ点灯)を搭載。おしゃれにキャンプを楽しみたい方にもおすすめです。※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
    付属品専用充電池、USBケーブル、ポーチ、スタンド仕様演色評価数(CRI):80質量(g)約280(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)42×178保護等級IP66色温度(K)3700~4200使用電池専用充電池(Li-ion)18650型バッテリー電圧(V)3.6保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)1.5充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)ブースト:750、パワー:550、ロー:5点灯時間(時間)パワー:4、ロー:240ライト機能ブースト、パワー、ローパワー、ブリンク、パルス点滅、エス・オー・エス点滅、ストロボ点滅バッテリー容量(Wh)11.52エコロジー商品省エネ
  • レッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4 Warm】 LED LENSER

    レッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4 Warm】

    LED LENSER
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    心地よい暖色の携帯型ランタンです。長さは97mmと小型で、カラビナフックはバックパックなどに装着可能で、アウトドアや街中の様々なシーンで活躍します。先端のマイクロプリズムテクノロジーが、眩しさを軽減して効率的に周囲を照らし出します。付属の充電池を本体に入れたまま、マグネットチャージャーでUSBポートから充電することができるほか、市販のアルカリ単3形乾電池で使用することも可能です。※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
    付属品専用充電池、USBケーブル仕様演色評価数(CRI):80質量(g)約71(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)29×97保護等級IP66色温度(K)2500~3000使用電池専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ乾電池×1バッテリー電圧(V)3.7保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)2バッテリー容量(mAh)750光束(Lm)ブースト:300、パワー:150、ミドル:50、ロー:5点灯時間(時間)パワー:2.2、ミドル:7、ロー:40ライト機能ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンクバッテリー容量(Wh)2.77
  • レッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4】 LED LENSER

    レッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4】

    LED LENSER
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトでパワフルな携帯型ランタン。アウトドアの様々なシーンで活躍します。カラビナフックでバックパックやベルトループに装着可能。最先端のマイクロプリズムテクノロジーが眩しさを軽減して効率的に周囲を照らしだします。付属の充電池を本体に入れたままマグネットチャージャーでUSBポートから充電することができる他、市販のアルカリ単3乾電池でも使用可能です。※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
    付属品専用充電池、USBケーブル仕様演色評価数(CRI):80質量(g)約71(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)29×97保護等級IP66色温度(K)3700~4200使用電池専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ乾電池×1バッテリー電圧(V)3.7保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)2バッテリー容量(mAh)750光束(Lm)ブースト:300、パワー:150、ミドル:50、ロー:5点灯時間(時間)パワー:2.5、ミドル:8、ロー:45ライト機能ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンクバッテリー容量(Wh)2.77
  • レッドレンザー スマホ操作ができるハイスペックLEDランタン 【ML6 Connect WL】 LED LENSER

    レッドレンザー スマホ操作ができるハイスペックLEDランタン 【ML6 Connect WL】

    LED LENSER
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ML6 コネクトWLは、その名の通りスマホとつながり操作できる最新LEDランタン。?Ledlenser Connect スマホアプリと付属のレシーバーで本体に触れずとも、ご自身のスマホからのオン・オフできます。それ以外にもは調光やモード切替、タイマー設定など、多彩な機能を備え、キャンプ場や車内はもちろん、ご自宅のリビングや寝室にも。3000mAhの充電池を内蔵し、モバイルバッテリーとしてスマホ充電も可能です。レンズにこだわるレッドレンザーだけのマイクロプリズムテクノロジーによる心地よく温かみのある光。まぶしさが少ないことも特徴。 ※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
    付属品専用充電池、リモートスイッチ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、スタンド、ポーチ仕様演色評価数(CRI):80質量(g)約280(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)42×178保護等級IP66色温度(K)2500~3000電池専用充電池(Li-ion)18650型バッテリー電圧(V)3.6保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)1.5充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)ブースト:750、パワー:550、ミドル:100、ロー:5点灯時間(時間)パワー:3.5、ミドル:20、ロー:180ライト機能ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンク、パルス点滅、ポジション点滅、エス・オー・エス点滅、ストロボ点滅バッテリー容量(Wh)10.89エコロジー商品省エネ
  • LEDランタン AL10R Work LED LENSER

    LEDランタン AL10R Work

    LED LENSER
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    AL10R Workは、最大6300lmの明るさと色温度は5段階に調整可能で、3つのライトパネルを個別にオン/オフに切り替えでき、作業現場の環境に合わせ360/240/120度に照らすことができます。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能。AC電源または内蔵バッテリーのどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
    付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、ディフューザートラスコ品番685-4252材質アルミニウム合金/ポリカーボネート幅(mm)110全長(mm)390高さ(mm)390奥行(mm)110電源専用充電池 + AC保護等級IP67色温度(K)3000~6500光源色白色、暖色充電時間(時間)6.5明るさ(Lm)6300/5100/3600/1800/750照射距離(m)60/50/40/30/15最大点灯時間1/1.25/2/4/9.5h落下耐久(m)1.5
  • レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】 LED LENSER

    レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】

    LED LENSER
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    キャンプ場で過ごす素敵な時間に、居心地のよさを演出してくれるランタン。上部の+/ーボタンを押して、明るさを自在に調整でき、SOS点灯や赤色灯などモードも多彩。一歩先行くLEDランタンです。超コンパクトなML4の兄貴分、ドイツ本国ではこちらの方が圧倒的に人気です!。光工学を重んじるレッドレンザー自慢のマイクロプリズムテクノロジーが、眩しさを軽減して効率的に周囲を優しい光で照らし出します。 。このランタンはパワーバンク機能も搭載しているので、スマホなどのデバイスの充電にも使用できます。マグネット内蔵で鉄製のハッチや柱なら逆さや直角にセットOK!※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
    付属品専用充電池、USBケーブル、ポーチ、スタンド仕様演色評価数(CRI):80質量(g)約280(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)42×178保護等級IP66色温度(K)2500~3000使用電池専用充電池(Li-ion)バッテリー電圧(V)3.6保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)1.5充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)ブースト:750、パワー:550、ロー:5点灯時間(時間)パワー:3.5、ロー:5ライト機能ブースト、パワー、ローパワー、ブリンク、パルス点滅、エス・オー・エス点滅、ストロボ点滅バッテリー容量(Wh)11.52エコロジー商品省エネ
ランタン