絞り込み
電球の種類
保護等級
IP44・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX2・IPX3・IPX4・IPX5・IPX6・IPX7
質量(g)
20~40未満・40~60未満・60~80未満・80~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~2500未満・2500~3000未満・質量(g)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ランタン

ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
278件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
レッジェーロ デザインランタン充電式 GENTOSレッジェーロ デザインランタン充電式GENTOS
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
レッジェーロシリーズミニ充電式ランタン暖色LEDでランタンモード/TOPライトモード/全点灯モード/キャンドルモードの4パターン(キャンドルモードを除く各モード時、スイッチ長押しで無段階調光)全点灯時580ルーメンの高出力4時間の連続点灯が可能ランタンモード最小時は44時間の連続点灯が可能キャンドルモードで炎のゆらぎを再現(連続点灯78時間)Topライトモードで懐中電灯としても使用可能(最大350ルーメン)チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中緑/充電完了)バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯39%~10%:赤点灯9%以下:赤点滅)モードメモリー機能で前回点灯時のモードと明るさをキープ底面にビルトインハンドルと1/4インチネジ穴を搭載Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(E×-1SB)質量(g)158電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh 9.62Wh(付属)寸法(Φ×Lmm)約41×123光束(Lm)580明るさ(Lm)約580~50照射距離(m)約41連続点灯時間(時間)約4~78IP等級66落下耐久(m)1
ランタンLED 電池式 RABLISSランタンLED 電池式RABLISS
3,000税込3,300
1台
当日出荷
キャンプファンご愛用!電池式LEDランタンアウトドアに!防災用に!地震・停電の備えに!夜間の散歩の照明に!アウトドア・キャンプ・ガーデンでの使用はもちろん、インテリアや防災非常用としてもご使用頂けます。ご自宅のバルコニーで楽しまれる方も多数!本体も持ちやすく、軽いのが特徴。オールド感のある飽きのこないデザインで温かい明りを灯してくれます。活防水仕様で家の中に限らず、庭やテラスでの使用も安心です。雨ざらしや過酷な環境での屋外使用はできませんが、キャンプ・グランピング等アウトドアシーンを演出するランタンとしてもおすすめです。
用途キャンプアウトドア、登山、防災、停電対策、災害、読書、夜の警備、懐中電灯、地震、クリスマス、バレンタインデー特別記念日など材質鉄、ポリスチレン質量(g)約320電源単3形乾電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×113×240(持ち手部分含まず)光源調光式(無段階調節)高輝度LEDライト電球の種類LED連続点灯時間(時間)約50(新品アルカリ乾電池使用時)
多目的作業ランタン オーム電機多目的作業ランタンオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
現場作業やキャンプなどのアウトドアにランタンの明るさをツマミで調節スポットライト 全光束(約)100ルーメン、連続点灯(約)20時間ランタン 全光束(約)450ルーメン、連続点灯(約)3時間テスト用アルカリ乾電池付属
全光束(Lm)スポットライト…約100、ランタン…約450(MAX点灯時)質量(g)約350(乾電池別)連続使用時間(時間)スポットライト…約20、ランタン…約3(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時材質(ケース)ABS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)105×225×80光源スポットライト…LED×1灯、ランタン…LED×28灯(交換できません)使用電源単3形乾電池×3本
センサー付LEDランタン 東芝センサー付LEDランタン東芝
3,398税込3,738
1台
当日出荷
センサーモードで暗がりで人体等の赤外線に反応 明るい!約200ルーメン お好みで明るさを使い分けできる 【強】【中】【弱】3段階の調光機能 暗い場所で人の動きを感知して自動点灯する 人感・明暗センサー搭載
用途屋内屋外兼用電球の種類LED明るさ(Lm)強:200、中:100、弱:50質量(g)280ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×222連続使用時間【東芝アルカリ乾電池(LR6使用時)】強:約3時間、中:約9時間、弱:約20時間、【東芝マンガン乾電池(R6P使用時)】強:約1時間30分、中:約4時間30分、弱:約8時間光源白色チップタイプLED(0.2W級)×6個使用乾電池単3形乾電池3本点灯保持時間約30秒アズワン品番64-8887-15防水性防沫形(JIS IP×4)センサー感知範囲水平:左右各約60度 、垂直:約90度感知距離(m)約3
懐中電灯にもなるLEDランタン DAISHIN(大進)懐中電灯にもなるLEDランタンDAISHIN(大進)
1,098税込1,208
1台
4日以内出荷
高輝度COB型LEDを採用しています。上に引き上げると点灯。下に押すと消灯。電源スイッチで懐中電灯に。コンパクトなので携帯や収納に便利です。切替ベルト付きで、持ち運びや吊り下げにも適しています。
用途アウトドアやキャンプの際に。懐中電灯にもなります。幅(mm)89全長(mm)205高さ(mm)145質量(g)230奥行(mm)89使用電池単3乾電池光源色白色明るさ(Lm)300電球の種類LED連続点灯時間(時間)10
充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能GOODGOODS(グッド・グッズ)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
・1台で複数の使い方 ・付属の三脚でミニスタンドライトに ・シェードを付けてミニランタンに ・ライト単品でハンディライトに ・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も! ・最長点灯時間40時間! ・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光! ・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PC質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22全光束(Lm)20-200発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K)化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60光源光源数:LEDチップ12粒充電時間4-5時間使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mahランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電)充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回効率2.3Wマグネットライト底部に搭載RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光)点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105電球の種類LED照射角度(°)360
乾電池式LEDランタン 三菱電機乾電池式LEDランタン三菱電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
地震台風など非常時の備えに便利なコンパクト設計レジャー・アウトドアに大活躍吊下げフック付き防滴仕様(IPX4準拠)
質量(g)120全光束(Lm)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×139保護等級IPX4連続使用時間(時間)標準モード:約5、省電力モード:約100使用電池単三照度(Lx)約75(0.5M前方)LED使用数(個)4電球の種類LED
乾電池式引くだけ点灯ランタン トライメイト乾電池式引くだけ点灯ランタントライメイト
890税込979
1個
当日出荷から7日以内出荷
乾電池式のLEDランタンです。上に引くと点灯、下に戻すと消灯となります。
用途非常時に灯り取りに材質ABS寸法(mm)85×85×180質量(g)150全光束(Lm)200使用電池単3型アルカリ乾電池×3本(別売)電球の種類LED
LED強力ライト FDKLED強力ライトFDK
5,498税込6,048
1台
当日出荷
高輝度のLED光源と大口径レンズで強力照射します。雨中でも使用できる防滴構造です。防滴形:IPX4
トラスコ品番426-4158材質本体:ABS樹脂幅(mm)110高さ(mm)127奥行(mm)223全光束(Lm)190明るさ(Lm)120
LEDランタン 無段階調光機能付 120Lm 昼白色 オーム電機LEDランタン 無段階調光機能付 120Lm 昼白色オーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
明るさを好みで調整できる無段階調光機能付き 点灯色は昼白色 連続点灯時間は約72時間(明るさ最小時) 軽量、コンパクトだから持ち運びやすい 単3形乾電池×4本使用(別売) アウトドアに、地震や停電などの防災対策に
光源白色系LED×2個(交換不可)最大径×高さH(Φmm×mm)108×130(ハンドルを立てない状態)光色昼白色取扱説明書(1.11MB)
コンパクトランタン ENERGIZER(エナジャイザー)コンパクトランタンENERGIZER(エナジャイザー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
明るさは最大240ルーメンです。(ハイモード使用時) 点灯時間は最大40時間です。(ローモード使用時) 薄型タイプで収納しやすいです。 IPX4対応の防水設計です。 薄型・軽量なので、吊り下げても使用できます。 単3乾電池を4本使用します。(お試し用電池を付属しています。)
用途非常時の備えに。アウトドアのおともに。吊り下げて作業用のライトとして。明るさ(Lm)240使用電池単3乾電池保護等級IPX4本体質量(g)239最大点灯時間40時間本体幅(mm)143本体寸法(mm)奥行39本体高さ(mm)192
ロフティ LEDランタン CAPTAIN STAGロフティ LEDランタンCAPTAIN STAG
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
材質本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリカーボネート、ホヤ:ポリスチレン電源(V)DC6 単1形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)20個電池寿命連続約60時間アズワン品番64-9355-21寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ150×250(持ち手含まず)
充電式LEDランタン 電球色 防水 明るさ調節 耐衝撃設計 フック付 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン 電球色 防水 明るさ調節 耐衝撃設計 フック付GOODGOODS(グッド・グッズ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
・あたたかみのある電球色発光タイプ・丈夫のフックでリュックやベルトループなどに掛けて使用が可能・2Mからの落下に耐える耐衝撃性能・優れた防水性能で急な雨でも安心・スマホ等に使われるType-C充電で手軽に、気軽に充電が可能・発光部が直接見えない柔らかな光でLEDの刺激的な光を軽減しています・ダイヤルを回すだけで無段階でお好みの明るさに調節可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適セット内容ライト本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質PC、ABS質量(kg)約0.2外径×高さH(Φmm×mm)約70.5 188全光束(Lm)15-300発光色電球色(2000K)使用電池リチウムイオン電池 3.7V/1200mA(内蔵型)充電電圧(V)DC5/1ARoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)調光方式無段階調節可能点灯時間(時間)約3~60
蓄電型LED電球 防災電球 かりはな製作所蓄電型LED電球 防災電球かりはな製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷
点灯時に自動充電され、常に非常時に備えることができる電球です。停電を感知すると非常点灯に切り替わります。蓄電式ですが、LED電球としての寿命も一般のLED電球と比べ同等レベルの長寿命です。口金の底面と側面を同時につまむと点灯し、簡易懐中電灯としても使えます。付属のソケットを取り付ければランタンとして使用できます。
トラスコ品番582-6301幅(mm)70全長(mm)145高さ(mm)145奥行(mm)70外径(mm)71明るさ(Lm)810
充電ランタンライト 調色 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付 キャンプ アウトドア モバイルバッテリーとして使用可 ANTEL充電ランタンライト 調色 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付 キャンプ アウトドア モバイルバッテリーとして使用可ANTEL
2,098税込2,308
1個
当日出荷
充電式懐中電灯ランタンモバイルバッテリーとして給電、持ち運び調光可能:長押しで調整
付属品Type-Cケーブル、保証書使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)2400充電方式Type-C充電明るさ(Lm)懐中電灯:130、ランタン:300光色LED:昼光色、COB:昼光色、ランタン:電球色点灯時間懐中電灯:約8時間、COB:約4時間、ランタン:約4時間電球の種類LED
充電式開閉ライト 充電式 ランタン懐中電灯 調色3段階 簡易モバイルバッテリー ANTEL充電式開閉ライト 充電式 ランタン懐中電灯 調色3段階 簡易モバイルバッテリーANTEL
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
充電式吊り下げ、ランタン懐中電灯調色:3段階簡易モバイルバッテリー3つ又に開く
付属品Type-Cケーブル、保証書使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)充電時間(時間)約3~5バッテリー容量(mAh)2000充電方式Type-C充電明るさ(Lm)最大200光色ランタン:昼光色/電球色/昼光色+電球色、懐中電灯:昼光色点灯時間約4~10時間
乾電池式LEDランタンライト 三菱電機乾電池式LEDランタンライト三菱電機
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
伸ばしてランタン、縮めてライトの2WAY仕様単3型・単4型どちらでも使えて防災用品として大活躍防滴仕様(IPX4準拠)
質量(g)155全光束(Lm)標準モード/ライト使用時:約150、標準モード/ランタン使用時:約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)776×76×125~161保護等級IPX4連続使用時間(時間)標準モード((単3型使用時):約1、標準モード(単4型使用時):約5、省電力モード(単3型使用時):約50、省電力モード(単4型使用時):約25使用電池単三、単四照度(Lx)標準モード/ライト使用時:約12000(1M前方)、標準モード/ランタン使用時:約25(0.5M前方)LED使用数(個)1電球の種類LED
LEDランタン 調光・調色 480ルーメン オーム電機LEDランタン 調光・調色 480ルーメンオーム電機
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
昼光色、電球色に調色できます 昼光色、電球色それぞれ2段階(HIGH/LOW)に調光できます 明るさ約480ルーメン ※昼光色(HIGH)モード時 防水保護等級はIPX4の防まつ形 乾電池式(単1形乾電池×3本:別売) 地震や停電の防災対策に
質量(g)約336(電池別)保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による使用電池単1形乾電池×3本(別売)照度(Lx)距離50cm:約148、距離100cm:約39(昼光色HIGHモード時)光束(Lm)昼光色(HIGH)モード:約480、昼光色(LOW)モード:約180・ 電球色(HIGH)モード:約24、電球色(LOW)モード:約7外寸(Φ×長さ)(mm)約121(最大)×約231(ハンドルを立てた状態)/約197(ハンドルを折り畳んだ状態)取扱説明書(1.1MB)電球の種類白色系LED5個、暖色系LED1個(LED交換不可)連続点灯時間(時間)昼光色(HIGH)モード:約18、昼光色(LOW)モード:約43・ 電球色(HIGH)モード:約300、電球色(LOW)モード:約900
LEDランタン 無段階調光・調色 530ルーメン オーム電機LEDランタン 無段階調光・調色 530ルーメンオーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
スイッチを回してお好みの明るさに調整できる無段階調光機能付き 白色/電球色/昼光色の3つのモードに調色できます それぞれの点灯モードで無段階調光ができます キャリングハンドル付きで持ち運びに便利 ハンガーフック(収納可)付きで掛けても使用できます 防水保護等級はIPX4の防まつ形
質量(g)約344(電池別)保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による使用電池単1形乾電池3本(別売)照度(Lx)距離50cm:約207、距離100cm:約50(白色モードで明るさ最大の場合)光束(Lm)白色モード:約35~530、 電球色モード:約20~370、昼光色モード:約25~480外寸(Φ×長さ)(mm)約121(最大)×約231(ハンドルを立てた状態)/約197(ハンドルを折り畳んだ状態)取扱説明書(1.13MB)電球の種類白色系LED4個、暖色系LED4個(LED交換不可)連続点灯時間(時間)【未使用・新品アルカリ乾電池使用(明るさ最大時)】白色モード:約16/電球色モード:約23/昼光色モード:約21※ 各モードの明るさ最小時は約300
エクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタン GENTOSエクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタンGENTOS
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 長時間連続点灯Super Ecoモード搭載のハイブリッドランタン Super Ecoモード(5ルーメン)で400時間の連続点灯 約2週間以上の連続点灯が可能 最大500ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/Super Eco の4段階照射 付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 本体上部と底面に付け替え可能なムーバブルハンドル
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ムーバブルハンドル、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GD-02SB)質量(g)274寸法(Φmm×Lmm)96×167.1保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V1,800mAh(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能66電池寿命充放電約500回充電時間(時間)付属専用充電池:約4光束(Lm)500明るさ(Lm)500~5照射距離(m)13電球の種類LED連続点灯時間(時間)10~400落下耐久(m)1
東芝センサー付きLEDランタン 東芝東芝センサー付きLEDランタン東芝
2,998税込3,298
1台
当日出荷
人感、明暗センサー搭載で夜間センサーライトとして使用可! シーンに応じて使い分けできる調色機能搭載。 雨の中でも使える防滴性能(IPX4)もあるので、様々なシーンで活用できます。 +-ボタンで無段階調光。単3電池3本仕様で軽量。 最大で200ルーメン、日本製白色LEDチップ6個使用で野外でもしっかり明るさが確保できます。
用途日常の様々なシーンで。また防災の備えにも最適本体質量(g)約260(電池除く)スイッチ形状タッチ式連続使用時間(時間)最大約3.5、標準約14、最小約160 (東芝アルカリ乾電池使用時)光源日本製白色チップタイプLED(0.2W級)×6、電球色LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×91×169使用電池単3×3点灯保持時間約30秒色調白色、電球色明るさ(Lm)最大200、標準約100、最小約6防水保護等級IPX4電球の種類LED
エクスプローラー マルチ電池ランタン GENTOSエクスプローラー マルチ電池ランタンGENTOS
6,998税込7,698
1個
当日出荷
単1×3本 or 単3×6本 or 単4×6本の3種類のアルカリ電池が使用選択可能なマルチ電池ランタン。 単1×3本使用時で最大1000ルーメンの高出力、11時間照射。 白色、昼白色、暖色の3色無段階調光とキャンドルの計4モード照射。 最小の暖色Lowでは340時間の連続点灯が可能(単1電池使用時)。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 別売りの専用バッテリー(EX-50CB)も使用可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ハンガーフック、単3、4電池用カートリッジスペーサー質量(g)約872(電池含む)保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×2個、高輝度チップタイプ暖色LED×1個寸法(Φ×mm)約106.9×195.3輝度【白色】約318cd(最大時)、【昼白色】約240cd(最大時)、【暖色】約108cd(最大時)使用電池単1アルカリ電池×3本または単3アルカリ電池×6本または単4アルカリ電池×6本または、リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh (全て別売)電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約6調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。電球の種類LED点灯時間(時間)【白色】約160(弱)/約11(強)、【昼白色】約210(弱)/約27(強)、【暖色】約340(弱)/約39(強)、【キャンドル】約210落下耐久(m)1
エクスプローラー フローティングランタン GENTOSエクスプローラー フローティングランタンGENTOS
5,498税込6,048
1個
当日出荷
調光機能付き水に浮く電池式ランタン。 単3アルカリ電池×6本にて最大430ルーメンの出力、10時間照射。 暖色High/Mid/Eco/キャンドルの計4段階照射、最小のEcoでは142時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 水に浮くフローティング機能。 スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品テスト用電池質量(g)約135(電池含む)保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)機能水に浮くフローティング機能光源高輝度チップタイプ暖色LED×4個寸法(Φ×mm)約78.0×141.5輝度約46cd(High)、24cd(Mid)/ 2cd(Eco)使用電池単3アルカリ電池×6本(テスト用付属)電球の種類LED点灯時間(時間)約10~142落下耐久(m)2
ソーラー充電式LEDランタン オーム電機ソーラー充電式LEDランタンオーム電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷
電池不要のソーラー充電&乾電池の2電源LEDランタンです。衝撃に強いラバー仕上げです。防飛まつ仕様(IPX4)です。
質量(g)約254(乾電池別)付属品保証書寸法(mm)外径85×高さ135(取っ手含まず)連続使用時間ソーラーパネル使用時…約4時間 乾電池使用時…約2時間使用電源ソーラーパネル使用時…使用充電池/ニッケル水素電池(内蔵)乾電池使用時…使用電池/単4形乾電池×3本(別売)使用電球日亜製Φ5LED×5個(交換できません)
エレット 3WAY LEDランタン タマハシエレット 3WAY LEDランタンタマハシ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
センサー時:1日10回、20秒点灯の場合約300日。連続点灯時間:25時間。便利な1台3役。人に反応してパッと自動点灯!夜間の散歩や非常灯ちょっとした灯りに!
電源単3アルカリ乾電池3本(別売)材質本体:ABS樹脂寸法(mm)約Φ45×195質量(g)約130探知・警報方式焦電型赤外線人感センサーモード切替ランタン・センサー・OFF・懐中電灯
乾電池式ランタン MTO乾電池式ランタンMTO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
最大1000ルーメンの明るさ 4種類の明るさ切り替え
用途作業、防災、レジャーでもお役立ち 安価も魅力 単一4本(別売)乾電池で起動 電気がなくても作業可能使用電源単1乾電池×4本(別売)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×135×255
LEDランタンライト スマイルキッズLEDランタンライトスマイルキッズ
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
国産アルカリ乾電池を使用すると連続40時間使用できます。 LEDと反射板の併用で明るさアップ!
用途キャンプ・アウトドア・手元灯・緊急時や災害時にも。材質本体:ABS樹脂、ランプカバー:PS樹脂イエロー光源0.3W白色LED×1灯寸法(Φ×mm)119×180(ハンドルを立てた状態)防水仕様非防水防水性非防水最大点灯時間約40
マントル CAPTAIN STAGマントルCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
699税込769
1セット(3枚)
当日出荷
材質レーヨン
ソーラー充電式LEDランタン マリンテックソーラー充電式LEDランタンマリンテック
8,998税込9,898
1式
6日以内出荷
・高輝度!最大1200ルーメン・無段階調光可能・昼白色/電球色/温白色の3色切替可能(2900K~7000K)・14点灯モード搭載・SOSライトや懐中電灯としても使用可能で災害時や緊急時にも役立つ!・ソーラー充電・USB Type-C充電の両対応・電池残量デジタル表示付き・大容量10000mAh搭載で長時間使用OKな省エネ設計・フル充電時は最大54時間の連続点灯可能・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載・360°回転可能なハンドル付き!設置自由でどこでも使える・マグネット内蔵なのでマグネット設置も可能・1/4インチネジ穴搭載・車や三脚などにも簡単に設置可能・安心の防水規格IPX4で耐久性抜群・収納ケース付き・1年保証
材質ABS樹脂型式SCL-008質量(g)360入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×33×172連続使用時間(時間)6-54色温度(K)2900~7000(3段階)保証期間1年間充電時間(時間)7-8(Type-C)/40-50(ソーラー充電)バッテリー容量(mAh)10000色(本体)黒色充電方式USB Type-C/ソーラー充電光束(Lm)1200
ソーラー充電式ランタン ENERGIZER(エナジャイザー)ソーラー充電式ランタンENERGIZER(エナジャイザー)
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
ソーラーパネルで充電が可能ソーラー充電の他にUSB充電、乾電池でも使用可能です。手持ちでも、置いてでも、引っ掛けても使用可能明るさ最大500ルーメン
幅(mm)96質量(kg)0.34高さ(mm)137奥行(mm)86
小型LEDランタン M3 テーブルランプ ホワイト LUMENA(ルーメナー)小型LEDランタン M3 テーブルランプ ホワイトLUMENA(ルーメナー)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。清潔感のあるホワイトシェードや質感のある土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。
仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inchセット内容LUMENA M3(ホワイト)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ホワイトシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル保護等級IP67使用電池LG社製3250mAhバッテリー明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ)連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200
LEDソーラーランタン エムパワード エマージ+USB MPOWERDLEDソーラーランタン エムパワード エマージ+USBMPOWERD
2,598税込2,858
1個
予約販売
空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン「エムパワードシリーズ」アウトドアシーンでの活用はもちろん、普段使いや災害時にも活躍が期待されます。視認性の高い赤白交互のSOS点灯と赤点灯モードを新搭載。8時間のソーラー充電で最大7時間の連続点灯が可能。どこでも簡単に収まるポケットサイズと、最軽量69gで緊急時の備えを身近にします。充電残量インジケータ付き。
用途防災の備えに。アウトドアに。材質PVC・多結晶シリコン寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×102点灯方式弱・中・強・SOS点灯明るさ(Lm)40電球の種類LED最大点灯時間7時間ソーラー充電8時間
キャンピングランタン STAR☆LIGHTキャンピングランタンSTAR☆LIGHT
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
ハンドライト×2モード(白色:強/弱)、ランタン×4モード(白色:強/弱、赤色:強/点滅)、合計6種類の点灯モード有り 3000mAh充電池を内蔵、モバイルバッテリーとしてスマートフォン等へ電源供給が可能 本体吊り下げフック付き、吊り下げて使用可能 カラビフックを付属
付属品取扱説明書(保証書付き)、カラビナフック×1、充電専用USBType-Cケーブル×1(長さ約30cm)光束(Lm)380連続点灯時間(時間)約5(ランタン白色:強モード時)
折りたたみランタン ENERGIZER(エナジャイザー)折りたたみランタンENERGIZER(エナジャイザー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
フュージョンテクノロジーを搭載した、 持ち運びも簡単な折りたたみランタン 単3形乾電池 4本 or 8本 使用 スリムタイプで省スペース収納可能 調光機能付き
幅(mm)123質量(kg)0.391高さ(mm)194奥行(mm)49使用電池単三形アルカリ乾電池4本(又は8本使用)明るさ(Lm)400(ハイモード使用時)防水保護等級IPX4最大点灯時間50時間(ローモード使用時)
小型LEDランタン M3 LUMENA(ルーメナー)小型LEDランタン M3LUMENA(ルーメナー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト。 懐中電灯/防災用(点滅モード)・吊り下げ灯・インテリア照明に切り替る充電式LEDランタン。 フラッシュライトとして、MAX約150Lmの強力なフラッシュライトで暗闇の中で懐中電灯として使えます。 アウトドア用ランタンとして、MAX約300Lm。 専用アクセサリーを取り付けると、キャンプやアウトドアなどでご使用いただけます。 インテリア照明として、本体に専用三脚台をつなげてインテリア照明としてスタイリッシュにご使用いただけます。 専用付属品付きで、コスパ良く、使い方は自由自在!
セット内容本体、収納ポーチ(サイズ/約8×11×4cm)、ファブリック(布製の迷彩ブラウン)シェード、汚れ等が付いたら軽く拭いたりサッと洗えるシェード、本革のウォーマー(アーガイル(菱形模様)タイプ)、専用三脚台、Sビナー(LUMENAのロゴ入り)、充電ケーブルベージュ質量(g)約95入力電圧(V)5/1.0A(MAX5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×102色温度(K)フラッシュライトモード:-3000(+-15%)、ランタンモード:-4000K(+-15%)バッテリー容量(Ah)3250保証期間1年入力端子Type-C充電時間(時間)約3時間半防水保護等級IP67電球の種類LED点灯時間(時間)約7~200
オプションパーツ LUMENA2専用 ランタンシェード LUMENA(ルーメナー)オプションパーツ LUMENA2専用 ランタンシェードLUMENA(ルーメナー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
「LUMENA 2(ルーメナー ツー)」専用のランタンシェード。 パワフルで圧倒的な光量のLUMENAですが、このシェードを使用すれば優しい光で拡散できます。 目の疲れを軽減し、屋外または屋内でムードのある空間演出が可能。 ダイレクトに光をあてられない場合などでもとても便利です。 シリコン製で柔らかく、本体に被せるだけの単純な結合構造なので簡単に着脱できます。
セット内容ランタンシェード本体、ランタンシェードキャップ対象機種LUMENA2専用
LEDランタン ModesLEDランタンModes
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
アンティーク調でインテリアとしても使えるデザイン。軽量なので持ち運びも便利。キャンプやインテリア照明などにも。LEDランタンで昼光色と電球色の3つの光が楽しめます。充電式
付属品USB充電ケーブル電源充電:USB Type-C 5V 2.4A以下保護等級IPX5(充電口カバー装着が必要)バッテリーリチウムイオン18650使用電池専用充電池明るさ(Lm)最大400
COB型LEDランタン 平野商会COB型LEDランタン平野商会
899税込989
1台
当日出荷
シンプルで使いやすい4面発光式の明るいランタンです。 フック付きだから、吊り下げたり手持ちにしても使えます。 強弱2パターンの明るさを選択出来て便利。 ボタン1つで切替できるシンプル操作でどなたでも簡単にご使用いただけます。 乾電池式で充電不要。 コンセントを気にせず好きな場所でご使用いただけます。
電球の種類LED明るさ(Lm)High:約190、Low:約90使用電池単3乾電池質量(g)約165連続点灯時間(時間)約3~4寸法(Φ×高さH)(mm)80×135材質HIPS、PS、PP、鉄電源単3乾電池×3(別売り)
雷神 COBランタン CAPTAIN STAG雷神 COBランタンCAPTAIN STAG
4,298税込4,728
1個
当日出荷
1,000ルーメンでキャンプサイトを明るく照らします。明るさは4段階に切り替えできます。
材質本体:ABS樹脂(ラバーコーティング)、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(ポリ塩化ビニル)質量(g)631(乾電池含まず)電源DC3V単1形乾電池4個使用(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×210光源COB4個使用電池単1形乾電池4個(別売)アズワン品番64-9354-94明るさ(Lm)HIGH=1000、MIDDLE1=700、MIDDLE2=380、LOW=6電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:8・MIDDLE1:20・MIDDLE2:30・LOW:200
3WAY LEDランタン SV-6438 セーブインダストリー3WAY LEDランタン SV-6438セーブインダストリー
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
持ちやすく扱いやすいカタチのLEDランタン 置ける、吊るせる、持ち歩ける 200ルーメンの強力な明るさを確保できる 近年の地震や台風などにより非常用防災グッズの中で注目されつつあるLEDランタン。 ランタンは周囲を照らしてくれるため、部屋の中では特に有効とされています。 そんな需要が高まっているランタンですが、非常時ではいかに機能的でコンパクトなシンプル設計になっているかが要求されます。 本製品は、そんな条件をカタチにしたランタンです。 ハンドル部分は、持ち歩いた時に手に負担がかからないように本体と一体化したデザイン。 しっかりと安定して置ける底面形状に加え、底面には飛び出し式のフックが内蔵されています。 明るさは、強で200ルーメン、弱で100ルーメンで照らすことができ、さらに非常時に便利な点滅モードも備わっています。 生活防水設計になっていますので、屋外での使用に充分役立つことでしょう。
使用電池単三形乾電池×4本(別売)機能LEDライト材質本体:ABS樹脂、スイッチ:シリコーンゴム、発光部:ポリプロピレン樹脂質量(g)約320寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×9×22
ランタン