絞り込み
明るさ(Lm)
電球の種類
質量(g)
20~40未満・40~60未満・60~80未満・80~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2500~3000未満・7000~8000未満
ブランド
モノタロウ・CAPTAIN STAG・オーム電機・GENTOS・ENERGIZER(エナジャイザー)・ELPA・LUMENA(ルーメナー)・LED LENSER・スマイルキッズ・GOODGOODS(グッド・グッズ)・ANTEL・セーブインダストリー・コールマンジャパン・Panasonic(パナソニック)・エム・シー・エム・ジャパン・東芝・日動工業・三菱電機・トレードワン・NiteIze・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
  • LEDランタン 防災用 モノタロウ

    LEDランタン 防災用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ランタンとして、手持ちの懐中電灯として、使用できる便利な2WAY。 本体底面に磁石があり、天井や壁面等に貼り付けて使用できます。 ランタンは、本体を伸ばすと点灯し、元に戻すと消灯します。 本体横のボタンを押すと、懐中電灯モード⇒非常灯(早い点滅)⇒非常灯(遅い点滅)、と切り替わります。 約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。 ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。
    用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適仕様底面:磁石(マグネット)付、非常灯点滅速度:2段階材質ABS質量(g)255(電池別)外径×高さH(Φmm×mm)約90×137~198光源LEDモード切替懐中電灯⇔非常灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間約3.5時間光束(Lm)200
  • アルミ スライドランタンスタンド CAPTAIN STAG

    アルミ スライドランタンスタンド

    CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
    質量(kg)1.2材質ポール・開脚バー:アルミニウム(アルマイト加工)、アーム:鉄(クロムメッキ)、スタンド:鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部:ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ:ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部:ABS樹脂耐荷重(kg)2アーム寸法(mm)Φ6×200組立寸法(mm)700×600×1070~1900収納寸法(mm)90×35×1070(ポール)、100×80×600(スタンド)
  • LEDランタン 1500lm 停電時 アウトドア キャンプ 防災 赤色点滅可 電池式 ELPA

    LEDランタン 1500lm 停電時 アウトドア キャンプ 防災 赤色点滅可 電池式

    ELPA(1件のレビュー)
    3,037税込3,341
    1個
    当日出荷
    広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。
    使用電池単一形アルカリ乾電池×4本(別売)光源COB LED×4灯、赤色LED×3灯質量(g)約578(電池除く)電球の種類LED明るさ(Lm)100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150連続点灯時間(時間)100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。外形寸法(mm)幅138×高さ238×奥行125(最大値)アズワン品番64-9711-64エコロジー商品省エネ
  • レギュラー LEDランタン CAPTAIN STAG

    レギュラー LEDランタン

    CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)12個電池寿命連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
  • LEDランタンライト EARTH MAN

    LEDランタンライト

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    白色LED×16灯 HIGH/LOW点灯切替付
    用途アウトドアや夜間作業時などの照明に規格防水機能なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×170使用電球白色LED×16灯 (交換不可)使用環境温度(℃)-5~40電池寿命目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時防水仕様防水機能なしエコロジー商品省エネ
  • コンパクトLEDランタン アーテック[学校教材・教育玩具]

    コンパクトLEDランタン

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    655税込721
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディに11個のLED搭載でとっても明るい。・停電など非常時に…・暗い車内などに…・アウトドアなどに… 単3電池3本使用(別売)。材質:ABS,PS。サイズ:48×70×126mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ABS、PS寸法(mm)48×70×126LED寿命(時間)100000LED使用数(個)11エコロジー商品省エネ
  • USB充電もできるソーラーランタン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USB充電もできるソーラーランタン

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。 昼光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。
    付属品micro-USBコード・カラビナ材質ABS+PC+鉄本体質量(g)約220全光束(Lm)白色:約60/暖色:約60/MIX:約100本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約86×120(持ち手含まず)電池寿命(時間)8(単3電池使用時)使用電池単3形乾電池×3本(別売)/リチウムイオン電池(内蔵)バッテリー容量(mAh)1800点灯方法スイッチを押すと、点灯(昼光色)→点灯(電球色)→点灯(白色)の順に点灯します。電球の種類LED(交換不可)
  • エクスプローラー 超暖色焚色ランタン GENTOS

    エクスプローラー 超暖色焚色ランタン

    GENTOS
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 単1×3本使用の超暖色タイプ 超暖色LED(1800ケルビン)を搭載し、焚火の色のような照射を再現 単1アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの出力 34時間の連続点灯が可能 High/Ecoの2段階照射でEcoモード時は110時間の連続点灯が可能 リアルな炎の揺らぎを再現するランダムキャンドルモード搭載(890時間連続点灯) 光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載 ハンガーフック付属
    用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様2m落下耐久付属品ハンガーフック全光束(Lm)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)光源高輝度チップタイプ暖色LED×3個防塵防水性能64光束(Lm)420照射距離(m)25点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3落下衝撃(m)(耐久)2最大点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • 強力ランタン(でかランタン) Panasonic(パナソニック)

    強力ランタン(でかランタン)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    とにかく明るい。災害時やアウトドアに役立つ2WAYタイプの強力ランタン(でかランタン) パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1約800 lm 明るさは4段階に調節可能。最大約1500時間 連続使用可能 ランタンと懐中電灯の2WAYタイプ タッチセンサーで簡単操作
    電球の種類LED光束(Lm)(明るさ4)約800、(明るさ3)約200、(明るさ2)約60、(明るさ1)約4(参考値)使用電池単1乾電池×3本保護等級防滴:IPX2質量(g)約780(電池含む)連続点灯時間(時間)【乾電池エボルタNEO使用】(明るさ4)連続約8、(明るさ3)連続約33、(明るさ2)連続約130、(明るさ1)連続約1500【乾電池エボルタ使用】(明るさ4)連続約7、(明るさ3)連続約30、(明るさ2)連続約115、(明るさ1)連続約1350【パナソニックアルカリ乾電池使用】(明るさ4)連続約6、(明るさ3)連続約23、(明るさ2)連続約95、(明るさ1)連続約1100照度(Lx)(明るさ4)約200、(明るさ3)約70、(明るさ2)約18、(明るさ1)約1[50cm前方電池初期時]付属品乾電池エボルタNEO単1形3本光源ワイドパワー白色LED外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×110×175
  • アンティーク暖色LEDランタン CAPTAIN STAG

    アンティーク暖色LEDランタン

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス電源(V)DC6単3形乾電池4個使用(別売)光源暖色LED(発光ダイオード)12個電池寿命連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ120×220(取っ手含まず)
  • 充電式 LEDランタン 昼白色 ソーラーパネル付 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式 LEDランタン 昼白色 ソーラーパネル付

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    4,598税込5,058
    1台
    欠品中
    ・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済 ・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。 ・最長120時間点灯可能です ・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能 ・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利
    用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時にセット内容ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質PMA・PS・ABS・鋼深緑質量(g)389消費電力(W)5出力USB:DC5V/1A全光束(Lm)20~400発光色昼白色色温度(K)4500~5000使用電池専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式)バッテリー容量(Ah)2.2高さH×直径(mm×Φmm)147×103充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式無段階調節(5%-100%)電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約4.5、LOW:約120最大点灯時間120時間照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • ランタン用パラフィンオイル CAPTAIN STAG

    ランタン用パラフィンオイル

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    669税込736
    1本(350mL)ほか
    当日出荷
    イエロー主成分パラフィン
  • 0.3W1LEDランタンサーチライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    0.3W1LEDランタンサーチライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
    用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト材質ABSイエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×70×180保護等級防雨仕様(IP-X3相当)照度(Lx)ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時)電池寿命(連続時間)約72RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨仕様(IP-X3相当)
  • LEDミニランタン 260ルーメン 乾電池式 IPX4 4モード切替対応 オーム電機

    LEDミニランタン 260ルーメン 乾電池式 IPX4 4モード切替対応

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    シーンに合せて選べる4種類の点灯モード。・ ナイトライトモード(暖黄色)。・ 暖黄色モード。・ 白色モード。・ MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約260ルーメン(MIXモード)。連続使用時間 約75時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池3本使用(別売)
    本体質量(g)約118(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)(約)74×128保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)約8.5(白色・暖黄色/MIXモード)、約18(白色モード)、約18(暖黄色モード)、約75(暖黄色/ナイトライトモード)※明るさ10%まで光源白色系LED・暖黄色系LED(LED交換不可)使用電池単3形乾電池3本(別売)光束(Lm)約260(MIXモード)、約150(白色モード)、約140(暖黄色モード)、約15(ナイトライトモード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式パネルライト大 GENTOS

    充電式パネルライト大

    GENTOS(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    色調色機能搭載充電式パネルライト。 高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。 内蔵バッテリーにて最大1300ルーメンの出力、2.5時間照射。 白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。 最小のナイトモードでは189時間の連続点灯が可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。 マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。 バッテリーインジケーター搭載。 充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152.7×111.6×33.3保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×27個、高輝度チップタイプ暖色LED×16個電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約6調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。点灯時間(時間)約189(ナイト)、約10(暖色)、約5(昼白色)、約2.5(白色)落下耐久(m)2
  • LEDキャンピングランタン オーム電機

    LEDキャンピングランタン

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    HIGHESTモードで2400ルーメンの明るい大型ランタン NIGHTLIGHTモードで115時間の長時間点灯 ひもなどにフックを引っ掛けてつり下げできます フックとハンドルは収納可能 広範囲照射の面発光LED採用 5段階に明るさ調整できます
    付属品保証書付取扱説明書長さ(mm)282外径(Φmm)168本体質量(g)536保護等級IPX4連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5(HIGHEST)、約5(HIGH)、約15(MID)、約25(LOW)、約115(NIGHT LIGHT)光源白色LED使用電池単1形乾電池4本(別売)光束(Lm)2400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ひっパッとランタン BIGMAN(ビッグマン)

    ひっパッとランタン

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    ひっぱるだけでON / OFFを切り替えられるランタン。誰でも簡単に操作できます。引っ張る量によって明るさ調節可能。取っ手付きで持ち運びも楽々。安心のメーカー3か月保障付き。(通常使用における故障に限る)
    用途暗所での作業、災害時、アウトドアなど。ちょっとした明かりが必要な時に。保証期間メーカー保証:ご購入日から3か月間(通常使用における故障に限ります。保証を受ける際には購入日が分かる書面が必要となりますので、大切に保管してください。)LEDCOB
  • 多機能でかランタン Panasonic(パナソニック)

    多機能でかランタン

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。 簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。 USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません) 電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時) 停電時自動点灯 とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。 多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。 ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。 明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。 部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。 ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
    保護等級IPX2
  • LEDランタン グリーンオーナメント

    LEDランタン

    グリーンオーナメント
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    360°やさしく照らす!どこでも使えるLEDランタン!。360°全方向をやさしく照らすランタンです。コンパクト設計で持ち運びやすく、単4乾電池3本で使えるため、省電力かつどこでも手軽に利用できます。キャンプやバーベキューなどアウトドアの夜を包み込むふんわりとした光で、雰囲気づくりに役立ちます。急な停電や災害時の防災ライトとしても頼りになり、防災グッズやアウトドアアイテムとして幅広く活躍します。
    セット内容本体のみ材質ABS、ポリスチレン寸法(mm)約78×105×78形態無(1個梱包)エコロジー商品省エネ
  • アルミスライド ランタンスタンド type2 (ブラック) CAPTAIN STAG

    アルミスライド ランタンスタンド type2 (ブラック)

    CAPTAIN STAG
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。現場でのボードの吊り下げに。現場作業やキャンプまで幅広く使えるランタンスタンド。自立式で場所を選ばない。コンパクト収納。収納バッグ付。
    材質【ポール・開脚バー】アルミニウム(エポキシ樹脂塗装)【アーム】鉄(クロムめっき)【スタンド】鉄(エポキシ樹脂塗装)【樹脂部】アーム部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ペグ・ポール差し込み部・開脚部=ABS樹脂ブラック質量(g)1200径(Φmm)【アーム】6耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×600×1230~1900アーム長さ(mm)200収納寸法(mm)100×80×L850
  • 3WAY LEDランタン SV-6438 セーブインダストリー

    3WAY LEDランタン SV-6438

    セーブインダストリー
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    持ちやすく扱いやすいカタチのLEDランタン 置ける、吊るせる、持ち歩ける 200ルーメンの強力な明るさを確保できる 近年の地震や台風などにより非常用防災グッズの中で注目されつつあるLEDランタン。 ランタンは周囲を照らしてくれるため、部屋の中では特に有効とされています。 そんな需要が高まっているランタンですが、非常時ではいかに機能的でコンパクトなシンプル設計になっているかが要求されます。 本製品は、そんな条件をカタチにしたランタンです。 ハンドル部分は、持ち歩いた時に手に負担がかからないように本体と一体化したデザイン。 しっかりと安定して置ける底面形状に加え、底面には飛び出し式のフックが内蔵されています。 明るさは、強で200ルーメン、弱で100ルーメンで照らすことができ、さらに非常時に便利な点滅モードも備わっています。 生活防水設計になっていますので、屋外での使用に充分役立つことでしょう。
    使用電池単三形乾電池×4本(別売)機能LEDライト材質本体:ABS樹脂、スイッチ:シリコーンゴム、発光部:ポリプロピレン樹脂質量(g)約320寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×9×22エコロジー商品省エネ
  • モバイルチャージ付 2WAYソーラーランタン ヒロ・コーポレーション

    モバイルチャージ付 2WAYソーラーランタン

    ヒロ・コーポレーション
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    レジャーやアウトドア、もしもの時の必需品!モバイルチャージ付き2wayソーラーランタンです。太陽光またはUSB充電の2電源タイプ。モバイルバッテリー機能搭載でスマートフォンや携帯を充電することも可能です。ランタンとして周囲を明るく照らしたり、懐中電灯として遠くを照らせる2WAY仕様。充電時間・ソーラー充電(快晴時)(400~500mAh):約15~20時間・USB充電(400~500mAh):約7~8時間。連続使用時間・ランタン:約 3~4時間・懐中電灯:約 6時間
    付属品Type-Cケーブル材質ABSブラック質量(g)260(内蔵電池含む)収納時寸法(mm)140×90×90バッテリー容量(Ah)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高さ伸縮ランタンスタンド タワー 山崎実業

    高さ伸縮ランタンスタンド タワー

    山崎実業
    4,500税込4,950
    1個
    当日出荷
    インテリアに馴染むデザインでベランダや室内を彩るランタンスタンド。シンプルなデザインで、様々な空間のアクセントになるスタンドです。ベランダ周辺や室内のインテリアに。ランタンや吊り鉢など、様々な物をお好みで吊り下げられます。幅約26cmとコンパクト設計。場所を取らずに設置できます。高さ約80~152cmの間で自由に調節が可能です。
    付属品六角レンチ×1材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン質量(g)約2700耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×30×80~152内寸(cm)フック(吊り下げ部まで)の長さ:約15.5
  • 充電式LEDランタン ルーメナー LUMENA 2X LUMENA(ルーメナー)

    充電式LEDランタン ルーメナー LUMENA 2X

    LUMENA(ルーメナー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    LUMENA 2は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。 明るさも4段階に切り替えられます。 ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びください。 高度な技術力で作られた「LUMENA 2X」は、ルーメナーシリーズで唯一の防水・防塵仕様(IP67)。 光量も最大1500ルーメンという圧倒的な明るさを発揮します。 アウトドアシーンでは付属の180°可動式磁石フックを使用し、テントの生地を挟んで固定できるので、お好きな位置に取り付けることが可能。 本体の三脚ネジ穴を使用し、三脚・カメラ・デジタルビデオカメラなどへの取り付けも可能。 モバイルバッテリーとして様々な機器へ充電ができるので、防災用としても重宝します。
    仕様緊急SOSフラッシュ(5秒長押し)付属品取扱説明書、保証書(1年間)、専用ポーチ、Type-Cケーブル、180°可動式磁石フック、アクセサリーBOX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×129×22.7機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、Type-C充電機能(パソコンや車載USB端子からも充電可能)、国際遭難SOSモールス信号パーターン点滅機能色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000バッテリー容量(Ah)Li-ion10000(LG化学)充電時間(時間)約4(5V/2.4A充電アダプターの場合)入出力DC5V・2.4A防水保護等級IP67(最高水準)
  • エクスプローラー 小型3色調光ランタン GENTOS

    エクスプローラー 小型3色調光ランタン

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    小型ながら3色調色+キャンドルモード付、調光調色電池式ランタン。 単3アルカリ電池×4本にて最大440ルーメンの出力、8時間照射。 白色、昼白色、暖色それぞれで無段階調光可。 最小の昼白色Lowでは100時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能付属品テスト用電池保護等級防塵・防滴(IP64準拠)光源高輝度チップタイプ白色×10個、高輝度チップタイプ暖色LED×5個寸法(Φ×mm)約59.0×132.0調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。点灯時間(時間)【白色】約8(強)、約78(弱)、【昼白色】約17(強)、約100(弱) 、【暖色】約23(強)/ 約91(弱)、【暖色キャンドル】約55落下耐久(m)1
  • LEDランタン オーム電機

    LEDランタン

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シーンに合わせて選べる5種類の点灯モード。赤色点滅モード。ナイトライトモード(暖黄色)。暖黄色モード。白色モード。MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約400 lm(MIXモード)。連続使用時間 約65時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池4本使用(別売)
    電源単3形乾電池4本(別売)本体質量(g)198(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)104×175(ハンドル部除く)連続使用時間3.5(白色・暖黄色/MIX モード)、7(白色モード)、8(暖黄色モード)、65(暖黄色/ ナイトライトモード)、55(赤色点滅モード)※明るさ10%まで保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による)光源白色系 LED・暖黄色系LED・赤色系 LED (LED交換不可)光束(Lm)400 (MIXモード)、240 (白色モード)、220 (暖黄色モード)、15 (ナイトライトモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDソーラーランタン エムパワード モスキートキラーランタン エム・シー・エム・ジャパン

    LEDソーラーランタン エムパワード モスキートキラーランタン

    エム・シー・エム・ジャパン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    殺虫機能付きのかわいいランタン。UVランプが360-400nmの波長でおびき寄せ、本体の高圧電網に接触した蚊を瞬時に殺虫します。ランタンモードでは、3段階の明るさ調整が可能。殺虫と照明のスイッチが分かれているので、用途に合わせて使い分けができます。防水設計なので屋外での使用に最適。蚊取りネットに残った蚊は流水で洗い落とすことができます。1200mAh電池容量の内蔵バッテリーを搭載。蚊除けモードは満充電で最長20時間の連続使用が可能。ランタンモードは、最長20時間の連続点灯(弱点灯の場合)。充電はソーラーとUSBに対応、USBでは約2時間で満充電。
    用途防災の備えに。アウトドアに。寸法(直径Φ×高さH)(mm)88×135点灯方式弱・中・強充電時間(時間)USB:2防滴構造IPX4明るさ(Lm)80電球の種類LED最大点灯時間20時間
  • 乾電池式LEDランタン 三菱電機

    乾電池式LEDランタン

    三菱電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    地震台風など非常時の備えに便利なコンパクト設計。レジャー・アウトドアに大活躍。吊下げフック付き。防滴仕様(IPX4準拠)
    質量(g)120全光束(Lm)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×139保護等級IPX4連続使用時間(時間)標準モード:約5、省電力モード:約100使用電池単三照度(Lx)約75(0.5M前方)LED使用数(個)4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 小型LEDランタン M3 LUMENA(ルーメナー)

    小型LEDランタン M3

    LUMENA(ルーメナー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト。 懐中電灯/防災用(点滅モード)・吊り下げ灯・インテリア照明に切り替る充電式LEDランタン。 フラッシュライトとして、MAX約150Lmの強力なフラッシュライトで暗闇の中で懐中電灯として使えます。 アウトドア用ランタンとして、MAX約300Lm。 専用アクセサリーを取り付けると、キャンプやアウトドアなどでご使用いただけます。 インテリア照明として、本体に専用三脚台をつなげてインテリア照明としてスタイリッシュにご使用いただけます。 専用付属品付きで、コスパ良く、使い方は自由自在!
    セット内容本体、収納ポーチ(サイズ/約8×11×4cm)、ファブリック(布製の迷彩ブラウン)シェード、汚れ等が付いたら軽く拭いたりサッと洗えるシェード、本革のウォーマー(アーガイル(菱形模様)タイプ)、専用三脚台、Sビナー(LUMENAのロゴ入り)、充電ケーブルベージュ質量(g)約95入力電圧(V)5/1.0A(MAX5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×102色温度(K)フラッシュライトモード:-3000(+-15%)、ランタンモード:-4000K(+-15%)バッテリー容量(Ah)3250保証期間1年入力端子Type-C充電時間(時間)約3時間半防水保護等級IP67電球の種類LED点灯時間(時間)約7~200エコロジー商品省エネ
  • LEDランタン 無段階調光機能付 120Lm 昼白色 オーム電機

    LEDランタン 無段階調光機能付 120Lm 昼白色

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    明るさを好みで調整できる無段階調光機能付き 点灯色は昼白色 連続点灯時間は約72時間(明るさ最小時) 軽量、コンパクトだから持ち運びやすい 単3形乾電池×4本使用(別売) アウトドアに、地震や停電などの防災対策に
    光源白色系LED×2個(交換不可)最大径×高さH(Φmm×mm)108×130(ハンドルを立てない状態)光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDランタン 電球色発光 発光柱 実用新案登録 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LEDランタン 電球色発光 発光柱 実用新案登録

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ・光を発光柱に反射させフィラメント風の光が眩しさを抑えて広範囲を照らします。 ・オリジナル発光柱は実用新案登録済 ・充電式だから安全で、火のような温かみのある電球色。 ・インテリアに馴染むアンティークデザイン ・ボリュームつまみを回すだけで無段階の明るさを調節 ・乾電池(付属無し)も使用でき停電時や急な電池切れにも対応可能 ・目に優しい電球色で寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・充電バッテリーは容易に取り外し、交換が可能です。
    用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時にセット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×1本、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻ブラック出力USB:DC5V/1A寸法(幅W×高さH)(mm)119×223.3発光色電球色色温度(K)2200充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)約4効率4.5W防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式無段階調節可能照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • エクスプローラー マルチ電池ランタン GENTOS

    エクスプローラー マルチ電池ランタン

    GENTOS
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    単1×3本 or 単3×6本 or 単4×6本の3種類のアルカリ電池が使用選択可能なマルチ電池ランタン。 単1×3本使用時で最大1000ルーメンの高出力、11時間照射。 白色、昼白色、暖色の3色無段階調光とキャンドルの計4モード照射。 最小の暖色Lowでは340時間の連続点灯が可能(単1電池使用時)。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 別売りの専用バッテリー(EX-50CB)も使用可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
    用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ハンガーフック、単3、4電池用カートリッジスペーサー質量(g)約872(電池含む)保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×2個、高輝度チップタイプ暖色LED×1個寸法(Φ×mm)約106.9×195.3輝度【白色】約318cd(最大時)、【昼白色】約240cd(最大時)、【暖色】約108cd(最大時)使用電池単1アルカリ電池×3本または単3アルカリ電池×6本または単4アルカリ電池×6本または、リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh (全て別売)電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約6調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。電球の種類LED点灯時間(時間)【白色】約160(弱)/約11(強)、【昼白色】約210(弱)/約27(強)、【暖色】約340(弱)/約39(強)、【キャンドル】約210落下耐久(m)1
  • エクスプローラーランタン GENTOS

    エクスプローラーランタン

    GENTOS
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護等級IPX4
  • 充電式LEDミニランタン 300lm 無段階調光 マグネット付 2WAY オーム電機

    充電式LEDミニランタン 300lm 無段階調光 マグネット付 2WAY

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    充電式LEDミニランタン。最大約300ルーメンの明るさ。長押しで無段階調光。懐中ライトとランタンの2WAY。マグネット付きで金属面に固定可能。アウトドアやキャンプに便利
    質量(g)78外形寸法(mm)最大径41×長さ97.5電源USB充電連続使用時間(時間)4~60機能マグネット付光源LED形態ランタン/懐中ライト充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン)2600明るさ(Lm)300防水性IPX4調光方式無段階調光エコロジー商品省エネ
  • エクスプローラー ハイブリッドランタン給電機能付【EX-350H】 GENTOS

    エクスプローラー ハイブリッドランタン給電機能付【EX-350H】

    GENTOS
    9,598税込10,558
    1台
    4日以内出荷
    外部機器への給電機能、充電池及び乾電池両方使用可能(充電池付属)、高耐久ハイブリッドランタン。EX-300Hのアップグレード品。直充電可能なバッテリーにて最大1400ルーメンの高出力、7時間照射。白色、昼白色、暖色、キャンドルの計4モード無段階調光照射。最小の暖色Lowでは269時間の連続点灯が可能。スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。外部機器へUSBを介して内部電源よりの給電が可能(出力5V/1A)。驚異の10m落下耐久。IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)、。スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載。(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
    用途10m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様・乾電池給電時50%以下になると給電不可。・スムースディマー・ビルトインフック付属品長押しON)白色>昼白色>暖色>キャンドルモード>OFF(各モード点灯時に長押しで無段階調光、キャンドルモード除く)スイッチ【オペレーション】長押しON)白色>昼白色>暖色>キャンドルモード>OFF(各モード点灯時に長押しで無段階調光、キャンドルモード除く)寸法(Φ×高さH)(mm)102×189+EDQ9:DY9電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)6LED白色チップタイプLED×3個、暖色チップタイプLED×2個充電池タイプ専用リチウムポリマー充電池3.7V, 5000mAh 18.5Wh(対象型番:EX-50CBC)光度(cd)【充電池測定】白色 HI: 155、白色 LOW: 7、昼白色 HI: 111、昼白色 LOW: 5、暖色 HI: 61、暖色 LOW: 3明るさ(Lm)【充電池測定】白色 HI:1400、白色 LOW:60、昼白色 HI:970、昼白色 LOW:40、暖色 HI:650、暖色 LOW:30調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更可能照射距離(m)【充電池測定】白色 HI: 25、白色 LOW:5、昼白色 HI: 21、昼白色 LOW: 5、暖色 HI: 16、暖色 LOW: 3インジケータ【チャージング】充電中:赤色点灯、満充電:緑色点灯、充電エラー:赤色点滅【バッテリー】緑点灯:充電あり 、赤点灯:充電減少、赤点滅:充電なし点灯時間(時間)【充電池測定】白色 HI:7、白色 LOW:148、昼白色 HI:11、昼白色 LOW:220、暖色 HI:15、暖色 LOW:269、キャンドルモード: 33IP等級68(2m防水)落下耐久(m)10エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDランタン 電球色 防水 明るさ調節 耐衝撃設計 フック付 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LEDランタン 電球色 防水 明るさ調節 耐衝撃設計 フック付

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ・あたたかみのある電球色発光タイプ。・丈夫のフックでリュックやベルトループなどに掛けて使用が可能。・2Mからの落下に耐える耐衝撃性能。・優れた防水性能で急な雨でも安心。・スマホ等に使われるType-C充電で手軽に、気軽に充電が可能。・発光部が直接見えない柔らかな光でLEDの刺激的な光を軽減しています。・ダイヤルを回すだけで無段階でお好みの明るさに調節可能
    用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適セット内容ライト本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質PC、ABS質量(kg)約0.2外径×高さH(Φmm×mm)約70.5 188全光束(Lm)15-300発光色電球色(2000K)使用電池リチウムイオン電池 3.7V/1200mA(内蔵型)バッテリー容量(Ah)1.2充電電圧(V)DC5/1ARoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)調光方式無段階調節可能点灯時間(時間)約3~60エコロジー商品省エネ
  • LEDソーラーポップアップランタン DOD(ディーオーディー)

    LEDソーラーポップアップランタン

    DOD(ディーオーディー)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    電池が切れても大丈夫。ソーラー充電式&生活防水仕様の「放置できるLEDランタン」。キャンプでこんな経験をしたことはありませんか?。「LEDランタンは持ってきたのに電池を忘れた」。「電池が切れて電灯のない真っ暗な状態で過ごした」。「急に雨が降ってきてライトが壊れた」。LEDソーラーポップアップランタンなら、そんな辛い思いはさせません。ソーラー充電式なので外に放っておけば勝手に充電。電池がなくてもUSB経由で充電できる2WAY仕様。しかも突然の雨にも耐えられる生活防水仕様。外に置き忘れてしまっても安心なうっかりキャンパーのための「放置できるLEDランタン」です。
    セット内容製品本体、充電ケーブル(USB Type-C)材質本体:ABS ホヤ部:シリコン ハンガー部:スチール質量(g)(総質量)約161※乾電池は含まず寸法(cm)(約)Φ直径8.5×H11使用電池単三乾電池(別売)連続点灯時間ハイパワーモード:10時間(4時間) ノーマルモード:25時間(10時間) 常夜灯モード:80時間(32時間) ゆらぎモード:40時間(16時間)※()内はニッケル水素充電池の数値です明るさ(Lm)ハイパワーモード:200(ルーメン)(白色LED) ノーマルモード:100(ルーメン)(暖色LED) 常夜灯:20(ルーメン)(暖色LED) ゆらぎモード:可変(暖色LED)収納時寸法(cm)(約)直径8.5×H6電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 懐中電灯にもなるLEDランタン DAISHIN(大進)

    懐中電灯にもなるLEDランタン

    DAISHIN(大進)
    1,098税込1,208
    1台
    4日以内出荷
    高輝度COB型LEDを採用しています。上に引き上げると点灯。下に押すと消灯。電源スイッチで懐中電灯に。コンパクトなので携帯や収納に便利です。切替ベルト付きで、持ち運びや吊り下げにも適しています。
    用途アウトドアやキャンプの際に。懐中電灯にもなります。幅(mm)89全長(mm)205高さ(mm)145質量(g)230奥行(mm)89使用電池単3乾電池光源色白色明るさ(Lm)300電球の種類LED連続点灯時間(時間)10エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・1台で複数の使い方 ・付属の三脚でミニスタンドライトに ・シェードを付けてミニランタンに ・ライト単品でハンディライトに ・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も! ・最長点灯時間40時間! ・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光! ・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
    用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PC質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22全光束(Lm)20-200発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K)化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60光源光源数:LEDチップ12粒充電時間4-5時間使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mahバッテリー容量(Ah)2.2ランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電)充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回効率2.3Wマグネットライト底部に搭載RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光)点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • コンパクトランタン ENERGIZER(エナジャイザー)

    コンパクトランタン

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    明るさは最大240ルーメンです。(ハイモード使用時) 点灯時間は最大40時間です。(ローモード使用時) 薄型タイプで収納しやすいです。 IPX4対応の防水設計です。 薄型・軽量なので、吊り下げても使用できます。 単3乾電池を4本使用します。(お試し用電池を付属しています。)
    用途非常時の備えに。アウトドアのおともに。吊り下げて作業用のライトとして。明るさ(Lm)240使用電池単3乾電池保護等級IPX4本体質量(g)239最大点灯時間40時間本体幅(mm)143本体寸法(mm)奥行39本体高さ(mm)192
ランタン