絞り込み
ブランド
  • TOPLAND(2)
  • TEKNOS(1)
  • ジェイセップ九州(1)
  • ライフオンプロダクツ(1)
ハネ径(cm)
  • 5.8(1)
  • 9(3)
機能
  • 機能リズム風(1)
  • 機能上下角度調整(2)
  • 機能切タイマー(1)
  • 機能風量調節(4)
ハネ枚数
  • 4
  • 2(2)
  • 3(13)
  • 5(44)
  • 6(3)
  • 7(25)
  • 8(1)
  • 9(4)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 40(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット扇風機 TEKNOSマグネット扇風機TEKNOS
1,798税込1,978
1台
当日出荷
強力なマグネットで簡単取り付け。ピンポイントに涼しい風を送ります。
質量(kg)0.5ホワイトハネ径(cm)9羽根枚数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×120×143消費電力(W)(50/60Hz)10.5/9操作オンオフスイッチ取扱説明書(1.7MB)上下角度調整
HOME&CAR 3WAY コードレスファン TOPLANDHOME&CAR 3WAY コードレスファンTOPLAND
2,990税込3,289
1台
当日出荷
付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書ブラック質量(g)200(設置アーム除く)消費電力(W)最小0.5、最大3電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本)コード長さ(m)約1.3ハネ径(cm)9羽根枚数4電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ風量3段階(弱・中・強)角度調整範囲180度保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
どこでもFAN ホーム&カー TOPLANDどこでもFAN ホーム&カーTOPLAND(2件のレビュー)
2,990税込3,289
1台
当日出荷
3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。 固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。
羽根寸法(cm)9ブラック仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。)電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本)羽根枚数4枚連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4風量調整3段階アズワン品番64-3287-78上下角度調整切タイマー
静音ミニハンディファンストラップ ライフオンプロダクツ静音ミニハンディファンストラップライフオンプロダクツ
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
パワフルな風量と、周囲を気にせず使える静音設計!付属のストラップで首掛けOK!デスク上で立てて使用も可能持ち運びラクラクなコンパクトサイズ3段階風量にリズム風モードも搭(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)持ち運び時の誤作動を防止安心の充電カバー付き
セット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP質量(g)105消費電力(W)7.5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数4枚羽根(Φmm)58機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約3充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh風向なしサイズ(mm)75X43X168首振りなし使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5.5(弱)リズム風あり
携帯扇風機 CHIBI ジェイセップ九州携帯扇風機 CHIBIジェイセップ九州
1,970税込2,167
1個
当日出荷
夏の暑さ対策に!
付属品ACアダプター付ホワイト質量(g)173消費電力(W)4羽根枚数4コネクタ形状リチウム充電器電池フィルター寿命:約500回充放電風量調整使用時間(時間)最大9
小型扇風機