絞り込み
ハネ径(cm)
- 4.5(1)
- 5.8(1)
- 9(3)
- 12(1)
- 43.5(1)
- 44(9)
- 45(50)
- 50(5)
- 60(7)
- 125(2)
機能
360°旋回(1)
サーマルプロテクター(31)
リズム風(2)
リモコン付(8)
上下角度調整(42)
入タイマー(3)
切タイマー(4)
左右首振(47)
風量調節(62)
ハネ枚数
- 4
- 2(2)
- 3(56)
- 5(71)
- 6(6)
- 7(35)
- 8(1)
- 9(5)
- 10(1)
- 14(2)
- 16(2)
- 40(1)
- 前:9、後:7(1)
ブランド
- スイデン(22)
- TRUSCO(12)
- ナカトミ(9)
- ユアサ(ユアサプライムス)(6)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(4)
- PROMOTE(プロモート)(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- J&S(3)
- TOPLAND(3)
- 日動工業(2)
- 広電(KODEN)(2)
- リンレイ(1)
- TEKNOS(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- ジェイセップ九州(1)
- nedius(スイデン)(1)
- MSソリューションズ(1)
- ライフオンプロダクツ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。

工場扇三脚型樹脂羽根45cm
広電(KODEN)(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷組み立て簡単!ワンタッチ折りたたみ脚 高さ調節約25cm アースクリップ付き色オレンジ消費電力(W)(50Hz)95/(60Hz)109定格電圧(V)交流100コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1370ハネ枚数4風速(m/min)(50Hz)約247/(60Hz)約273風量(m/min)(50Hz)約141/(60Hz)約176材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応左右首振あり(左右約40度)上下角度調整あり
工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用
ナカトミ(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷から翌々日出荷大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【単管クランプ】クランプを使用することで簡単に工場扇を単管へ固定することができます。水平・垂直どちらも取り付け可能。【ミストキット】工場扇に取り付けるだけで水の気化熱で周囲の温度を下げ、より涼しく。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1電源(V)AC100(50/60Hz)モーターACモーター(開放式)電源コード(m)3.2消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72操作方法ロータリー式スイッチ首振り【左右】90°騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
強力工場扇スイファン
スイデン(60件のレビュー)¥18,580税込¥20,4381台当日出荷三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策にハネ径(cm)45(穴径Φ10)機能左右首振り、風量3段階調節仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323種別ワンプッシュ折り畳み式三脚質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)100コード長さ(m)1.7羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75本体寸法(mm)奥行725最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110調節可能)本体寸法(mm)幅840材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
45cmアルミスタンド工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷45cmアルミ羽根のスタンド式工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)6.5色シルバー消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)定格電流(A)強 0.83/0.90羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 241/261寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×69×115~133風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用
ナカトミ(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷から翌々日出荷【工場扇】。大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)プラスチックファンスピンナー固定式
工業扇 スタンドタイプ
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。 ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。羽根枚数4材質(羽根)ポリプロピレン電源(V)AC100(50/60Hz共用)ハネ径(cm)45モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×1120~1430電源コード(m)約1.8風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)約90°、上下角度調整(手動)3段階アズワン品番64-8929-20
45cmフロア工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷45cm羽根のフロア工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)5.5色グレー消費電力(W)86/108定格電流(A)強 0.92/1.11羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 263/275寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用
ナカトミ(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷から翌々日出荷【工場扇】。大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約5.5色アッシュブルー高さ(mm)710タイプ床置き奥行(mm)330電源(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)51.5ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108機能左右首振り機能:あり風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71高さ(cm)72操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)樹脂ファン※スピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60奥行き(cm)33サーマルプロテクターあり上下角度調節4段階(手動式)色(羽根)アッシュブルー
45cmスタンド工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281台7日以内出荷45cm羽根のスタンド式工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)6.5色グレー電流(A)強 0.92/1.11定格電圧(V)AC100ハネ径(cm)45羽根枚数4電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階最大風速(m/min)強 263/275最大風量(m3/min)強 145/149寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×69×115~133材質(羽根)PP首折れ4段階タイマー自動オフ:なし首振り左右自動入タイマーなし切タイマーなし
工業扇 壁掛けタイプ
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。羽根寸法(cm)45羽根枚数4枚電源(V)AC100(50/60Hz共用)モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560電源コード(m)約1.8風量3段階首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階上下調整(手動)4段階左右首振○上下角度調整○
45cmアルミフロア工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷45cmアルミ羽根のフロア工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)6色シルバー消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)定格電流(A)強 0.83/0.90羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 241/261寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×31×71風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
強力工場扇スイファン
スイデン(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4コード長さ(m)2ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)120/180最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245周波数(Hz)50/60羽根枚数4モーター全閉型機能左右首振り、風量3段階調節風量調整3段階材質(脚)鉄材質(羽根)プラスチック標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)5.6円/h![全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16395280-260518-02.jpg)
全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781台欠品中ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。トラスコ品番694-1896幅(mm)510色ブラック高さ(mm)600質量(g)約6.7タイプ床置き奥行(mm)285電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz強:173/180ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)117/143機能左右首振り機能:あり風速(m/min)強:278/295保証期間1年材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72設置形態据え置きサーマルプロテクターあり色(羽根)シルバー
工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10
TRUSCO(21件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚欠品中径(Φmm)450穴径(Φmm)10適合TFZR、TFZシリーズトラスコ品番233-3180質量(kg)0.55品名樹脂製ハネ羽根枚数4材質(羽根)AS樹脂
45cm壁掛け工場扇 羽根
PROMOTE(プロモート)(5件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691個当日出荷ハネ径(cm)45適合PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450C羽根枚数4材質(羽根)樹脂
eco 工業扇 キャスター型 開放型
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。種別開放型質量(kg)約5風量(m3/min)50Hz/60Hz約123/127定格電圧(V)単相100羽根枚数4モーター開放型電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)62/76首振角度(°)約40(左右)風量調整3段階切換電源プラグアースクリップ付材質(羽根)樹脂PP風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279羽根寸法(cm)43.5左右首振あり
コードレス クリップ付き マグネット卓上扇風機 ブラック 充電式 角度調整可能 3段階調整 お手入れ可能 Type-C充電 吊り下げ 壁掛け
MSソリューションズ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷【外装:紙箱】細い棒にもしっかり固定可能なクリップつき/磁石がつく金属面に取り付け可能なマグネットつき/必要なと時だけ吊り下げられる折り畳みフック/裏面フック穴に引っかけて壁掛け可能/上下左右に角度調整可能(手動)/風量リズム風+3段階調整/前カバーを外してお手入れ可能/USB Type-C充電付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付取扱説明書材質ABS、PP色ブラック質量(g)約453電源充電式リチウムイオン電池定格入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×125×180運転方式電源ボタンを押すと、運転を開始します。ボタンを押すごとにリズム風→風量1.→風量2.→風量3.→電源OFFの順に切り替わります。ハネ枚数4定格入力電流(A)2風量調整リズム風+3段階充電時間(時間)約3(使用環境により異なります)バッテリー容量(mAh)4000充電方式本体側面にあるUSB Type-CポートとケーブルのUSB Type-Cコネクタと接続し、パソコンやACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートとType-Aコネクタを接続します。※充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします。※付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。※他の充電ケーブルでは正しく充電できない場合があります。風向扇風機全体をしっかり抑えながら、上下左右に動かします。※調整時は電源をOFFにし、無理に力を入れないでください。使用後の手入方法1.前ガードを反時計周りに回して取り外します。※閉じる際は、マーク位置を合わせてください。2.内部についた汚れやホコリなどを、乾いた柔らかい布や掃除機で取り除きます。3.前ガードを本体にはめ、時計回りに回して取り付けます。※お手入れは電源OFFの状態で行ってください。※前ガード以外は取り外さないでください。連続動作時間最大17時間※使用環境により異なります
マグネット扇風機
TEKNOS¥1,798税込¥1,9781台当日出荷強力なマグネットで簡単取り付け。ピンポイントに涼しい風を送ります。質量(kg)0.5色ホワイトハネ径(cm)9羽根枚数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×120×143消費電力(W)(50/60Hz)10.5/9操作オンオフスイッチ上下角度調整○
50cm強力工場扇スイファン
スイデン(3件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)13.1コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50消費電力(W)(50/60Hz)180/265最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310トラスコ品番390-6515周波数(Hz)50/60電源(V)100羽根枚数4モーター全閉型首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行735本体寸法(mm)高さ1260風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260本体寸法(mm)幅850材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ
TRUSCO¥19,498税込¥21,4481台当日出荷しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。仕様交換用ハネ:TFBA-45-10Aトラスコ品番610-2753幅(mm)515色ブラック高さ(mm)515奥行(mm)400電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz113/127、強170/172中147/148弱132/109ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)125/150最大風量(m3/min)(50/60Hz)170/172保証期間1年風量調整3段式(強・中・弱)設置方法壁掛け付加機能キャリングハンドル材質(羽根)アルミ首振り有騒音値(dB)(50/60Hz)64/66標準消費電力料金(50Hz)3.9円/h標準消費電力料金(円/h)3.4(50Hz)/4.0(60Hz)標準消費電力料金(60Hz)4.7円/h
サーキュレーター機能付大型扇
nedius(スイデン)(3件のレビュー)¥18,900税込¥20,7901台翌々日出荷冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。ハネ径(cm)45幅(mm)510質量(kg)11色白タイプスタンド周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)120/160全高(mm)1050~1290羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)5最大風速(m/min)345/390最大風量(m3/min)165/186風量調整3段速調式材質(羽根)樹脂左右首振○上下角度調整○
工場扇据置型アルミ羽根45cm
広電(KODEN)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷羽根径45cm、スピンナー固定方式。優れた耐久性のアルミ羽根。風量3段階切換え。前後ガード本数増(148本)。上下手動首振り(4段階)仕様●電気料金・強(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):3.1/3.3付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ材質本体:金属質量(kg)約4.6色羽根:シルバー、本体:シルバー風量(m3/min)50Hz/60Hz144/163定格電圧(V)単相交流100羽根枚数4枚安全装置温度ヒューズ:130℃電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)(強)100/105回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305/1473寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51×30×60風量調整3段階風量(m/min)293/319(50/60Hz)安全規格PSE材質(羽根)アルミRoHS指令(10物質対応)対応羽根寸法(cm)45左右首振(自動)約40°上下角度調整(手動)4段階
全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥33,880税込¥37,2681台当日出荷全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。用途工場・倉庫などの換気。仕様8m延長コード付種別組立式高さ(mm)543タイプ首振式奥行(mm)494電源コード(m)2(アース付)機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年色(羽根)オレンジ
45cm壁掛け工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)¥8,898税込¥9,7881台7日以内出荷45cm羽根の壁掛け工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)5.5色グレー電流(A)強 0.92/1.11電圧(V)AC100ハネ径(cm)45羽根枚数4電源コード(m)3.2消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階最大風速(m/min)強 263/275最大風量(m3/min)強 145/149寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72材質(羽根)PP首折れ4段階タイマー自動オフ:なし首振り左右自動入タイマーなし切タイマーなし
扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア
TOPLAND¥3,498税込¥3,8481台当日出荷乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂色ブラック角度調節上下90°
ウォール扇
スイデン(3件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575タイプ無段速調式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
工場扇 フラミンゴファン
スイデン(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。ハネ径(cm)45機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド羽根枚数4枚質量(kg)11周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)1.7モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202風量調整3段階左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用
YAMAZEN(山善)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気質量(kg)6.5電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)82/104風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328保証期間1年操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)アルミ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132首振り左右約80度騒音値(dB)(50/60Hz)64/67角度調節上下4段階(手動式)
125cmビッグファン
ナカトミ(1件のレビュー)¥102,298税込¥112,5281台欠品中サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。用途工場、倉庫などの換気や循環に。仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5材質(本体)スチール周波数(Hz)50/60電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100消費電力(W)574/891本体寸法(mm)1390×525×1320羽根枚数4枚モーター全閉式風量(m3/min)1530/1698対応安全ネット:NET-125、ハネ:IF12-4AQ電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77機能アース線(ワニ口クリップ)付き風速(m/min)179/206保証期間1年キャスター数2個材質(羽根)アルミ使用期間5年(設計上の標準)羽根径(Φmm)1250標準消費電力料金(50Hz)17.8円/hサーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)27.6円/h
工場扇 全閉式 床置き式 アルミ羽根 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷コンパクトで場所をとらない据え置き型の工業扇。用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気質量(kg)5.5電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)82/104風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328保証期間1年操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)アルミ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)51.5×33×71首振り左右約80度騒音値(dB)(50/60Hz)64/67羽根径(Φmm)45角度調節上下4段階(手動式)
125cmビッグファン(全閉式)
ナカトミ¥99,980税込¥109,9781台欠品中広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100(50/60Hz)ハネ径(cm)125羽根枚数4枚モーター全閉式風量(m3/min)1530/1698電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320風速(m/min)179/206保証期間1年材質(羽根)アルミ上下角度調整ありサーマルプロテクターあり
45cmキャスター工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)¥9,298税込¥10,2281台7日以内出荷45cm羽根のキャスター工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)7色グレー電流(A)強:0.92/1.11電圧(V)AC100ハネ径(cm)45羽根枚数4電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階最大風速(m/min)強:263/275最大風量(m3/min)強:145/149寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5材質(羽根)PP首折れ4段階タイマー自動オフ:なし首振り左右自動入タイマーなし切タイマーなし
HOME&CAR 3WAY コードレスファン
TOPLAND¥2,990税込¥3,2891台当日出荷付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書色ブラック質量(g)200(設置アーム除く)消費電力(W)最小0.5、最大3電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本)コード長さ(m)約1.3ハネ径(cm)9羽根枚数4電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ風量3段階(弱・中・強)角度調整範囲180度保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
壁掛扇
PROMOTE(プロモート)¥17,600税込¥19,3601台3日以内出荷風量を3段に調節可能(強・中・弱) 場所をとらない壁掛け型羽寸法(mm)450機能風量3段階、自動首振り型式壁掛質量(kg)約5.0色グレー高さ(mm)約510奥行(mm)約570周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184羽根枚数4電源コード(m)約2.2消費電力(W)(50/60Hz)130/150首振角度(°)左右約60、首折れ上:0、下:約60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390風速(m/min)288/360風量調整3段階コード長さ(cm)約1.2(リモコン)材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-58リモコン有線リモコン使用期間5年(設計上の標準)左右首振○上下角度調整○色(羽根)オレンジ
全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台当日出荷全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付種別組立式電源(V)単相100電源コード(m)2(アース付)首振角度(°)(左右)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年可動範囲45°(上向40°、下向5°)
全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプ
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台当日出荷全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付種別組立式高さ(mm)626タイプ首振式奥行(mm)344電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz強:225/245モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×344×626風速(m/min)強:400/430保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)設置方式卓上材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年色(羽根)オレンジ
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵
YAMAZEN(山善)¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷IP54防水・防塵で屋外でコードレスで使える2WAY電源スタンド式工場扇風機。ACアダプタとバッテリーの2WAY仕様。dcモーター搭載。無段階ダイヤル式で細かな風の調節が可能。コンセントなしでもバッテリー1つで最大約8.5時間使用可能。無段階の角度調節ができる自由な設計。左右首振り運転搭載。124~135cmの間で高さ調整が可能。前ガードは取り外し簡単でお手入れもらくらく。【工場扇風機】。◇電源(ACアダプタ):[入力]100-240V(50/60Hz) / 2.5A max。◇電源(ACアダプタ):[出力]18.0V / 5.0A / 90.0W。◇電源(専用バッテリー):[定格]DC18V / 5Ah / 90Wh。◇消費電力:88W。◇DCコード長:約1.6m。◇ACコード長:約0.43m。◇バッテリー使用時の連続運転時間:1時間~8.5時間 (最小風量で運転したとき:8.5時間/最大風量で運転したとき:1時間)。◇防塵・防水性能:IP54。◇羽根径:45cm。◇風量切替:無段階。◇左右首振り(手動つまみ式)。◇上下手動角度調節可能。◇2WAY電源:AC電源/専用バッテリー。【電池パック】。◇ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A。【急速充電器】。◇ELEINシリーズバッテリーの充電器。専用電池パックYBD-5Aを約2時間で満充電。◇AC100V 50/60Hz 150VA。◇出力:DC18V 3.0A用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工業扇風機 業務用扇風機 屋外 ガレージ 倉庫 体育館 大風量セット内容本体のみ質量(kg)【本体】6.2電源(V)ACアダプタ:100-240(50/60Hz)、専用バッテリー(別売):DC18消費電力(W)88ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターDCモーター電源コード(m)DCコード:約1.6、ACコード:約0.43保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】83.5×69×124-135風量調整あり(無段階ダイヤル式)左右首振あり(手動つまみ式)上下角度調整あり(手動調節可能)


















![全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16395280-260518-02.jpg)