DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機
モーター寿命約10年
色ホワイト
ハネ径(cm)35
羽根枚数7枚
本体質量(kg)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)8~23
機能リズム風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510
風量調整3段階切替
首振り左右首振り
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、5cm羽根が大きいのでその分遠くまで風を飛ばします。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)8~23(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)35
本体質量(kg)2.5
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥7,258
税込¥7,984
欠品中
羽根に静電防止加工を施しています。90°上向きでサーキュレーターとして使用可能です。オートモードで周辺の温度に合わせ風量自動調節致します。
用途オフィスなどの涼み、換気に。
付属品リモコン
トラスコ品番612-3229
幅(mm)380
色ホワイト
高さ(mm)1200・680
奥行(mm)380
電源(V)単相100
ハネ径(cm)35
モーターDC
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)30/30
首振角度(°)60・90・120
風量調整32段階
標準消費電力料金(円/h)0.93/0.93(50/60Hz)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ハイポジションリビング扇風機。・ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。・室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。 温度センサーで感知した温度に基づき、風量を自動的に調整する機能です。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~12に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
色ホワイト
消費電力(W)2~28(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)35
本体質量(kg)4.2
風量12段階
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×373×820~1040
タイマー時間入/切8時間
運転モードリズム風、おやすみ風
1台
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
小型扇風機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。