商品豆知識
壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
本体質量(kg)2.62
モーターAC
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480
運転モードリズム風、おやすみ風
取扱説明書(2.26MB)
切タイマー7.5時間
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ブラック
消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
本体質量(kg)2.62
モーターACモーター
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)8~20(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
本体質量(kg)2.3
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】
置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。
高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。
◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。
◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。
◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。
◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。
高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。
◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。
風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。
使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
色ホワイト
質量(g)2600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520
消費電力(W)(50/60Hz)34/48
首振角度(°)上下40、左右90
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
風量調整3段階
タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥7,590
税込¥8,349
6日以内出荷
フルリモコンDCリビング扇風機。・Fの羽根搭載、「Fの羽根」とは空気抵抗を減らすために開発された新形状の羽根です。 また、二枚の爪が風を切ることで効率良く風を送ることができます。・テクノイオン搭載 マイナスイオンでクリーンな空間。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~6に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
色ホワイト
消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
本体質量(kg)2.8
風量6段階
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870
タイマー時間入/切7.5時間
運転モードリズム風、おやすみ風
1台
¥7,258
税込¥7,984
当日出荷
EF-E951W は左右最大約120°、 上下最大約100°に風を届けられ、様々なライフスタイルに合わせてお使いただけるサーキュレーションモード搭載の扇風機です。 羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード”を採用。効率よく空気を押し出すことができ、静音かつ大風量を実現しました。
付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、リモコンホルダー
質量(kg)4.7
色ホワイト
消費電力(W)19
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数9枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×905(高さ最小時740)
電源コード(m)1.8
機能チャイルドロックあり
風量10段階・サーキュレーションモード
最大風速(m/min)180
最大風量(m3/min)50
ファン径(cm)30
運転音(dB)【風量1】~20
モードリズム・おやすみ・サーキュレーション
高さ調節7段階
左右首振45°・75°・120°(自動)
上下首振(自動)100°
入タイマー2/4/6/8時間
切タイマー1/2/4/6時間、オートオフタイマー8時間自動設定
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
EF-E952W は左右最大約 120°に風を届けられるサーキュレーションモード搭載の扇風機です。羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード”を採用。効率よく空気を押し出すことができ、静音かつ大風量を実現しました。
付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、リモコンホルダー
質量(kg)3.7
色ホワイト
消費電力(W)17
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数9枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×925(高さ最小時730)
電源コード(m)1.8
機能チャイルドロックあり
風量10段階・サーキュレーションモード
最大風速(m/min)180
最大風量(m3/min)50
ファン径(cm)30
運転音(dB)【風量1】~20
モードリズム・おやすみ・サーキュレーション
高さ調節8段階
左右首振45°・75°・120°(自動)
上下首振(手動)【上】90°【下】10°
入タイマー2/4/6/8時間
切タイマー1/2/4/6時間、オートオフタイマー8時間自動設定
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
小型扇風機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。