溶接冶具・機器類 :「タングステン研磨機」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マツモト機械タントギキューブ
コレット不要です。調整不要、簡単研磨できます。コレットヘッドスライド式でディスクを無駄なく使用できます。最短20mmまで研磨可能です。冷却効果抜群で長寿命です。作業性・安全性重視の新設設計です。
周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)W120×D165×H195 電源電圧AC1Φ100V/1.3A 本体質量(kg)3.7 定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000 定格出力(W)60 構成標準:本体/ダイヤモンドディスク1枚 適合電極径(Φmm)研摩できるタングステン電極径:1.6~3.2 選択可能研磨角度(°)153045607590
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

マツモト機械タントギ
テーブルがスライドするため、ダイヤモンドディスクのほとんどの面が使用でき、大変経済的です。使い方も簡単で片手でラクラク研磨ができます。本体内蔵のゲージを利用して、最短20mm長まで無駄なく研磨できます。極小型トーチにも最適です。独自の冷却方式を採用し、研磨部の熱拡散に成功。焼けを生じにくく研磨先端が欠ける必要がありません。15°、30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°の研磨角度が選択でき、正確に再現できます。さらに電極の曲がりによる芯ズレの影響がほとんどなく、プラズマトーチにも使用できます。研磨ディスクの交換は工具なしで簡単に行えます。また、透明保護カバーにより研磨状況が安全に確認できます。
仕様連続 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)W102×D245×H195 電源電圧AC1Φ100V/1.3A 本体質量(kg)4 定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000 定格出力(W)60 構成標準:本体:コレットΦ1.6用、Φ2.4用(各1個):ダイヤモンドディスク1枚 研磨ディスク1枚で研磨できる回数(回):Φ1.0(推奨角度15°):約3500以上、Φ1.6(推奨角度30°):約1700以上、Φ2.4(推奨角度45°):約800以上、Φ3.2(推奨角度60°):約450以上、Φ4.0(推奨角度75°):約300以上、Φ4.8(推奨角度90°):約200以上
1台
96,980 税込106,678
欠品中

マツモト機械タテトギ
研摩方向がタテです。研磨角度15°/30°/45°/60°/75°/90°で正確に研磨可能です。コレットロックプレートの搭載で電極をしっかりと把持できます。コレットホルダーサポートがスライド式で、ダイヤモンドディスク全面を使用可能です。電極棒長さ最短20mmの研磨ができます。※最小研摩角度は45°です。オプション品のロングコレットを用いると最短15mmの研磨が可能です。コレット交換でΦ1.6/Φ2.4/Φ3.2研磨できます。コレットは、標準コレットΦ1.6、Φ2.4を1個ずつ付属しております。研磨時の粉塵は、下部のトレイで回収可能です。
外形寸法(mm)W139×D243×H216 角度(°)研摩:15~90 定格電流(A)1.3/1.5 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)6.4 入力電圧(V)AC100(単相)±10% 定格回転数(min-1[r.p.m])2475/2950 定格出力(W)60 使用率(%)100(連続) 適合電極径(Φmm)標準コレット:1.6、2.4(オプション:Φ3.2)、ロングコレット(オプション):(1.6、2.4、3.2)
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

タントギ、タテトギ用のダイヤモンドディスクです。
1枚
9,698 税込10,668
当日出荷

マツモト機械TA-60XW用コレット
TA-60XW用のコレットです。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TA-CX用のコレットチャックです。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

タテトギ用の切断ディスクです。
1枚
13,980 税込15,378
4日以内出荷

タテトギ用のロングコレットです。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)