386件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーティリティクランプ 標準型 強力パッド付 SHTユーティリティクランプ 標準型 強力パッド付SHT
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。
アゴの深さ(mm)140締付力(kg)1100レール(mm)30×14
ユーティリティクランプ 強力型 SHTユーティリティクランプ 強力型SHT
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。
アゴの深さ(mm)180締付力(kg)2200レール(mm)40×19
4-IN-1 ユーティリティクランプ アクセサリーパック SHT4-IN-1 ユーティリティクランプ アクセサリーパックSHT
1,098税込1,208
1組
4日以内出荷から76日以内出荷
クランプに装着するアクセサリー Vパッドとエクステンダーのセット品です。
アングルクランプ カネテックアングルクランプカネテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷
梯形の全辺が強磁石であり、45°、90°、135°の角度が使用できます。 V溝を使って曲面の固定も可能です。
用途仮溶接や組立作業の仮押えや、ゲージ・定規の押えに仕様ON/OFF機能なし保持角度(°)45、90、135
鋼板溶接用マグネット TRUSCO鋼板溶接用マグネットTRUSCO
1,898税込2,088
1セット(10枚)
当日出荷
用途TSMMの替ラバーです。ワークが傷つくことを防ぎます。トラスコ品番799-3757質量(kg)0.04寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×0.5
スネークマグネット TRUSCOスネークマグネットTRUSCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
フレキシブルなシャフトがついており、ワークの自由に任意の角度で保持することができるユニークな溶接用マグネット製品です。 先端のVパッドマグネットは、丸材の保持も可能です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)80付属品先端オプション用クリップトラスコ品番818-3842材質(マグネット)ネオジム磁石寸法(mm)(Vパッド)65×35質量(kg)0.5材質(本体)スチールフレキシブル部(mm)(シャフト)305
補助プレート付溶接用マグネット TRUSCO補助プレート付溶接用マグネットTRUSCO(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷
補助プレート付溶接用マグネットです。 「第三のマグネット」により、面一であわせての溶接がより簡単にできます。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質(本体)スチール保持角度(°)30、60、45、90
マグスクエア UH マグスイッチマグスクエア UHマグスイッチ
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
マグネット工具は熱に弱く、80℃を越える環境では磁力の低下を招く恐れがありました。 新技術の「耐熱 UH シリーズ」では、ハウジングの改良により最大180℃までの環境で使用することができます。
マグテザー マグスイッチマグテザーマグスイッチ
88,980税込97,878
1個
24日以内出荷
表面の特殊加工により、水中・海中使用によるさびを防ぎます。
用途水中・海中でも使用可能なマグネット工具です。 水中で船体や水中構造物へ作業する際、機器や身体を潮流に対し安定させる用途に適しています。
マグプレス マグスイッチマグプレスマグスイッチ
98,980税込108,878
1個
6日以内出荷
磁力のオンオフを切替えることで、鋼板や梁材などの微妙な位置調整、レベル合わせもスムーズに行えます。
用途大型鋼板溶接時、磁石とテコの原理を 応用し、簡単にレベル合わせを行う ことができます。質量(kg)6寸法a(mm)146寸法b(mm)177寸法c(mm)633保持力最大500kg
ハンドル付きリフティングマグネット マグスイッチハンドル付きリフティングマグネットマグスイッチ
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
かがむことなくワーク運搬が可能なため、作業者を腰痛から守ります。
用途鋼板、鋼材の移動、バルブボックスのような小さい蓋の取外し作業に最適です。
デュアル マグスイッチデュアルマグスイッチ
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。
用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。寸法b(mm)540
マグマウント マグスイッチマグマウントマグスイッチ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
センサーなどの保持台、溶接レールのベースとして最適です。
用途レバーが本体横に付いており、本体上部に治具装置を取り付けることができます。
ミニマルチアングル マグスイッチミニマルチアングルマグスイッチ
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
1つのツールで幅広い角度に対応、溶接の仮留作業に役立ちます。
用途鋼板の角度保持に最適です。質量(kg)0.2寸法a(mm)66寸法b(mm)32寸法c(mm)72保持力最大40kg
600x600mm 高所作業火花受けホッパー エスコ600x600mm 高所作業火花受けホッパーエスコ
51,700税込56,870
1個
翌日出荷
高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。 本体と下部のBOXはセパレート式。本体は、スパッタシートの2重構造。 ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節可能です。 BOXの中に耐炎フェルトを中敷に使用しているので、水を吸わせて使用することも可能です。 本体とBOXは折りたたんで持ち運びができます。
付属品中敷(耐熱フェルト:310×310mm)×3枚、吊り下げチェーン(750mm)×4個磁石、フック、Sカン×各4個エスコ品番EA334EH質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×600×480、下部BOX:300×300×250
ノッチ一番 ハタ製作所ノッチ一番ハタ製作所
65,980税込72,578
1セット
4日以内出荷
関連資料仕様
セラミックタブ同幅用 スノウチセラミックタブ同幅用スノウチ
7,298税込8,028
1箱(40個)ほか
12日以内出荷
角度θ(°)35
セラミックタブ同幅ロボット用 スノウチセラミックタブ同幅ロボット用スノウチ
14,980税込16,478
1箱(56個)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
角度θ(°)35寸法DP(mm)3
セラミックタブ造船用V開先 スノウチセラミックタブ造船用V開先スノウチ
17,980税込19,778
1箱(125個)
12日以内出荷
寸法h1(mm)32寸法W1(mm)50寸法t1(mm)20寸法DP(mm)3寸法RG(mm)6
セラミックタブ峡開先用 スノウチセラミックタブ峡開先用スノウチ
13,980税込15,378
1箱(60個)ほか
6日以内出荷
角度θ(°)30寸法t1(mm)22寸法t2(mm)15寸法DP(mm)3.5
セラミックタブ異幅技量試験用 スノウチセラミックタブ異幅技量試験用スノウチ
28,980税込31,878
1箱(200個)
12日以内出荷
角度θ(°)35寸法t1(mm)20寸法RG(mm)7寸法(mm)(ガス抜き)0.7×5寸法W1(mm)40
セラミックタブ異幅開先30° スノウチセラミックタブ異幅開先30°スノウチ
11,980税込13,178
1箱(75個)ほか
12日以内出荷
角度θ(°)30寸法DP(mm)3寸法RG(mm)9
セラミックタブ異幅応力分散型 スノウチセラミックタブ異幅応力分散型スノウチ
6,998税込7,698
1箱(65個)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
寸法(mm)(ガス抜き)0.7×5角度θ(°)35寸法DP(mm)3寸法RG(mm)8
セラミックタブスカラップ用 スノウチセラミックタブスカラップ用スノウチ
18,980税込20,878
1箱(150個)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
角度θ(°)R35
セラミックタブコラム用 スノウチセラミックタブコラム用スノウチ
22,980税込25,278
1箱(250個)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
セラミックタブK開先 スノウチセラミックタブK開先スノウチ
15,980税込17,578
1箱(125個)
12日以内出荷
寸法h1(mm)50寸法W1(mm)32
スペースアーム HAMACOスペースアームHAMACO
249,800税込274,780
1本
22日以内出荷から31日以内出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。 3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。 リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。 リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。 トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。 剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。 仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。 従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。 また、面倒なブラシの交換も必要ありません。
昇降方式電動式ドライシリンダー(電動ボールネジ)最大荷重(kg)50上昇時間(秒)24下降時間(秒)24動力ブラシレスモーターDC90V,70W電磁ブレーキ付電源AC100V 50/60Hz 3A操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)
スペースアーム HAMACOスペースアームHAMACO
199,800税込219,780
1本
22日以内出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。 3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。 トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。 剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。 仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
昇降方式手動式油圧シリンダー最大荷重(kg)50動力手動油圧式
樹脂ローラヘッド アサダ樹脂ローラヘッドアサダ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
アジャスタロールシリーズ本体と組合わせて使用。
用途被覆管、塗装したパイプの回転溶接用ステンレス管も対応適合鋼管・SUS共通最大積載荷重(kg)550パイプサイズ1/2~36インチ(12~900mm)ヘッド形状樹脂ローラ
バーベッド アサダバーベッドアサダ
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
アジャスタロールシリーズ本体と組合わせて使用。
用途平材や形鋼の溶接に最大積載荷重(kg)900ヘッド形状バー
溶接用マグネウェルダー TRUSCO溶接用マグネウェルダーTRUSCO
55,980税込61,578
1個
当日出荷
両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)660寸法(mm)195×195×47質量(kg)2.75仕様NdFeB磁石両端にON/OFFスイッチ付トラスコ品番284-8911材質スチール、アルミ幅(mm)195質量(g)2750保持角度(°)90 ON-OFF機能付材質(マグネット)ネオジム磁石
溶接用マグネウェルダー 標準タイプ TRUSCO溶接用マグネウェルダー 標準タイプTRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。標準的な90°固定保持タイプです。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)588寸法(mm)230×230×20質量(kg)2.1仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7104材質SS400幅(mm)230高さ(mm)230質量(g)2100奥行(mm)20保持角度(°)90
溶接用マグネウェルダー 可変タイプ TRUSCO溶接用マグネウェルダー 可変タイプTRUSCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。45~90°の角度調整が可能です。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)245寸法(mm)145×145×36質量(kg)1.5仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7082材質SS400質量(g)1500保持角度(°)45~90 自動調整型
ESG plus タングステン研磨機 ミラー(ウエルドクラフト)ESG plus タングステン研磨機ミラー(ウエルドクラフト)
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
この小型ボディに高性能モーターを搭載し、今までに無いパワーとスムーズさが得られます。 研磨・切断・先端平面処理のすべての加工を設定を変えずに素早く、正確にこなす事が出来ます。 重さ1.4kg・サイズ65mm×350mmの小型ボディだから、置く場所を選ばず、現場への持ち運びも簡単です。(収納ハードケース付) 高品質ダイアモンド・ホイールは両面使え、小さいのに長持ちです。 標準パッケージ(本体、収納ハードケース、両面ダイアモンド研磨ホイール標準1枚、TORXドライバー、取扱説明書)の他に、電極ホルダー、本体固定ホルダー、粉塵回収カバー、切断用ホルダー、両面ダイアモンド研磨ホイール2種(標準・粗目)、ダブルデッカー・キットをオプション品としてご用意しております。
付属品収納ハードケース、両面ダイアモンド研磨ホイール標準1枚、TORXドライバー、取扱説明書全長(mm)350周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)500コード長さ(m)3本体質量(kg)1.4本体径(mm)65適合電極径(Φmm)1.0、1.6、2.0、2.4、3.2、4.0研磨角度(°)15、30、45、60
溶接用クランパー カネテック溶接用クランパーカネテック
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
フルサトセラミックタブ フルサト工業フルサトセラミックタブフルサト工業
24,980税込27,478
1箱(125個)ほか
6日以内出荷
鉄骨建築の突合せ溶接の継手は、溶接部の全長にわたって良好な溶接でなければなりません。 溶接継手の始まり部分と終り部分では欠陥が発生しやすいため、必要な溶接部の両端にエンドタブを取り付け欠陥はその部分で発生するようにし、施工後エンドタブを除去します。 セラミックタブは独特の技量を要求されるものの慣れれば品質向上ができ、取扱いが容易であることから広く普及しています。 形状から、異幅接合用、同幅接合用、その他に分類されています。
角度(°)35
セラミックタブ異幅開先25° スノウチセラミックタブ異幅開先25°スノウチ
18,980税込20,878
1箱(150個)ほか
12日以内出荷
寸法(mm)0.7×5(ガス抜き)角度θ(°)25寸法t1(mm)20寸法DP(mm)3
セラミックタブ異幅ロボット用 スノウチセラミックタブ異幅ロボット用スノウチ
14,980税込16,478
1箱(90個)ほか
12日以内出荷
寸法h2(mm)10寸法h3(mm)10寸法W1(mm)42角度θ(°)35寸法t1(mm)20寸法DP(mm)3寸法RG(mm)10
セラミックタブ板継部裏当て一体型 スノウチセラミックタブ板継部裏当て一体型スノウチ
11,980税込13,178
1箱(180個)ほか
12日以内出荷
セラミックタブ同幅用開先30° スノウチセラミックタブ同幅用開先30°スノウチ
9,998税込10,998
1箱(65個)ほか
12日以内出荷
寸法(mm)0.7×5(ガス抜き)角度θ(°)30寸法t1(mm)20寸法DP(mm)3寸法RG(mm)11
溶接冶具・機器類