絞り込み
吸着力
- 68kg
- 10kg(2)
- 12kg(4)
- 15kg(3)
- 18kg(2)
- 40kg(6)
- 80N(4)
- 100N(3)
- 106kg(4)
- 136kg(2)
- 140N(2)
- 147N(3)
- 181kg(5)
- 200N(3)
- 245N(7)
- 272kg(6)
- 300N(3)
- 454kg(4)
- 490N(6)
- その他(6)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- マグスイッチ(4)
- ECLIPSE(1)
溶接冶具・機器類は溶接の仮止めや溶接棒を乾燥させるための機械などの溶接用品です。仮止めや位置決めなどに使われる治具はマグネットホルダーが一般的に使われています。表面は鉄やABS樹脂などで出来ていて、矢印型のものや六角形型のものがあります。またこれ以外にもセラミック製のエンドタブなどもあり、こちらは溶接部の両端にエンドタブを取り付けることで欠陥が発生するのをエンドタブ部分に限定させることで溶接全体の品質を上げることが出来ます。

マグスクエアアングル
マグスイッチ¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷両端のマグネットの位置調整可能。 サイズ大~小のワークでもしっかり保持します。用途鋼板やパイプの直角保持に最適です。 溶接の仮留作業に役立ちます。
マグマウント
マグスイッチ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷センサーなどの保持台、溶接レールのベースとして最適です。用途レバーが本体横に付いており、本体上部に治具装置を取り付けることができます。
留形クランプ
ECLIPSE¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷平らな形状(NW923)及び丸形状(NW924)の部品を容易にクランプできます。幅(mm)43高さ(mm)45角度(°)固定:45、90












![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)